バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
特価
本日11月20日(木)は、バッテリー・電装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,885件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ 動画あり
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして 定格電圧(V)12 タイプセミシールドタイプ 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コネクター 配線タップ用 モノタロウ 動画あり
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に 材質ナイロン 寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 動画あり
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。 適合電線0.5~2.0sq 材質黄銅 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
1本(300mL)ほか
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 箱高(mm)202 定格電圧(V)12 タイプオープンベント(開放) 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出) 導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーターミナル +/-2個セット モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ギボシ端子 エーモン 動画あり
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子 材質黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線タップコネクター ホワイト モノタロウ 動画あり
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.18~0.36 材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 許容電流(A)3 使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下 被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に 適合分離型ギボシ端子用 材質PVC(軟質) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
359 税込395
当日出荷

ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。 適合サイズAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子スリーブ 材質軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプライス モノタロウ 動画あり
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅 電流(A)4 最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低背ヒューズ電源 モノタロウ 動画あり
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様上部形状フラット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 線径(Φmm)0.18 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)約11×8.75×3.91
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)