バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
商品豆知識
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
用途配線の分岐に
材質ナイロン
寸法(縦×横)(mm)約36×18(開いた状態)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)202
定格電圧(V)12
タイプオープンベント(開放)
保証期間24ヶ月又は4万km
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
用途バッテリー用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
バッテリー 大型車用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用
タイプオープンベント(補水液栓付き)型
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合分離型ギボシ端子用
材質PVC(軟質)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)約34
幅(mm)約35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナイロン製で耐久性にも優れ電線の被覆をむくことなくプライヤーで簡単に分岐または貫通タップが作れます。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.18~0.36
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製
色白
許容電流(A)3
使用可能電力DC12V40W以下/DC24V80W以下
被覆外径(mm)1.0~1.8
1パック(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
汎用タイプのスプライスになります。
材質黄銅
電流(A)4
最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
線径(Φmm)0.18
被覆PVC
許容温度(℃)70
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。
グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用
仕様上部形状フラット
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
バッテリー 大型車用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)約11×8.75×3.91
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車補修部品
- バッテリー・電装
- 整備工具・収納
- ガレージ機器・整備設備
- タイヤ・足回り
- 鈑金・塗装
- 洗車・清掃
- カー用品
- 自動車純正部品
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。