絞り込み
ブランド
- モノタロウ(38)
- 3M(スリーエム)(121)
- BLACHAWK(94)
- FINIXA(26)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- GYEON(ジーオン)(24)
- JTC(93)
- PROST's(972)
- SHOW UP(34)
- SOFT99(32)
- UNiCON(ユニコン)(31)
- クリスタルプロセス(26)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(29)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- ビッグ(53)
- ロックペイント(109)
- ワールドオートツール(34)
- 小柳機工(60)
- 日平機器(38)
- 武蔵ホルト(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(169)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(10)
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
商品豆知識

密着プライマー マルチ エアゾール型
(423件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ色クリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ミッチャクロン マルチ
染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1缶(420mL)ほか当日出荷多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え成分トルエン、キシレン色クリヤー乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スポンジバフ Φ150
(160件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
チッピングスプレー
(118件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(420mL)当日出荷常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム色黒タイプ大凹凸タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
スポンジバフ 細目
(200件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。用途磨き用タイプ細目外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応
(133件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(700mL)当日出荷1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応
(396件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(1L)当日出荷ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5
ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
チッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(207件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応
(177件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(900mL)当日出荷2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。色白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
ハード・1-L
3M(スリーエム)(114件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本(750mL)ほか当日出荷超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)タイプ液状種類高品位塗料用目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウールディスクバフ
(63件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ブチルテープ 自動車板金用
(56件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻(5m)当日出荷ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。用途防水やガラスの取り換え作業などに長さ(m)5危険物の類別非危険物販売区分業務用
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(122件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(700mL)当日出荷3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
スポンジバフ 中目
(149件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。用途磨き用タイプ中目内径(Φmm)50外径(Φmm)180販売区分業務用
ウールバフ ミニポリッシャー用
(42件のレビュー)¥659税込¥7251枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ厚さ(mm)10内径(Φmm)9外径(Φmm)80取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウールバフ ハード
(60件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)25タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ボデーパテ徳用缶
SOFT99(79件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット欠品中大型補修も可能な徳用ポリエステルパテ。保存も可能。ヘラ、カクハン棒付き。 ボディのへこみを埋める厚づけパテ!範囲15cm以内、深さ20mm以内のキズに!トラスコ品番754-3905セット内容主剤400g、硬化剤15g種別ボデーパテ色ナチュラルタイプポリエステルパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量400g硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフ Φ180 極細目
(139件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
ブチルテープ
スワンボンド(69件のレビュー)¥739~税込¥813~1ロール当日出荷未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。色黒長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ハード・2-L
3M(スリーエム)(63件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(750mL)ほか当日出荷スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)粒度超微粒子タイプ液状目の粗さ極細目容器ボトル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
関西ペイント PG80専用硬化剤
PROST's(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1個(25g)ほか当日出荷から6日以内出荷関西ペイントPG80用の硬化剤です。配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
肌調整用細目液状コンパウンド
(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(700mL)当日出荷1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
超極細コンパウンドFMC830-P
UNiCON(ユニコン)(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(200g)当日出荷ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。用途塗装表面のキズ消し補修成分石油系溶剤、研磨剤
ロイメタル
武蔵ホルト(24件のレビュー)¥889税込¥9781個(42g)当日出荷油・水に対して強い金属用補修パテです。金属のような仕上がりが得られます。種別金属パテ色メタリックグレー研磨可能時間(分)表面5、完全硬化24時間危険物の類別非危険物硬化剤比率一液性
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
プラサフ グレースプレー
ロックペイント(47件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851色グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級Ⅱ使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
うすづけパテ
SOFT99(64件のレビュー)¥829税込¥9121個(60g)当日出荷深さ1mmほどの小さなヘコミ、ひっかき傷、そして、厚づけパテの気泡を埋めるのに便利な1液性の速乾ラッカーパテ。ヘラ、サンドペーパー付き。ボディカラーに合わせて3色をラインナップしました。種別うすづけパテタイプチューブタイプ/ラッカーパテ研磨可能時間(分)約60(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量60g硬化剤比率なし
密着プライマー マルチ
(17件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本(3.7L)当日出荷塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's シリコンオフスプレー
PROST's(3件のレビュー)¥679税込¥7471本(300mL)当日出荷★シリコンオフをエアゾールスプレーで販売しております。★塗装前の下地脱脂用としてお使いいただけます。用途塗装前の下地の脱脂に。自動車にステッカーを貼る前の下処理に。自動車パーツ外し後のベタつきの処理に内容PROST’s シリコンオフスプレー 300ml危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ノンサンプラサフ975
UNiCON(ユニコン)(42件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(420mL)当日出荷研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
目盛り付きマスキングテープ
エーモン(20件のレビュー)¥609税込¥6701巻当日出荷位置決めに便利な目盛りが入ったマスキングテープ。アクリル系粘着剤を使用しベタつきが少ない用途部品やステッカーなどの取り付け位置決めに。塗装時のマスキングに。簡易的な長さの計測にテープ幅(mm)20基材平面紙テープ長さ(m)15目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
ウールバフ ソフト
(70件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
ラバーチッピング
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(227件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
塗装スタンド 組立不要タイプ
(99件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
しーるしーる(自動車板金向け専用シール)
VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)¥799税込¥8791シート(25枚)当日出荷ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。危険物の類別非危険物
...

















































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)