絞り込み
ブランド
- レッドサン
- モノタロウ(24)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(190)
- GYEON(ジーオン)(165)
- SOFT99(161)
- ウイルソン(105)
- クリスタルプロセス(103)
- ワコー(86)
- ジョイフル(84)
- ツツミ工業(72)
- メディアカバーマーケット(68)
- リンレイ(63)
- シュアラスター(55)
- AUTOGLYM(54)
- 武蔵ホルト(49)
- イーグルスター(42)
- 横浜油脂工業(Linda)(40)
- カーメイト(40)
- ニューホープ(38)
- 撥水道場(33)
- マルテー東北石橋(32)
- ブランドをもっと見る

パルスエアーガン スペアノズル
レッドサン(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パルスエアーガン用スペアノズル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
パルスエアーガン
レッドサン(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
パルスエアーガン ステン付き
レッドサン(11件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
パルスエアーガン ステン付き用コーン
レッドサン(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
パルスエアーガン スペアコーン
レッドサン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パルスエアーガン用スペアコーン材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
パルスブラシガン
レッドサン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
パルストルネードガン
レッドサン¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ケミカル初期導入セット
レッドサン¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷お手軽3セット用途室内クリーニング用。ケミカルセットセット内容ノンリンスクリーナー、エアーフレッシュオールマイティ、エアーフレッシュタバコ専用各1本危険物の類別非危険物
バキュームクリーナー
レッドサン¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類



















![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84856951-260814-02.jpg)
![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)



![スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83060690-260820-02.jpg)