502件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 303 エアロスペースプロテクタント 303Products

    303 エアロスペースプロテクタント

    303Products
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    303エアロスペースプロテクタントのご紹介:アウトドア愛好家と自動車愛好家にとって必需品。303エアロスペースプロテクタントは、アウトドア用品、自動車の内装など、さまざまな表面を保護するのに最も効果的な製品の一つとして広く知られています。優れた紫外線保護効果と長持ちする処方により、大切な持ち物を新品同様の状態に保ち、長年にわたって最適な性能を発揮させるための頼れる製品となっています。あなたが車好きであろうと、アウトドア愛好家であろうと、あるいは単に持ち物を長持ちさせたいと考えている人であろうと、303エアロスペースプロテクタントは必需品です。強力な配合により、色あせ、ひび割れ、環境による損傷から保護し、表面を常に新品同様の状態に保ちます。
    用途ブランドの象徴。航空・宇宙、自動車、家庭用と多目的に使用。(容量違い)使用方法ステップ1:表面を徹底的に清掃する保護剤を塗布する前に、表面に汚れ、ほこり、その他のゴミが付着していないことを確認してください。中性洗剤と水溶液でその部分を丁寧に洗浄し、乾燥させてください。ステップ2:303エアロスペースプロテクタントを塗布するご使用前にボトルをよく振ってください。保護剤を表面にたっぷりとスプレーし、隅々まで行き渡るようにしてください。ステップ3:余分なものを拭き取る塗布後は、清潔なマイクロファイバークロスで余分なクリームを拭き取ってください。最大限の保護効果を得るためには、均一に塗布することが重要です。ステップ4:乾燥させる使用する前に表面を完全に乾燥させてください。これにより保護効果がしっかりと定着し、持続的な効果が得られます。施工性マイクロファイバー製のフォームアプリケーター(ワックススポンジ)やタオルに直接塗って から使用することもできます。縞模様が発生した場合は、製品の使用量が多すぎたので濡れた タオルで余分な部分を拭き取り、すぐに完全に乾かしてください。危険物の類別非危険物
  • ハイパーレジン クロス付き 100 カーメイト

    ハイパーレジン クロス付き 100

    カーメイト
    2,798税込3,078
    1本(100mL)
    5日以内出荷
    水を含まない高濃度オイル系レジン被膜:新開発の特殊レジンがボディや黒樹脂に強固な被膜を形成し、撥水性とツヤのある仕上がりを実現。スプレーして拭くだけの簡単施工:濡れた状態・乾いた状態のどちらでも使用可能で、日常の手入れに使いやすい。少量で広範囲をコーティング:高濃度処方により、中型車で約6~7台分施工可能(ボンネット目安1~3スプレー)。安心して使える処方:ノーコンパウンド、全塗装色対応、コーティング施工車にも使用可能。マルチに使用可能:ボディ、未塗装黒樹脂、ヘッドライト、メッキ、ホイール、内装樹脂、ウィンドウに対応。専門業者施工車・ウィンドウ使用時は注意事項をご確認ください
    仕様全塗装色対応成分シリコーン / レジン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーワックスゴールドスプレー ティーケーマックス

    スーパーワックスゴールドスプレー

    ティーケーマックス
    7,298税込8,028
    1本
    5日以内出荷
    最高級カルナバロウ特1号による超艶&超撥水を実現!。面倒な計量や薄める作業は不要。本品はそのまま使えるスプレータイプなので思い立ったらすぐに、誰でも簡単に使えます。5~10分の簡単施行で3~4か月の持続力!。コーティング施工車のメンテナンスにも!。※塗装面だけではなく、樹脂パーツ、モールパーツ、サイドガラスやリヤガラスにも施工できます。※フロントガラスはギラついて視界不良になる可能性がございますのでお控えください。
    用途自動車外装の保護及び艶出し付属品マイクロスポンジ、マイクロファイバークロス使用方法1.あらかじめ洗車をして砂ぼこりや汚れなどを洗い流す2.洗車後の軽く水気が残っている状態や乾いた状態で作業出来ます(水気が多く残っている場合は軽くタオルで拭き上げてください)3.水で湿らせた付属のマイクロスポンジに本品を3~4プッシュ吹き付けて施工面に塗りこんでください(スポンジを強く握ったときに水が垂れないくらいの湿り気でOKです)4.使用量の目安は、1パネル50cm四方あたり3~4プッシュです5.軽く水気が残っている状態で施工した場合は、1パネル作業ごとにスポンジを強く握って水気を取ってから、本品をスポンジに吹き付けてください6.施工面が乾いたのを確認したら、タオルで乾拭きをして作業は完了です容量(mL)300主成分カルナバロウ特1号危険物の類別非危険物
  • レンズオールライト ティーケーマックス

    レンズオールライト

    ティーケーマックス
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    [ノンシリコン ヘッドライド磨き剤]。色褪せたヘッドライトを透明に復活!。・整備、板金工場での作業も可能。・あらゆる樹脂製ヘッドライトに施工可能。・1液タイプで簡単にしっかり黄ばみ落とし。・500mlは約35台、1Lは約70台施工可能!
    使用方法1.塗布する面の砂ぼこりなどをよく落としてください2.ボトルをよく振ってからタオルに500円玉くらいの量の液剤をつけ、薄く塗り広げてください3.少しこすりますと黄ばみが取れます。1分程置いてからこすりますと、黄ばみがより取れやすくなります※汚れがひどい場合は、2~3回繰り返してください4.仕上げにキレイなタオルで拭き取ってください危険物の類別非危険物
  • プラプロテクション (樹脂パーツ復元剤) センス

    プラプロテクション (樹脂パーツ復元剤)

    センス
    3,298税込3,628
    1個(1セット×10mL)
    7日以内出荷
    塗って拭き上げるだけでプロ級の仕上がり。専用スポンジで、だれでもムラなく超簡単施工。より黒く、深く、艶やかに、新車のような美しさを実現。樹脂パーツの黒味を復元します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ボディコフレ(ボディコーティング1年耐久) センス

    ボディコフレ(ボディコーティング1年耐久)

    センス
    9,898税込10,888
    1個(1セット×50mL)
    7日以内出荷
    スプレーして拭くだけ、プロ級の艶と撥水力!。誰でも簡単、ムラなく仕上がる!1年耐久の撥水&艶出しボディコーティング剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 車が輝く! 展示車WAX スーパーポリマーコートVX 阿部商会

    車が輝く! 展示車WAX スーパーポリマーコートVX

    阿部商会
    6,998税込7,698
    1個(4L)
    7日以内出荷
    車本来の輝きが蘇る!光触媒機能型の本格ポリマー! 濡れたボディに直接スプレー&塗り伸ばし、施工後のメンテナンスは水洗いのみでOK!
    成分硅素樹脂、フッ素樹脂、イソプロピルアルコール対応全色対応危険物の類別非危険物
  • スピーディーコート 阿部商会

    スピーディーコート

    阿部商会
    7,998税込8,798
    1個(4L)
    7日以内出荷
    頑固な水アカを強力除去!スピーディーでツヤのある仕上がり!
    用途つや出し材の王様、天然カルナバ入りです。成分シリコーンワックス、石油系炭化水素、界面活性剤、シリカ、水危険物の類別非危険物
  • CCウォーターコ?ールト? 200 セット PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターコ?ールト? 200 セット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,518税込2,770
    1個(200mL)
    4日以内出荷
    かがやき実感。「最高クラスのつや」へ!。簡単作業でかがやきボディーを実現するガラス系コーティング剤のCCウォーターゴール。ドに”200ml+専用クロス付属”のお手頃な新パッケージが登場。浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成。分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を。包み込みます。さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶が。ますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイー。ル、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。【特長 1】高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。【特長 2】UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・無香料 / 200ml(普通車約4台分)。【付属品】マイクロファイバークロス×1
    危険物の類別非危険物
  • 高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング AUTOGLYM

    高性能コーティング剤 インスタント・セラミック・コーティング

    AUTOGLYM
    33,980税込37,378
    1個(2500mL)
    4日以内出荷
    すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。1.車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2.スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
    用途自動車用コーティング剤 超撥水スプレー区分塗装用危険物の類別非危険物
  • ビームリフレッシュ IPF

    ビームリフレッシュ

    IPF
    2,298税込2,528
    1セット
    5日以内出荷
    国内ケミカルメーカーと共同開発したヘッドランプ用クリーナー、最短5分の簡単施工で明るさ最大3倍アップ。5年~7年経過のお車でバルブ交換後もヘッドランプが暗いと感じたら、ご使用ください。ビームリフレッシュでヘッドランプの明るさをリフレッシュ。ビームリフレッシュ施工後、ヘッドライトテスターで確認。明るさアップで車検も安心。『ビームリフレッシュ』とは…『光量』+『光軸』の回復!。・ビーム・・・ヘッドランプの光(ロービーム、ハイビーム)・リフレッシュ・・・回復、再活性化。[超微粒子W特殊研磨剤配合]+[艶出し保護剤配合]、硬化強度の高い 天然の鉱物を使用。UV耐候性 に強い艶出し保護剤を配合し、1工程 で磨きと簡易コートが可能。手荒れ などの原因となる紫外線吸収剤は無配合で安心してご使用頂けます。
    成分水溶性研磨剤・界面活性剤・ツヤ出し剤・増粘剤・防腐剤セット内容ヘッドランプクリーナー30ml・フェルトスポンジ1個危険物の類別非危険物
  • Versatile Grapheene VRT Gel Tonyin

    Versatile Grapheene VRT Gel

    Tonyin
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合のタイヤジェル。未塗装樹脂の保護つや出しも可能。
    危険物の類別非危険物
  • Graphene Coating Wax Tonyin

    Graphene Coating Wax

    Tonyin
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合の固形WAX。強固なグラフェンの被膜を求める方におすすめ。
    危険物の類別非危険物
  • マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト)

    マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    【水滴がコロコロ転がるガラス系コーティング】。フロントガラスや無塗装樹脂パーツまで使用可能。樹脂を劣化させないので内装まで使用可能。ガラス系コーティングでも高耐久。ガラス系コーティング剤は耐久性がないと言われます。マーベラスコートはシロキサン系素材でガラス分子構造で撥水、光沢を行います。さらに耐久性を伸ばすためにコーティング表面を硬化させ、シロキサン系の弱点を克服しました。高濃縮 高効果。マーベラスコート剤の特長は濃縮率が高い液剤です。タオルに付着した少量のコーティング液でボディを擦っただけでも撥水効果が得られます。洗車傷を隠して光沢を出す。マーベラスコートはボディ表目に浸透しやすく表面を平滑化させます。光を均一に跳ね返すため、洗車時の小傷は目立たなくなり、鏡のような光沢が発生します。※表面上の塗装傷であって傷がすべて消えるわけではありません。無機質のコーティング表面は花粉、黄砂に強い。花粉や黄砂、泥汚れはボディに付着するとそのまま定着してしまいます。無機質系のコーティング剤は花粉、黄砂、汚れを付着させません。ツルツルコーティングで水を寄せ付けない。ガラス系コーティングの特長である水を転がすように撥水する性質はボディに水を残すことを最小限にします。樹脂を侵さないコーティング。ガラス系コーティングに強い溶剤は配合していません。そのため、無塗装バンパーなので樹脂はもちろん、内装品にもご利用いただけます。内装を綺麗に保ち、手垢を防止します。車の全体に使えて、さらに車だけでなく綺麗にしておきたい家財にも使用できます。蹴られて跡が残る内張にも最適。ドアの内張、サイドステップなど。フロントガラス ノーワイパーコーティング。撥水効果はフロントガラスにも有効。特殊溶剤によって白化を防ぎ、フロントガラスに施工しても透明感そのままで撥水効果を発揮します。オーバーコートにも対応。マーベラスコートは界面活性剤が含まれます。水を弾くコーティング車の上からでも施工が可能です。専門店で行う長期加工のコーティングを守るという発想でオーバーコートをすることも可能です。[使用方法] 。施工後、コーティング剤を定着させるため6時間は雨水にさらされない状態で実施してください。1)車全体を洗車します。【洗車にはカーシャンプーボールをお勧めします。品番:FF-CS15】。2)ボディの水分をふき取ります。(濡れたままでも使用可能ですが、コーティング耐久が短くなります)。3)マーベラスコートを吹き付けてタオルで伸ばすようにならします。さらに乾拭きで塗りムラをなくし、光沢を出します。4)【重要】6時間以上放置。コーティングが硬化するまで約6時間は水がつかない状態をキープしてください。フロントガラスへの施工。ボディと同様にマーベラスコートを塗り込みシミがある場合は水拭きしてください。シャンプー後、コーティング材が残ったクロスで軽く撫でるようにボディを乾拭きします。
    容量(mL)270寸法(cm)5×6.5×21.2主成分シロキサン系化合物、ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、精製水など危険物の類別非危険物
  • レストア&プロテクト ヘッドライトレストレーションキット 39194 3M(スリーエム)

    レストア&プロテクト ヘッドライトレストレーションキット 39194

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    ヘッドライトの黄ばみやくもりを除去して輝きを蘇らせるハンディ・タイプのキットです。 ヘッドライトレンズの透明さを復元することにより、ヘッドライトの外観と性能を向上することができます。 ご使用に当たっては、作業手順および使用上の注意をよくお読みください。
    危険物の類別非危険物
  • ヘッドライトクリーン&コーティング エナジーギア

    ヘッドライトクリーン&コーティング

    エナジーギア
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドライトの黄ばみ取りとコーテイング。トリプル被膜でクリアなヘッドライトを約6ヶ月持続。マイクロファイバークロス付き。
    用途車の洗車成分シリコーンポリマー・カルナバ・紫外線吸収剤・研磨剤容量(mL)50危険物の類別非危険物
  • SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド) ケミックス

    SUPER MULTI GOLD(スーパーマルチゴールド)

    ケミックス
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    【汚れを落としながらフッ素ポリマーコーティング】。・長期耐久フッ素撥水コーティング。・ガラスコーティングメンテナンス。・ボディーの水垢、メッキクリーナー。・ベッドライトの黄ばみクリーナー。・タールピッチ、虫取りクリーナーにも。研磨剤が入っていないから安心です。「使用方法」。1.作業前に必ず施工表面のホコリやゴミなどを水洗いし、除去してください。2.施工面に本剤を吹きかけるか、ウエスに本剤をつけ全体に塗りのばしてください。3.表面が乾かないうちにウエスで汚れを落とすよう拭いて下さい。4.吹きあがったら仕上げに、艶出し用仕上げクロスなどで表面を磨くよう拭いて下さい
    用途車・バイク・船舶その他の塗装面やプラスチック製品の汚れ落としと保護艶出し成分フッ素樹脂、シリコーンオイル、石油系溶剤、界面活性剤他内容量(g)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
  • セラミックリーン ティーケーマックス

    セラミックリーン

    ティーケーマックス
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    【環境に優しいセラミックナノ粒子でガラスの艶を復活】。・頑固なウロコ、油膜、水垢、被膜等を専用液と専用パッドのコンビで除去します。・フロント、サイド、リア全てのガラス面に施工できます。・ガラスに艶がでます。本液1本でフロントガラス約30枚施工可能です。「使用方法」。1.ガラス表面に付着している砂やホコリを取り除いて下さい。2.本剤をよく振って攪拌してください。3.専用パッドに本剤を適量付け、ガラス表面の油膜、水垢などのある箇所を均一に力を加えながら磨いて下さい。※一度の作業で油膜や水垢を除去できない場合は、同様の作業を2~3回繰り返してください。4.作業終了後、ガラス周りに付着した本剤を拭き取ってください
    用途自動車のガラの油膜、水垢、被膜、ウロコ洗浄用付属品専用パッド、拭き取りクロス、取扱説明書仕様施工可能数:フロントガラス約30枚成分酸化ジルコニウム、ノニオン系界面活性剤、水内容量(g)200液性スラリー/弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • トラッカーズプロ ブラックコート 100ml JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トラッカーズプロ ブラックコート 100ml

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    経年劣化し白化した未塗装樹脂パーツに塗り込むだけで、深みのある黒ツヤが復活!!。強靭シリコーン被膜で紫外線・酸性雨・汚れからパーツを保護しプロが求める耐久性を実現。
    用途未塗装樹脂パーツの艶出し剤成分シリコーン化合物液色透明内容量(mL)100液性中性危険物の類別非危険物
  • トップコートA抗菌タイプ SIAA オーブテック

    トップコートA抗菌タイプ SIAA

    オーブテック
    19,980税込21,978
    1ケース(500mL×6本)ほか
    5日以内出荷
    ・紫外線による変色や腐食が無い抗菌加工タイプの水性塗料。・塗布後の素材は水や海水をはじく。・無香料。・爪でこすっても傷つかない高耐久性。・アルコールや濃縮洗剤で除去可能(素材によっては除去できない可能性があります)。・水拭きで落ちない。・艶あり
    用途本革・スマートフォン・タブレット・ドアノブ・イス・テーブル・手摺・床・壁面・エスカレーターのベルト・エレベーターのボタン・ワックス表面・便座など成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル・ガラス成分(銀イオン・亜鉛イオン・銅イオン含有)使用方法1:塗布する面のごみや汚れを除去2:本製品を振って内容物を均一にし塗布。清潔なウエス・刷毛・ローラーで伸ばす3:金属は2層、それ以外の素材は1層でOK4:乾燥するまで待機。空調やドライヤーで乾燥時間を早められます。液性弱アルカリ性(pH8.1~8.4)標準使用量約100m2:1L、約400m2:4L※素材によって変動します危険物の類別非危険物
  • 水性塗料「艶有りトップコートA」 オーブテック

    水性塗料「艶有りトップコートA」

    オーブテック
    19,980税込21,978
    1箱(3.78L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・塗膜が硬い。・安全で強力な防汚効果。・ニオイが非常に少なく直ぐ消える。・誰でも塗れてムラが出ない。・乾燥が速く、作業時間が短縮できる。・環境対応。・すべての石材・木材に塗れて、艶が復元。・ハクリが出来る【スペースシャイン「ストリッパー」(剥離剤)3倍希釈使用】。・シンナーは使用していない。
    用途御影石・コンクリート・ライムストーン・ステンレス・アルミ・銅・鉄・プラスチック・大理石・レンガ等の石材成分アクリル共重合体分散材・ビニール共重合体・樹脂溶液・ジエチレン・グリコール・モノメチル・エーテル液性pH:8.5~9.0標準使用量約30~60m2:1L、約110~220m2:1ガロン(3.78L)、約550~1100m2:5ガロン(18.9L)危険物の類別非危険物光沢1層15~30、2層40~50、3層60~65、4層68~81使用可能材質ステンレス、アルミ、ガラス、銅、鉄、御影石、大理石、トラバーチン、ライムストーン、煉瓦等の石材。
  • キズ・汚れを除去スマートタオル イチネンTASCO

    キズ・汚れを除去スマートタオル

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1箱
    翌々日出荷
    車のキズや汚れを簡単解決。光沢剤+ミネラルオイルを含有した特殊液体がキズの除去と光沢効果までワンステップ。全てのカラーに対応。ナノ技術とミネラルオイルが塗装面を長い期間保護。
    セット内容スマートタオル1枚・ニトリル手袋1枚・マイクロファイバーグローブ1枚質量(g)25危険物の類別非危険物
  • 艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ ウイルソン

    艶Max SUPER GOLD 膜厚タイプ

    ウイルソン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(60mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性推奨車体色全塗装色対応
  • Q2 One EVO Light 30ml GYEON(ジーオン)

    Q2 One EVO Light 30ml

    GYEON(ジーオン)
    9,098税込10,008
    1個(30mL)
    8日以内出荷
    ・GYEONのOne EVO Light 30ml、Q2-ONEL30です。・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。・耐久性は最長24ヶ月間持続。・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。
    付属品Q2 OneEVO 30ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker容量(mL)30容量1個危険物の類別非危険物
  • Q2 One EVO Light 100ml GYEON(ジーオン)

    Q2 One EVO Light 100ml

    GYEON(ジーオン)
    21,980税込24,178
    1個(100mL)
    8日以内出荷
    ・GYEONのOne EVO Light 100ml、Q2-ONEL100です。・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。・特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。・耐久性は最長24ヶ月間持続。・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。
    付属品Q2 OneEVO 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker容量(mL)100容量1個危険物の類別非危険物
  • Q2 One EVO Light 50ml GYEON(ジーオン)

    Q2 One EVO Light 50ml

    GYEON(ジーオン)
    12,980税込14,278
    1個(50mL)
    8日以内出荷
    ・GYEONのOne EVO Light 50ml、Q2-ONEL50です。・One EVOの簡易パッケージver.です。中身は変わりませんがパッケージのコストを抑えることで価格を抑えた商品です。・耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。・特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。・110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。・耐久性は最長24ヶ月間持続。・GYEON One EVO Lightは30ml、50ml、100mlの3サイズをご用意しております。・正規代理店の表記のないものにご注意下さい。日本正規品です。日本総輸入代理店有限会社 オフィスアズ様より入荷しております。安心してお買い求めくださいませ。
    付属品Q2 OneEVO 50ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker容量(mL)50容量1個危険物の類別非危険物
  • スーパーコート 旭エンジニアリング

    スーパーコート

    旭エンジニアリング
    7,398税込8,138
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    使用方法【1】本品を8つ折りしたティッシュに垂れない程度に十分含ませ、ゆっくりと縦横に染み込ますようにムラなく塗りこみます。【2】きれいなマイクロファイバークロスなどで拭き取りのムラが無いようにしっかりと拭きあげてください。(※ヘッドライトからはみ出すと溶剤を除去することが困難になることが十分注意してください。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • エックスマールワン 時短洗車 つけかえ PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワン 時短洗車 つけかえ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,018税込1,120
    1本(470mL)
    4日以内出荷
    全塗装色対応・ノーコンパウンド
    用途水なしで簡単に施工が出来る洗車&ワックススプレー「エックスマールワン 時短洗車」の付け替え用です。 気になる箇所にシュッとスプレーして拭くだけで、ムラになりにくく深く煌めくツヤを与え、ツルツル滑らかな手触りに仕上がります。また、細かいキズも目立たなくなります。 さらに優れた水ハジキにより、雨が降っても水がスーッと流れて汚れが付きにくくなりキレイな状態が長期持続します。ボディー以外にも、ヘッドライト・メッキパーツなど様々な箇所に使用できます。危険物の類別非危険物
  • プレミアム ボディマスク ホワイトムスク D.A.D(GARSON)

    プレミアム ボディマスク ホワイトムスク

    D.A.D(GARSON)
    3,998税込4,398
    1個(90mL)
    5日以内出荷
    瞬時に煌めき、極厚皮膜で長持ち。手触りと艶、高撥水のプレミアム仕上げ。プレミアムボディマスクは、スリック性に優れた極厚の被膜で、愛車に深い艶と高撥水効果を瞬時に与えます。簡単施工で時短を実現し、耐久性も抜群。 長期間にわたり車をしっかり保護し、艶やかな仕上がりを持続します。さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、コーティング作業を心地よい体験に。膜厚のコーティングで、プレミアムな美しさを手に入れられます。
    用途自動車のボディーに仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01使用方法1砂埃や汚れを洗車で落としてください。2洗車後マイクロファイバードライクロスなどで水滴が横らないよう拭き上げてください。3プレミアムボディマスクを適量指に取り、ボディへ15cm~20cmの間隔で塗布します。4乾いたプレミアム ソフトマイクロファイバークロスで均等に塗広げながら拭き上げて完成です。内容量(mL)90香りホワイトムスク危険物の類別非危険物
  • プレミアム セラミックコート ホワイトムスク D.A.D(GARSON)

    プレミアム セラミックコート ホワイトムスク

    D.A.D(GARSON)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    プレミアム撥水、極上の輝き、香りで包む。酸化グラフェンの力で、維持する美しさ。D.A.Dが誇るプレミアムセラミックトップコートは、酸化グラフェン配合で優れた撥水性と滑水性を実現。洗車後もコーティング効果が長持ちし、車をしっかり保護します。さらに、ホワイトムスクの高級感あふれる香りが、仕上げの瞬間を特別な体験に。見た目も、香りも、一流のクオリティで愛車を美しく保ちます。
    用途自動車のボディーに仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01使用方法1洗車で砂埃や汚れを落として下さい。2乾いたマイクロソフトファイバークロスに適量を吹きかけ、ボディに塗り広げます。●塗り広げた個所を乾いたソフトマイクロファイバ―クロスで拭き上げます。内容量(mL)300使用容量(mL)1平方メートルあたり8~10香りホワイトムスク危険物の類別非危険物
  • プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク D.A.D(GARSON)

    プレミアム セラミックトップコートフィルイン ホワイトムスク

    D.A.D(GARSON)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    5日以内出荷
    驚くほど簡単、瞬時に高撥水。時短で極上の仕上がり。プレミアムセラミックコート フィルイン タイプは、シンプルな施工でプロ級の高撥水効果を実現。手軽な塗布だけで、短時間で強力な水弾きを発揮します。忙しいあなたでも、愛車を手早く美しく仕上げることができる時短アイテム。コーティング作業がここまで簡単に、そして確実に。施工中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。
    用途自動車のボディーに使用方法1砂や汚れを水洗いで落としてください。2本剤をバケツに入れ泡立ててください。(※一回の使用量の目安は水3Lに対して本剤50ml~70mlです。お好みで調整してください。)3ブラシやスポンジ、ソフトマイクロファイバ―クロスに泡をたっぷり含ませてボディに塗りこんでください。4水洗い後、マイクロファイバードライクロスなどで水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300希釈倍率40倍~60倍香りホワイトムスク危険物の類別非危険物
  • ヘッドライトクリーナー&コーティングミニ AUG

    ヘッドライトクリーナー&コーティングミニ

    AUG
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    研磨と溶解のハイブリッド成分で汚れを除去しコーティング剤で長期耐久
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
  • レックスター 24本 REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター 24本

    REX(レックス)[自動車用品]
    24,980税込27,478
    1箱(24本)
    5日以内出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • EK-ZERO エアゾール EK-TOP'S

    EK-ZERO エアゾール

    EK-TOP'S
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    EK-ZEROは愛車に革命をもたらします!!。これ1本で水なしで簡単に洗車ができる!!。ボディに吹きかけ、クロスで拭き取るだけで洗車完了です。水に強いポリマー成分が形成されて塗膜を保護し、撥水コーティングします。付属品:マイクロファイバークロス1枚
    成分ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン容量(mL)280危険物の類別非危険物特性撥水コーティング
  • バリアACE ティーケーマックス

    バリアACE

    ティーケーマックス
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    【超簡単つやつや&撥水コーティング】。洗車後に「シュッ」とスプレー「サッ」と拭くだけ簡単施行!。ヘッドライト・ホイール・モールにも使える超万能コーティングスプレー!。コーティング施工車にも使用可能です
    用途ヘッドライト・ホイール・モールのコーティング付属品拭き取り用クロス容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • 日本ライティング 撥水 コーティング シャンプー 日本ライティング

    日本ライティング 撥水 コーティング シャンプー

    日本ライティング
    6,298税込6,928
    1本(1L)
    8日以内出荷
    日本ライティングの撥水コーティングシャンプー、NGC-SG01-1000です。シャワーグロスは、洗浄効果と撥水効果を併せ持つ洗車用シャンプーです。コンパウンド不使用で、傷をつけずに優しい洗車が可能。全車色対応。傷の目立ちやすい濃色車含め全ての色の車にお使いいただけます。コーティング車対応。コーティングの層を削り取ることなく、安心してお使いいただけます。
    セット内容シャンプー/洗車用スポンジ/計量カップ危険物の類別非危険物特性撥水
  • 日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー 日本ライティング

    日本ライティング シラザン50 専用 イオンデポジットクリーナー

    日本ライティング
    4,798税込5,278
    1本(200mL)
    8日以内出荷
    日本ライティングのイオンデポジットクリーナー、NGC-QT4です。汚れ、雨ジミ、イオンデポジットを除去するクリーナー(単品)です。普段の洗車では落とせない汚れが付着した場合は、本製品をご使用いただくことで解決できます!。またコーティング被膜上のイオンデポジット除去だけでなく、コーティング前の下地処理としても使用可能です!。本クリーナーは超微粒子のコンパウンドよりもはるかに細かいナノ粒子となっているため、クリーナーによってポリシラザンの層を削り取りません。ただし、本クリーナーを使用すると撥水性・滑水性が失われてしまいます。ご一緒にシラザン50専用の撥水/滑水復活キットをお使いいただくと施工直後の状態へ戻ります。
    セット内容イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物
  • シラザン50 補修用キット 日本ライティング

    シラザン50 補修用キット

    日本ライティング
    6,198税込6,818
    1セット
    8日以内出荷
    日本ライティングの補修用キット、NGC-QA50-RKです。バンパーやドアなど一部パーツの交換や再塗装など、狭い範囲の施工・再施工に適したシラザン50少量タイプです。シラザン50は、今までには無かった有機と無機のハイブリッド型のスプレー式ガラスコーティング剤です。ポリシラザンをベースにした溶液は石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)を形成し、硬すぎてクラックすることも柔らかすぎて愛車に傷がついてしまうこともない絶妙な硬度を実現しました。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。コーティング剤をスプレー化したことで、広範囲に塗布&施工が30分程度で可能になりました。スポンジ塗布タイプの約4分の1のスピードで作業を終わらせることができます。※溶剤の瓶を一度でも開封致しますと、空気中の水分と反応し硬化が始まるため必ず6時間以内に使い切ってください。また、開封後に冷蔵庫などで保存をしないでください。※洗車後は必ず水分を完全に拭き取ってください。作業中に溶液の硬化が始まってしまいます。※車内の樹脂部分への施工は、シボ加工・木目調・ピアノブラック(光沢があるもの)でも素材が樹脂であれば問題ございません。「帯電しにくい」「傷が付きづらい」等の効果が得られます。ボディ、マフラー、ホイールの他に、これまでのコーティング剤ではできなかったフロントガラスへの施工が可能です。コーティングの耐久年数は3年間です。約2~3か月ごとにシラザン50専用 メンテナンス剤を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。撥水・滑水性が落ちてきたと感じる場合は、撥水/滑水 復活キットの使用をおすすめします。施工後の洗車は水洗いのみで問題ありません!強力な被膜を形成しているので、水洗いだけで簡単に汚れを落とすことができます。ボディに水分が残りにくいので拭き上げも超簡単に行えます。
    セット内容コーティング剤 A液 8ml/コーティング剤 B液 8ml/硬化促進剤/施工用スプレーボトル(小)/専用シャンプー/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク危険物の類別非危険物特性撥水
  • GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW100 1000 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW100 1000 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,798税込5,278
    1個(1000mL)
    8日以内出荷
    無水洗車を可能にした汚れ落とし剤です。
    使用方法本液を水で1:10~1:15の割合で希釈してから柔らかいマイクロファイバークロスなどにスプレーし、液剤が残らないようによく拭き上げてください。容量(mL)1000危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW400 4000 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M EcoWash Q2M-EW400 4000 ml

    GYEON(ジーオン)
    14,980税込16,478
    1個(4000mL)
    8日以内出荷
    無水洗車を可能にした汚れ落とし剤です。
    使用方法本液を水で1:10~1:15の割合で希釈してから柔らかいマイクロファイバークロスなどにスプレーし、液剤が残らないようによく拭き上げてください。容量(mL)4000危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーコーティング/ワックス