504件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラシアスゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)

    グラシアスゴールド

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    流水コーテイングでボデイを守る。グラシアスのハイグレードモデル。2回施工で艶と耐久性がより向上します。全色対応。ノーコンパウンド。マイクロファイバークロス付属。
    用途車のWAXケミカル付属品専用マイクロファイバークロス×2枚・取扱説明書幅(mm)86ゴールド容量(mL)220高さ(mm)221質量(g)408奥行(mm)101寸法(cm)70/40危険物の類別非危険物対応ボディー色全色特性艶出し、高撥水
  • KEEPERコーティング専門店のヘッドライトクリーナー&コート KeePer

    KEEPERコーティング専門店のヘッドライトクリーナー&コート

    KeePer(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ヘッドライトの黄ばみ・くすみをキレイに除去し、しっかりと保護
    用途使用箇所を水洗いし、クロスで拭き取る。 専用スポンジにクリーナーを適量付けて、よく磨く。 ※深いキズやレンズ内部の汚れ、樹脂自体の変色には効果がありません。 クリーナーをクロスで拭き取る※黄ばみ、汚れが落ちにくい場合は、2・3の作業を繰り返してください。 もうひとつの専用スポンジに、コーティング剤を適量付け、薄く塗り伸ばす。 もうひとつの専用マイクロファイバークロスで、拭きあげる。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
  • ヘッドライトクリアDXコーティング ウイルソン

    ヘッドライトクリアDXコーティング

    ウイルソン
    999税込1,099
    1個(50mL)
    当日出荷
    くすみを消してUVコート!ヘッドライトのくすみや黄ばみを消して透明感を取り戻します。仕上げのコーティング剤で透明感が長続きします。
    用途自動車用ヘッドライトカバー・テールランプ・バイザー等のくもり・黄ばみ・小キズの除去及び保護セット内容下地クリーナー1本、DXコーティング1本、青ブロック1個、赤ブロック1個、拭き上げ用タオル1枚、クロス6枚使用方法【下地クリーナー】1、水拭き:レンズ部分を水拭きし、砂やホコリを落として下さい。2、準備:容器をよく振ってください。(ボトルを強く握ると液が飛び出る恐れがあります。)また、クロスを青いブロックに巻きつけて下さい。3、磨き:クロスを巻いた青いブロックに下地クリーナーを適量とり、やや力を入れながら磨いて下さい。4、拭き上げ:乾燥する前に、付属のタオルで綺麗に拭き上げて下さい。【DXコーティング】1、準備:クロスを赤いブロックに巻きつけてください。2、塗り:クロスを巻いた赤いブロックにDXコーティングを適量とり、一方向にムラが無いように塗り伸ばして下さい。使用後30分はふれたり、水で濡らさないようにしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 未塗装樹脂コート 既販車施工用 PITWORK(日産)

    未塗装樹脂コート 既販車施工用

    PITWORK(日産)
    6,098税込6,708
    1本(50mL)
    5日以内出荷
    未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
    用途未塗装樹脂コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • クイックWAX サンエスエンジニアリング

    クイックWAX

    サンエスエンジニアリング
    19,980税込21,978
    1個(20L)
    翌々日出荷
    洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果 一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減 作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
    用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍)タイプ液体容量(L)20液性中性危険物の類別非危険物特性撥水、つや出し
  • Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml GYEON(ジーオン)

    Q2M WetCoat Essence 品番(Q2M-WCE25) 250 ml

    GYEON(ジーオン)
    6,700税込7,370
    1個
    9日以内出荷
    簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 ツヤ出し・撥水効果のあるGYEON WetCoat(ウェットコート)をさらにコーティング力を強化した濃縮タイプ。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
    容量(mL)250危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性ツヤ出し・撥水
  • ライトCleanNEO メグロ化学

    ライトCleanNEO

    メグロ化学
    1,998税込2,198
    1本(160g)
    翌々日出荷
    ヘッドライトに本来の輝きを!!。成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
    用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉有効期間約3~約6ヶ月危険物の類別非危険物施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉
  • コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ AUTOGLYM

    コーティング剤 ラジアント・ワックス・ポリッシュ

    AUTOGLYM(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    塗装をきれいに保つためのポイントは、(1)塗装表面の平滑化・汚れの除去(2)塗装表面の保護の2つが重要な要素です。 この相反する2つの要素を同時に高いレベルで実現した高性能コーティング剤です。 誰でも、『すばやく・簡単』にかつ『安全』に、『モーターショーの輝き』が得られます。
    用途光沢仕上げ用ワックス使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.オートグリムパーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターに本製品を塗布し、冷たく乾いた塗装面に大きく円を描き、その次に直線的に塗布することにより塗りムラを無くします。汚れや曇りを取り除く時は、力を加えながら作業します。3.液が完全に乾いたのち、きれいな布で磨き上げてください。さらに完璧な仕上げを生むために、オートグリムハイテック・フィニッシング・クロスで拭き上げることをお勧めします。4.本製品施工後のお手入れは、定期的にオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーで洗車することをお勧めします。また、塗装表面が水を弾かなくなった時や、輝きが衰えてきた時は、必要に応じて本製品をご使用ください。区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
  • 門型洗車機専用Kワックス 古河薬品工業

    門型洗車機専用Kワックス

    古河薬品工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。 配管の詰まりを抑制した設計です。
    用途洗車機用ワックス。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8779セット内容ノズル材質/仕上カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤質量(kg)21容量(L)20液色黄色アズワン品番64-8349-18危険物の類別非危険物
  • ヘッドライト輝神50 ヤシマ化学

    ヘッドライト輝神50

    ヤシマ化学
    11,980税込13,178
    1本(1L)
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄ばみ・曇り除去ジェル A液 クリスタルプロセス

    黄ばみ・曇り除去ジェル A液

    クリスタルプロセス(11件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ヘッドライトの黄ばみや曇りの原因となる劣化したトップコートやひび割れに入り込んだ汚れの奥まで浸透し、素早く浮かせて簡単に除去できる優れもの。
    用途自動車ヘッドライト用液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • パーツクリア SBRAND(エスブランド)

    パーツクリア

    SBRAND(エスブランド)
    7,898税込8,688
    1本(50mL)
    4日以内出荷
    ポリシラザン配合ガラス系樹脂保護剤。 最も膜厚付きやすく、かさついた無塗装パーツなどにガッチリ密着し艶を再現します。 UVカット配合により、しっかりとパーツ表面の劣化を抑えます。 ブラシやスポンジとクリーナーでしっかりと洗浄脱脂のうえ、塗布してください。
    用途自動車樹脂パーツ危険物の類別非危険物
  • クリアショック 武蔵ホルト

    クリアショック

    武蔵ホルト
    2,298税込2,528
    1本(10mL)
    4日以内出荷
    劣化が進んだヘッドライトも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。 高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。再劣化防止。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • カーマイン エコワックス イーグルスター

    カーマイン エコワックス

    イーグルスター
    7,298税込8,028
    1個(10L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイテクX1シリーズ専用キズ取りメンテナンス剤 クリスタルプロセス

    ハイテクX1シリーズ専用キズ取りメンテナンス剤

    クリスタルプロセス
    2,798税込3,078
    1本(100mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物特性傷消し
  • ブライターシュット 4L 日本磨料工業

    ブライターシュット 4L

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    スプレーして塗り広げるだけのコーティングワックスです。 ハイポリマー配合です。 ノーコンパウンドです。
    用途全塗装色対応ですトラスコ品番853-6139材質シリコンオイル、イソプロビルアルコール、界面活性剤、特殊高分子化合物(研磨剤は含まず)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×190×108危険物の類別非危険物
  • ヘッドライトパッド 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ヘッドライトパッド

    晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    水をつけて軽く磨くだけ! 特殊高密度フェルトが高い研磨効果を引き出す! 汚れをしっかり除去する超微粒子研磨剤配合! 汚れを落とすと同時に透明保護コーティング。透明感が続く! くすみ、黄ばみを防ぐ紫外線吸収剤配合!
    使用の目安パッド1個で普通車1台分 (使い切りタイプ)危険物の類別非危険物特性耐紫外線
  • CCウォータープロテクト 300 PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォータープロテクト 300

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    つや・保護実感。赤外線対策ができるクリアチャージコーティング
    付属品マイクロファイバークロス×1仕様濃縮UV吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×90作業量(目安)普通車約7台分危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • スムースエッグ プラチナムリキッド SOFT99

    スムースエッグ プラチナムリキッド

    SOFT99(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(230mL)
    当日出荷
    4つの新種ポリマーをブレンド。3代特長である「ツヤ」「スベリ感」「撥水力&耐久性」はまさに新次元(従来の簡易コーティング剤を凌ぐ)の性能です。 摩擦係数を低減させることにより。今までにないつるるん感を拭き上げ時、スグに体感していただけます。 同時にホコリや汚れ、キズがつきにくくなり、保護性能も向上しました。 強力な撥水持続力は高耐久の証明。雨や雪、洗浄機などにも強い保護効果を発揮します。 こだわり派が思わず手にしてしまう高級化粧品のような重厚感&高品質感あふれるデザインです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×82液性中性&水性危険物の類別非危険物対応ボディー色オールカラー特性撥水、防汚、耐傷
  • スムースエッグ ハイドロフラッシュ SOFT99

    スムースエッグ ハイドロフラッシュ

    SOFT99(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(230mL)
    当日出荷
    新配合のハイドロポリマーが疎水膜を形成し、ポリマー自体が汚れと共に流れ落ちることにより、雨ジミや水アカを低減する新発想コーティングです。 特殊レべリング剤の効果により、ハイドロポリマーをボディに定着させ、均一な疎水膜をキープします。 「スムースエッグ」シリーズならではの、ツヤ&つるるん仕上げの簡単コーティング。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×200×52液性水性作業量(目安)中型車約8台分危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装車特性防汚
  • 瞬間WAX ウイルソン

    瞬間WAX

    ウイルソン
    999税込1,099
    1本(420mL)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タオルにスプレーして拭き上げるだけで、汚れ落としとワックスがけが一度に完了できます。いつでもスピーディーに作業でき、大変便利です。
    危険物の類別非危険物
  • リファインWAX SOFT99

    リファインWAX

    SOFT99(5件のレビュー)
    889税込978
    1個(150g)
    当日出荷
    マイルドクレンジング成分が水アカ・雨ア卜を除去し、新車のような輝きが復活します。オールカラー対応ですので、カラーの違う車を所有のご家庭にもピッタリです。バイクやヘルメッ卜など、車のボディ以外の磨きにもお使いいただけます。付属のクロスにワックスをつけ、塗り込みながら拭き上げるだけのカンタン作業です。
    用途車(ボディ・バンパー)、バイク、ヘルメットに付属品専用クロス質量(g)300形式半ねり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×70×117危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ PROSTAFF(プロスタッフ)

    エックスマールワンキズ消しWAXシャンプ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1本(700mL)
    5日以内出荷
    汚れを落として、キズ消しと艶出しがこれ1本でできるWAXシャンプーです。 スポンジにとって泡立てて洗うだけで水アカ・汚れを落とし、超微粒子パウダーが洗車キズや磨きキズ、ひっかきキズ等を消して塗装面を平滑にします。 さらに、表面W艶出し成分により、まばゆく深い艶ボディーに仕上げます。 また、UVアブソーバー配合により紫外線による劣化からボディー・ワックス被膜を守ります。 エックスマールワン スプレータイプのお手入れにも最適なシャンプーです。
    付属品特大スポンジ(黄)×1仕様コンバウンド入り適合全塗装色対応質量(g)836寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102危険物の類別非危険物特性傷消し、耐紫外線
  • 白艶制覇 リンレイ

    白艶制覇

    リンレイ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(200mL)
    当日出荷
    ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
    用途塗装の保護及びつや出し付属品クロス成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、ベージュ特性傷消し
  • 撥水&コーティング ウイルソン

    撥水&コーティング

    ウイルソン
    1,798税込1,978
    1個(250g)
    当日出荷
    3ヵ月耐久。コーティングシステム!全塗装色対応。ノーコンパウンドで、塗装に優しい!。握りやすいグリップ付きスポンジ採用で、ラクにムラなく作業ができます。撥水を重視した、撥水&コーティングタイプ。
    付属品グリップスポンジ危険物の類別非危険物対応ボディー色全色特性撥水
  • ツヤエキスパート 小型車用 ウイルソン

    ツヤエキスパート 小型車用

    ウイルソン(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
    セット内容1液ビン(55mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双種別ガラスコート形状液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量59.5mL特性撥水、耐紫外線危険物の性状非水溶性
  • プロックス プレミアム ウイルソン

    プロックス プレミアム

    ウイルソン
    1,998税込2,198
    1個(140g)
    当日出荷
    最上質のプライムイエローカルナバを贅沢に使用し、素晴らしい艶を実現します。特に濃色車にオススメのカルナバワックスです。ともに伸びよくうすく塗り込め、なでるように軽々と拭き取れます。
    形状固形危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
  • モールバリアUV 横浜油脂工業(Linda)

    モールバリアUV

    横浜油脂工業(Linda)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    白くなった樹脂パーツが黒く蘇ります。自動車未塗装樹脂パーツの劣化を抑制します。硬化ガラス質被膜が長期間未塗装樹脂パーツを保護します。特殊UVカット剤を配合しています。
    用途未塗装樹脂パーツ表面の保護、つや出しに。トラスコ品番714-2074セット内容コーティング剤30ml、塗付用スポンジ3個材質炭化水素系溶剤、イソプロピルアルコール、エタノール、有機ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、メタノール透明~淡黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • ハイテクX1樹脂用GLASS COATセット クリスタルプロセス

    ハイテクX1樹脂用GLASS COATセット

    クリスタルプロセス
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    「樹脂用GLASSCOAT」を施工するためセットが登場。塗り込んで拭き取るだけで樹脂パーツ本来の深みのある光沢を取り戻します。未塗装樹脂フェンダーやABS樹脂・カーボン・FRP製パーツの保護に最適、フロントリップ・グリルなどの複雑な形状をしたパーツにもしっかりと密着します。クラックの発生しにくい柔軟なガラス被膜がパーツの小キズを埋め、さらに汚れの付着を防止します。ツヤのなくなったレンズやドアバイザーに施工すると透明感が出ます。持続性に優れ施工後は紫外線を防ぎパーツの劣化・白化を予防します。
    用途ガラスコーティングセット内容樹脂用GLASS COAT 10mL×1、樹脂専用クリーナー 30mL×1、塗り込み専用スポンジ×2個、ルームクリーナーブラシ×1枚、マイクロファイバークロス×1枚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 303 マリンスピードディティーラー 303Products

    303 マリンスピードディティーラー

    303Products
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    洗車と洗車の間に素早くツヤと軽い汚れを落とし、滑らかで光沢のある仕上がりを実現します。すぐに輝きが欲しいですか?303スピードディテーラーがその答えです。軽い埃、汚れ、指紋、シミを落としながら、紫外線防止効果も発揮します。洗車と洗車の合間に使うのに最適なこのディテーリングスプレーは、ボート、キャンピングカー、車などの表面の光沢を回復させ、色あせを防ぎ、保護します。? 瞬時に光沢を高め、軽い汚れやゴミを取り除きますが残りません。? 軽い表面の傷から保護します。? 静電気防止処方でホコリ、汚れ、シミを寄せ付けません。? 強力な紫外線カット機能で色褪せを防ぎます。? ボディー、グラスファイバー、プラスチック、アルミ、クロム、ステンレス、ガラスにも安全です。
    用途船体・ゲルコートの軽い汚れ落としとUV保護・艶出し。使用方法・ 表面温度が高くなく乾燥し、直射日光が当たらないことを確認してください。・ 使用前にボトルをよく振ってください。・ 表面に直接スプレーし、一度に 1 セクションずつ作業してください。・ 清潔で乾いたマイクロファイバータオルで拭き上げ磨いて光沢を出してください。施工性上揚げ後」のルーティン: ボートを陸に揚げた直後、まだ船体が少し湿っている状態でスプレーして拭き上げると、水垢が定着するのを防ぎつつ、一気に仕上げることができます。窓ガラスの撥水補助: ガラス部分に使用すると、軽い撥水効果が得られ、波しぶきによる視界不良を軽減できます。エンジンカウルの保護: 船外機のカウルに使用すると、日光による劣化を防ぎ、新品のような外観を維持できます。危険物の類別非危険物
  • 303 マリンファブリックガード 303Products

    303 マリンファブリックガード

    303Products
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    マリンファブリックの撥水性を強化・回復するファブリック保護スプレーです。強力な撥水・防汚性: 繊維の一本一本に浸透し、水だけでなく、油汚れ、コーヒー、ワイン、樹液などの汚れを強力に弾きます。通気性の維持: コーティング膜で覆うのではなく、繊維自体を保護するため、布地の持つ通気性を損ないません。UV保護: 紫外線による色あせや生地の劣化を防ぐ効果があり、屋外の過酷な環境下にある布製品の寿命を延ばします。
    用途布製品(パラソル、カバー、幌)の強力な撥水・防汚。使用方法徹底洗浄: 施工する布地が完全に清潔で、乾燥していることを確認します(汚れが残っていると、その上からコーティングされてしまいます。20度以上の暖かい場所で布地を処理するとより効果的です。)スプレー: 風のない場所で、生地から15~30cmほど離し、全体が軽く湿る程度に均一にスプレーします。(スプレーした部分が重なるように均一に濡れるまでスプレーしてください。)乾燥: 完全に乾燥するまで放置します。直射日光下での乾燥が、効果的な定着を助けます。(6~12時間乾燥させてください。)重ね塗り: 1回目が乾いた後、垂直方向(縦に塗ったら次は横)に重ね塗りすると、より確実なバリアが形成されます。施工性1本で7~13平方メートル(2m×6m)をカバーできます。熱」による定着: この製品は乾燥時に熱(太陽光や、アイロン、乾燥機)が加わることで、撥水成分がより強固に結合し、性能が向上します。施工のタイミング: 撥水効果が弱まってきたと感じた時だけでなく、新品時に施工しておくことで、汚れの染み込みを未然に防ぐことができます。周辺の養生: ガラスやプラスチック、塗装面に液剤が付着すると曇りやシミの原因になるため、あらかじめマスキングするか、付着したらすぐに拭き取ってください。危険物の類別非危険物
  • クイックコーティングショット ウイルソン

    クイックコーティングショット

    ウイルソン
    1,798税込1,978
    1個(300mL)
    4日以内出荷
    濡れたままスプレーして拭くだけ!簡単施工で艶と強撥水を実現しました。乾いたボディに施工すればさらに効果がアップ。繰り返し使用することにより、耐久性・撥水性がアップします。ホワイトムスクのさわやかな香り付きで気分よく施工できます。
    用途自動車用塗装面の保護及び艶出し仕様全塗装色車対応成分ケイ素化合物内容量(mL)300ml液性弱酸性危険物の類別非危険物施工可能台数中型車約6台
  • エクストリームセラミックポリッシュオールインワン SONAX

    エクストリームセラミックポリッシュオールインワン

    SONAX
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ボデイのキズ消しコート剤。水アカ・雨ジミを強力除去。鏡面光沢&疎水効果。微粒子コンパウンド配合。2ヶ月耐久。
    用途車の洗車成分シリコーン・WAX・研磨剤・石油系溶剤・水幅(mm)90容量(mL)500高さ(mm)214奥行(mm)46本体質量(g)531耐候性2ヶ月※SONAX社試験による危険物の類別非危険物
  • CARALLジオセラミッククイックコートボデイ用 CARALL

    CARALLジオセラミッククイックコートボデイ用

    CARALL
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    セラミックナノ粒子がコーテイング被膜のスキマを埋めて強化し撥水・艶成分の密着力がUP。雨や洗車に強く強烈な水弾きと深みのある艶が持続します。スプレーして拭くだけの簡単施工。4ヶ月耐久。ホワイトムスクの香り付。洗車後の濡れたボデイにも使用出来ます。コーティング車対応。
    用途車の洗車成分シリコーン・シリコーンオイル・セラミックナノ粒子・香料幅(mm)85容量(mL)350高さ(mm)230奥行(mm)62本体質量(g)409危険物の類別非危険物
  • プラプロテクション (樹脂パーツ復元剤) センス

    プラプロテクション (樹脂パーツ復元剤)

    センス
    3,298税込3,628
    1個(1セット×10mL)
    7日以内出荷
    塗って拭き上げるだけでプロ級の仕上がり。専用スポンジで、だれでもムラなく超簡単施工。より黒く、深く、艶やかに、新車のような美しさを実現。樹脂パーツの黒味を復元します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • イエロークリーナー 阿部商会

    イエロークリーナー

    阿部商会
    3,998税込4,398
    1個(500mL)
    7日以内出荷
    ヘッドライトの黄ばみをスッキリ落とす!
    用途磨き作業は液剤が塗布された面をそのまま維持しながら行って下さい。危険物の類別非危険物
  • コーティング剤 SONAX

    コーティング剤

    SONAX
    4,598税込5,058
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    鏡面光沢&疎水効果、ポリッシャー対応、微粒子コンパウンド配合、2ヶ月耐久。ボディ用クリーナーコート。※使えない所 : プロコーティング施工車、新車や小キズが少ない車、劣化塗装、再塗装、特殊な塗装、つや消し塗装、クリア塗装が無い車、未塗装樹脂、自動停止機能やカメラ等の安全装置等※付着した場合は直ちに拭き取る。*使用上の注意。※用途以外に使用しない。※通気のよい所で作業する。※使用箇所の状態によっては充分な効果が得られない場合がある。※風の強い時や砂ボコリの多い所で使用しない。※炎天下や使用箇所が熱い時は使用しない。※液をつけたまま放置しない。※使用後は石けんで手をよく洗う。※ご使用の前に必ず取扱説明書をよく読み正しくお使いください。※画像はイメージの為、実際の商品とは多少異なる場合がございます。
    危険物の類別非危険物
  • コーティング剤 (クリスタルガラス系成分) エスコ

    コーティング剤 (クリスタルガラス系成分)

    エスコ
    9,980税込10,978
    1セット
    翌々日出荷
    中性。マイクロファイバータオル×1枚。車のボディやホイールのコーティングに。クリスタルガラスの被膜が強烈に輝き、強靭に守ります。ボディ全色対応。
    成分クリスタル繊維、変性シリコン、フッ素ポリマー種類水性 (クリスタル繊維)内容量(mL)200 (乗用車約10台分)使用量3mL(1平方メートルあたり)(目安)危険物の類別非危険物
  • Concours Graphene Detail Spray Tonyin

    Concours Graphene Detail Spray

    Tonyin
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    グラフェン配合のコーティングスプレー。簡単施工で撥水・光沢・防汚。
    危険物の類別非危険物
  • グロッシークリーナー2 鈴木油脂工業(SYK)

    グロッシークリーナー2

    鈴木油脂工業(SYK)
    1,998税込2,198
    1個(200g)
    5日以内出荷
    アルミニウム、ステンレス、金、銀、銅、真鍮、ガラス繊維、アクリル板、アクセサリーなどの磨きに最適です。研磨剤配合で金属表面の酸化・サビ・汚れを除去します。磨いた後にシリコンコーティングを形成します。
    用途車のヘッドライト、仏具、ドアの取っ手、ステンレス流し台、アルミサッシ、ガスレンジ、ガラス、鏡など成分研磨剤(35% ケイ酸系鉱物)、界面活性剤、脂肪酸、有機溶剤、シリコン使用方法ウエスなどに本剤を適量取り、表面を磨いてください。汚れが落ちたら、残った本剤を拭き取ってください。危険物の類別非危険物

ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります

カーコーティング/ワックス