16ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
934件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柔らかヘッドハンディモップ ワコー

    柔らかヘッドハンディモップ

    ワコー
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    車の内装やダッシュボードの拭き取りに。
    用途洗車材質PP・PTU・ABS・ウレタンフォーム・アルミニウム・ゴム寸法(mm)約240×450×45全長(mm)450質量(g)約195危険物の類別非危険物
  • 魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
    セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
  • ポリマーメンテナンス 3層スポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス 3層スポンジ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    超やわらか素材なのにコシがある3層スポンジ! ボディーにやさしい3層のハイグレード素材でできた、コーティング施工車専用の洗車スポンジです。 キメ細かい「超ソフト層」は泡立ちが良く、デリケートなコーティング被膜をやさしく洗車します。 また、中間層の[ハード層」は握ったときのグリップ性にすぐれ、作業性が格段にアップ! さらに、適度なコシの「ノーマル層」は虫・鳥フン汚れなどを徹底的に落とします。 また、スポンジ全体の保水性にすぐれ、タップリの水分で広範囲を一気に洗い上げられます。 洗い残しの少ないプロファイル加工
    用途ポリマー系・ガラス系・フッ素系・親水系・撥水系コーティングに対応質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×121×75危険物の類別非危険物適合用途洗車(コーティング施工車)
  • 高吸水リッチナ洗車タオル ジョイフル

    高吸水リッチナ洗車タオル

    ジョイフル
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    良質な綿100%タオル。耐久性に優れ吸水性が高く車の拭上げに最適です。
    用途洗車材質綿100%幅(mm)210高さ(mm)210奥行(mm)70危険物の類別非危険物
  • 充電式防じんミニサンダ マキタ

    充電式防じんミニサンダ

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
  • ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ロングネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    67,980税込74,778
    1セット
    欠品中
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、3mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド51Φ
  • Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack GYEON(ジーオン)

    Q2M Coating Applicator 品番(Q2MA-CA2) 2pc-pack

    GYEON(ジーオン)
    2,500税込2,750
    1個
    9日以内出荷
    コーティング剤塗り込み用のアプリケーターです。
    危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • Q2M Suede M 品番(Q2MA-SE-20) 20x20cm/2pc GYEON(ジーオン)

    Q2M Suede M 品番(Q2MA-SE-20) 20x20cm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    700税込770
    1個
    9日以内出荷
    コーティングを施す際に優れた性能を発揮する、超短毛マイクロファイバークロスです。 超ソフトでエッジレスな仕上げは、表面の滑らかな動きを提供し、不均一な塗布のリスクを最小限に抑えます。
    パープルサイズM寸法(cm)20×20危険物の類別非危険物
  • Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm GYEON(ジーオン)

    Q2M WaffleDryer 品番(Q2MA-WD-SS) 40x40cm

    GYEON(ジーオン)
    1,500税込1,650
    1個
    9日以内出荷
    吸水性の高いマイクロファイバークロスです。 水分を効果的に吸収することができ、素早いボディーワークに役立ちます。 ガラス面のクリーニングにも最適です。
    パープルサイズSS寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
  • CCウォーター マイクロファイバークロス 2P PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーター マイクロファイバークロス 2P

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    699税込769
    1個(2枚)
    4日以内出荷
    スプレーして拭くだけで簡単コーティングができる”CCウォーター”シリーズ施工用のマイクロファイバークロスです。 2色入でボディー・車内・ホイール・ガラスなど使用箇所によって使い分けができます。 また、両面の毛足の長さが異なり、濡れたままのコーティングには「毛足の長いソフト面」、乾いた状態からのコーティングには「毛足の短いパイル面」と、ボディーの状態によって両面の使い分けが可能。 CCウォーターの効果を最大限に引き出します。 その他、コーティング作業以外にも車の様々なお手入れでお使いいただける超便利なクロスです。
    質量(g)104シートサイズ(mm)約350×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×40×260危険物の類別非危険物
  • 疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール

    疑似シングルアクションサンダー

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
    用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト長さ(mm)250幅(mm)123質量(kg)1.1高さ(mm)94無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)123騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7ペーパー径(Φmm)125
  • ジャンボロール用フロアスタンド SELLARS

    ジャンボロール用フロアスタンド

    SELLARS
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ジャンボロールワイパー用フロアスタンドです。 スチール製なので耐久性が高く、長くご使用できます。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に仕様ロールトラスコ品番248-5398材質スチール幅(mm)418高さ(mm)850奥行(mm)445アズワン品番65-1965-38危険物の類別非危険物
  • ジャンボロールワイパー SELLARS

    ジャンボロールワイパー

    SELLARS
    14,980税込16,478
    1巻(692カット)
    当日出荷から3日以内出荷
    1巻で大量に使用できるジャンボサイズです。 吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に仕様ロール材質DRCペーパー幅(mm)320高さ(mm)320長さ(m)210奥行(mm)336シートサイズ(mm)320×300危険物の類別非危険物
  • TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト SELLARS

    TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト

    SELLARS
    4,898税込5,388
    1個(200カット)
    当日出荷
    吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。 布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。 材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
    用途自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。仕様ポップアップトラスコ品番255-4498材質DRCペーパー幅(mm)229ホワイト高さ(mm)255長さ(m)61奥行(mm)229シートサイズ(mm)250×300危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • ラージマイクロファイバータオル FINIXA

    ラージマイクロファイバータオル

    FINIXA
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
    用途塗装面ホコリ取り用寸法(cm)60×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名布類
  • 500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し) AUTOGLYM

    500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し)

    AUTOGLYM
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。 オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。 オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。
    用途ユニボットトリガーヘッド材質プラスチック区分洗車道具質量(g)40寸法(cm)28.5×11×3.5危険物の類別非危険物
  • 液剤塗布用特殊スポンジ(2個入) パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター AUTOGLYM

    液剤塗布用特殊スポンジ(2個入) パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター

    AUTOGLYM
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーターは、快適に素早く、確実に液剤の塗布ができる画期的なスポンジです。 スポンジ中央に少量の液剤をまっすぐ縦に付けて、折り曲げて全体になじませた後塗布してください。 使用後は、きれいな温水で洗浄し、通常乾燥すれば、何度でもお使いいただけます。 特に、直線的なエッジや尖ったポイントは、液剤を塗布したい部分だけに確実に塗りこむことができます。
    用途液剤塗布用特殊スポンジ区分洗車道具危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤塗り込み
  • ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ AUTOGLYM

    ホイールの隙間汚れ除去 ハイテック・ホイール・ブラシ

    AUTOGLYM
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ハイテック・ホイール・ブラシは、プロフェッショナル用に開発された、ホイール、金属パーツ洗浄用のテーパー状のブラシです。 オートグリムの洗浄剤をスプレーした後、本製品でブラッシングし、汚れ等をこすり落とします。 ブラッシングで落ちにくい場合は、”たたくように”使用すると効果的です。 筆タイプの形状で、ホイールの隙間や、エンジンルームの狭い部分にこびりついた汚れを取り除くのに適しています。 メッシュホイールなどの細かい部分も簡単に掃除でき、ホイールナットやバルブ周辺等の、スポンジや手の入りにくい狭い箇所の汚れを、素早く安全に取り除きます。 金属を全く使用していない構造のため、アルミホイールやエンジンルームにキズをつけることがありません。 また、ケミカルによる錆や腐食の影響を受けず、長期間安定した性能を発揮します。 クリーニングには、「クリーン・ホイール」、「カスタム・ホイール・クリーナー」をご検討ください。
    用途ホイール用ブラシ区分洗車道具質量(g)145危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ

    225mm 充電式ドライウォールサンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
    長さ(mm)1120-1540幅(mm)278質量(kg)4.8高さ(mm)273無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)パッド寸法(mm)210
  • ポリッシャーイノベーター15D/17D ペンギン

    ポリッシャーイノベーター15D/17D

    ペンギン
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
    用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ

    GA-REW(ガリュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ

    GA-REW(ガリュー)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き GA-REW(ガリュー)

    微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
    用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    精密洗浄ブラシガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
    用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッククロス ソンタラ

    タッククロス

    ソンタラ
    27,980税込30,778
    1箱(12枚×15袋)
    当日出荷
    粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。
    用途仕上げでの汚れ、埃除去。トラスコ品番124-9654質量(kg)2シートサイズ(mm)380×430危険物の類別非危険物
  • クロス復活剤 クリスタルプロセス

    クロス復活剤

    クリスタルプロセス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    3日以内出荷
    ガラスコーティングなどの拭き取りに使用し、硬くなったり吸水性がなくなったマイクロファイバークロスの柔軟性と吸水性が元通りよみがえる画期的な洗剤。(2倍希釈タイプ・再利用可)フタのついたバケツのご使用を推奨します。
    用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • 超ソフト ホイールブラシ ジョイフル

    超ソフト ホイールブラシ

    ジョイフル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでホイールが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約330×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • 超ソフト カーウォッシュブラシ ジョイフル

    超ソフト カーウォッシュブラシ

    ジョイフル
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    毛ざわりも持ち手もソフトでボディが傷つきにくい。ジョイントキャップを外せばホースにも接続可能!
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質本体:ポリエチレン、毛部:PET・PBT(中空毛)、スポンジグリップ:合成ゴム/PVC寸法(縦×横×厚さ)(mm)約470×48×80耐熱温度(℃)約60危険物の類別非危険物
  • コーティング施工車用洗車スポンジ ジョイフル

    コーティング施工車用洗車スポンジ

    ジョイフル
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地。柄付きタイプ
    用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも材質ポリエチレン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン・合成ゴム・PVCタイプ柄付き寸法(縦×横×厚さ)(mm)約380×140×30耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • 車内用ダブルクロス ワコー

    車内用ダブルクロス

    ワコー
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    表裏で生地が異なり、表は内窓清掃、裏面はダッシュボードなどに最適な便利なダブルスタイルクロス!
    用途自動車車内用材質ポリエステル・ナイロングレー/ベージュ危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約24×34
  • コーティング洗車用グローブ ワコー

    コーティング洗車用グローブ

    ワコー
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    手のひら感覚のグローブタイプで自由に洗車!2つのステッチが洗車をサポートします。
    用途自動車ボディ・ガラスなど材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム危険物の類別非危険物寸法(縦×横)(cm)約20×17
  • ひつじの毛 グローブ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ひつじの毛 グローブ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1個
    当日出荷
    最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP! 汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。
    材質羊毛質量(g)98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50危険物の類別非危険物適合用途洗車
  • ファイナルクロス325 UNiCON(ユニコン)

    ファイナルクロス325

    UNiCON(ユニコン)
    14,980税込16,478
    1個(350枚)
    3日以内出荷
    油分、水分を強力に吸収します。 きめの細かな繊維で、デリケートな素材にもキズを付けません。 耐磨耗性、耐久性に優れています。
    危険物の類別非危険物
  • ワックスフキトリ&ツヤダシクロス ジョイフル

    ワックスフキトリ&ツヤダシクロス

    ジョイフル
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    表面のやわらか素材がワックス、コーティング剤をしっかり拭き取ります。 表面の超強力繊維で仕上げることにより、ボディに艶を出します。
    用途車内や窓ガラスのお手入れに最適です。幅(mm)350高さ(mm)200危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシプロワイドレギュラー ワコー

    洗車ブラシプロワイドレギュラー

    ワコー
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
    用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。質量(g)197危険物の類別非危険物
  • エアードリーム マルテー東北石橋

    エアードリーム

    マルテー東北石橋
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)430質量(g)173毛丈(mm)約50危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • エアーワイド マルテー東北石橋

    エアーワイド

    マルテー東北石橋
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
    用途自動車のボディー・ガラス用材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン全長(mm)470質量(g)200危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • B&Y ハードブラシ タイヤ用 ハンディ・クラウン

    B&Y ハードブラシ タイヤ用

    ハンディ・クラウン
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    タイヤの形状性質汚れ方に着目し、タイヤをしっかり洗浄しながら、ホイールやボディにやさしい新開発洗車ブラシです。ブラシの先端部分を長めにテーパードカット、奥の汚れまでしっかり洗えるから、洗車時間の短縮になります。やや硬めの細いPP糸でドレッドパターンの間まで入り込んで汚れをかき出します。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
    用途自動車などのタイヤ洗浄専用材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)270質量(g)137危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムブラシPP ハンディ・クラウン

    スリムブラシPP

    ハンディ・クラウン
    479税込527
    1本
    当日出荷
    取り扱いやすいスリムタイプ!頑固な汚れ向けの強い毛で、作業が楽な通水タイプ
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)410質量(g)124危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • SpaPlusふわふわボディモップ ワコー

    SpaPlusふわふわボディモップ

    ワコー
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    花粉やホコリをキャッチ! ボディのホコリ取りに 毛足の長い極細繊維が、花粉やホコリなどをしっかり絡め取り、離しません。 ロングサイズで、手の届きにくいルーフ面などもラクに作業できます。 持ちやすいスポンジグリップで、すべりにくく、ボディに触れてもキズがつきにくい。
    用途自動車外装のホコリ取り材質糸:ポリエステル 柄:ポリプロピレン グリップ:合成ゴム・PVC寸法(mm)約170×70×700危険物の類別非危険物
洗車道具