14ページ目: 洗車道具

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
934件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水アカスポンジ ウイルソン

    水アカスポンジ

    ウイルソン(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    持つ部分は、均等に力が入るように硬いスポンジを使用し、使用面はクリーニングに適したウレタンフォームを採用、キズをつけずにしっかりと落とします。
    材質ウレタンフォーム寸法(mm)70×135×35危険物の類別非危険物適合用途水アカ取り
  • らくらく使いすてタオル6枚セット ウイルソン

    らくらく使いすてタオル6枚セット

    ウイルソン(3件のレビュー)
    369税込406
    1セット(6枚)
    4日以内出荷
    天然素材レーヨン100%なので柔らかく使いやすい。大判サイズなのでワックスの拭き取り、ダッシュボードのホコリとり等に最適です。
    材質レーヨン100%寸法(mm)360×1000危険物の類別非危険物
  • ボディ用クリーナー 協和紙工

    ボディ用クリーナー

    協和紙工(3件のレビュー)
    129税込142
    1袋(10枚)
    当日出荷
    サッと一拭きボディーコーティング ウェットクロスに含ませた洗浄剤がボディーの汚れを落とし、撥水剤がボディーをコートします。
    用途ボディー表面の清掃成分防腐剤、保湿剤、エタノール、水、界面活性剤材質レーヨン不織布1枚の寸法(mm)約300×200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応効果撥水
  • マイクロファイバー光沢クロス ウイルソン

    マイクロファイバー光沢クロス

    ウイルソン(3件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    ワックス拭きとり後のツヤ出しに。さっとひと拭き鏡面仕上げ。ワックス面の光沢をいっそう引き出します。超ソフトな肌ざわりの超極細繊維使用
    用途ワックス拭きとり後のツヤ出し、最終仕上げ材質マイクロファイバー寸法(mm)350×450危険物の類別非危険物
  • デイグロス ピタスポ SOFT99

    デイグロス ピタスポ

    SOFT99
    749税込824
    1セット(4個)
    当日出荷
    車移動不要で、サイドウォールにピタッとフィットし、タイヤワックスをぐるっと一周しっかり施工できるタイヤ専用スポンジ。 独特なエッジ形状により、ホイールを汚さずにタイヤとの境目ギリギリまで塗り込むことができます。 ムラなく仕上げやすい特殊形状ウレタンスポンジと指にフィットし、すべりにくい「Vカットグリップ」を採用した二層構造は圧倒的な塗りやすさを実現します。使い分けにも便利な4個入りです。
    用途車のタイヤWAX掛け成分PE、PUR危険物の類別非危険物
  • パープルマジック ホイールスポンジ カーメイト

    パープルマジック ホイールスポンジ

    カーメイト(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    6日以内出荷
    オーソドックスで扱いやすい、ホイール洗浄ツールの入門用にぴったりなホイール洗浄専用スポンジ!
    用途自動車ホイールの洗浄用具パープル危険物の類別非危険物
  • SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー SPTA

    SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー

    SPTA
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    01. 1100Wの高出力が生み出す、二倍のトルク性能。 定格1100W(最大1300W)のハイパワーモーターを搭載。特筆すべきは、従来機を凌駕する強力なトルク出力です。負荷がかかる状況でも回転が止まることなく、硬質クリア層や深い傷に対しても、確実かつ力強い研磨性能を発揮し続けます。 02. 定速制御と高精度CNC技術による「安定した回転」。 内部機構には高精度なCNC旋盤加工パーツを採用し、シングルアクション特有のブレを極限まで抑制しました。さらに、設定した回転数を一定に保つ「定速制御システム」により、380rpmの低速域から2100rpmの高速域まで、研磨圧をかけても安定した切削速度を維持。緻密な肌調整から最終仕上げまで、作業者の意図を塗装面へダイレクトに伝えます。 03. 緻密なコントロールを可能にする、トリガー連動変速。 ダイヤルでの速度設定に加え、トリガーの引き具合で回転数を自在に調整できる操作系を採用しました。起動時は「ソフトスタート機能」が働くため、研磨剤の飛散を防止。徐々に回転を上げる繊細なアプローチが可能となり、シングルアクションに慣れていない方でも、確実なコントロールを可能にします。 04. 長時間の過酷な運用に耐える、堅牢なる設計。 5メートルのロング電源コードにより、電源位置を気にせず車両を一周できる機動性を確保。長寿命モーターと高品質カーボンブラシの採用により、重負荷がかかる連続作業でも安定したパフォーマンスを誇ります。人間工学に基づいたバランス設計が、プロのディテイリングを最後まで強力に下支えします。
    危険物の類別非危険物
  • 洗車ブラシ 木柄 パキン 大五郎

    洗車ブラシ 木柄 パキン

    大五郎
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    パキンとは...タンピコ麻の葉を乾燥させた繊維で色相は白っぽい黄色。また、 乾燥状態では毛質が硬いが、水を含むと柔らかくなる。水に強いうえ泡立ちが良い。車やバイクのタイヤホイールの洗浄や、道具洗いブラシとして便利です。
    用途自動車やタイヤ、ホイールの洗浄に。材質ブラシ/パキン、柄/木全長(mm)435本体寸法(mm)435×100×75本体質量(g)206危険物の類別非危険物
  • サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]

    サイクロンノズル

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。
    用途エアーガンをパルスガンに変換する工具です。付属品メス1/8”→オス1/4”アダプター付き危険物の類別非危険物ねじサイズ本体:1/8”(オス)
  • Hydro Clean PRO イオン交換樹脂パック Hydro Clean PRO

    Hydro Clean PRO イオン交換樹脂パック

    Hydro Clean PRO
    17,980税込19,778
    1袋(2個×5L)
    5日以内出荷
    純水器スターターキット(品番:KF850-HCP01)の交換用消耗品です。本体と合わせてご使用ください。本製品は純水生成用の強酸性陽イオン交換樹脂と強塩基性陰イオン交換樹脂が洗車用のイオン交換樹脂となります。スケールの原因となるカルシウムなどを除去し、水垢を気にすることなく洗車が可能となります。
    危険物の類別非危険物入数5L×2袋
  • ディテイリングクロス シュアラスター

    ディテイリングクロス

    シュアラスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ”洗車後の水滴を一滴も残さない!触れるだけで細部の水滴を瞬時に吸い取る”高吸水性能ツイストパイルクロス。高い吸水力をもつ「ツイストパイル構造」のマイクロファイバークロスで細部の水滴を完璧に拭き上げます。高い吸水力のツイストパイル構造。極細マイクロファイバーをねじり編みにした ツイストパイル を採用。毛細管現象により水分を瞬時に吸い上がる 吸水性能 を発揮します。ロングパイルが細部まで入りしっかり吸収。グリルやミラー、エンブレムなどの凹凸形状や細部の水滴を狙って拭き取ることができ、片面でしっかり拭ける高密度仕様。低摩擦で塗装にやさしい。表面はツイストループが均一に並び、塗装面への摩擦を低減。コーティング施工直後のデリケートな表面にも安心。
    危険物の類別非危険物
  • X-MAL1 時短洗車シート PROSTAFF(プロスタッフ)

    X-MAL1 時短洗車シート

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    818税込900
    1個(28枚)
    4日以内出荷
    サッと拭くだけ!水なし洗車&コーティング。ガラスもボディーも水なしで簡単に時短洗車が出来るウェットクロスです。不純物を取り除いた純水を使用し、拭き筋・拭きムラを抑制。気になる箇所にサッと拭。くだけで、汚れ落としと同時に深く煌めくツヤを与え、ツルツル滑らかな手触りに仕上。がります。また、細かいキズも目立たなくなります。 さらに優れた水ハジキにより、雨。が降っても水がスーッと流れて汚れが付きにくくなりキレイな状態が長期持続します。28枚の大容量タイプなので、ちょっと使いからしっかり使いまで幅広いシーンでご使用。いただけます。【特長 1】シートサイズ:約220×330mm。【特長 2】全塗装色対応・ノーコンパウンド
    危険物の類別非危険物
  • 車内クリーナー マイクロファイバー ファンシー もふもふスヌーピー ボンフォーム

    車内クリーナー マイクロファイバー ファンシー もふもふスヌーピー

    ボンフォーム
    1,198税込1,318
    1箱
    3日以内出荷
    もふもふとした手触りに癒される! スヌーピーフェイスがキュートな車内クリーナー。スヌーピーで車内をかわいく演出。手触りの良いボア生地を使用。スヌーピーの耳が立体的でかわいい。裏面のマイクロファイバー素材がホコリをキャッチ
    材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ポリプロピレン、(裏地)ポリエステル質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×35危険物の類別非危険物
  • パーム洗車ブラシ 八ツ矢工業

    パーム洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    929税込1,022
    1個
    6日以内出荷
    程よい吸水性が有り、車やバイクのタイヤ、ホイールの洗浄やペールの洗浄に
    材質ブラシ/パーム、柄/木危険物の類別非危険物
  • パキン水出洗車ブラシ 八ツ矢工業

    パキン水出洗車ブラシ

    八ツ矢工業
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    パームよりもコシの強い繊維で洗浄力が優れています
    材質ブラシ/PP、柄/ポリエチレン質量(g)150全長(cm)38危険物の類別非危険物
  • Wheel Cleaning Brush Tonyin

    Wheel Cleaning Brush

    Tonyin
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ホイール洗浄用の小型ブラシ。
    全長(mm)260危険物の類別非危険物
  • Bucket Dolly Tonyin

    Bucket Dolly

    Tonyin
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    カーウォッシュ バケツキットを保持する専用ドーリー。車輪5個(2個ロック付)。
    危険物の類別非危険物
  • JAKDマイクロファイバークロス VR8007 VOODOORIDE

    JAKDマイクロファイバークロス VR8007

    VOODOORIDE
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    汎用性と耐久性を兼ね備えたカーケア専用クロス。VOODOORIDEの「シンプルに使え、汎用性が高く、長持ちする」というコンセプトを、マイクロファイバークロスにも反映。JAKDは、カーケア専用クロスに求められる吸水力、扱いやすさ、携帯性をバランスよく備えた扱い易いクロスです。
    入数(枚)2寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) バケツ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    ?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。
    用途大容量18Lの洗車バケツ / クリアブルー。ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップ。カラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使える。ボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ。別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離クリアブルー容量(L)18危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) バケツ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。
    用途大容量18Lの洗車バケツ / トロピカルグリーン。ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップ。カラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使える。ボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ。別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離トロピカルグリーン容量(L)18危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) バケツ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) バケツ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    ?ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車のレベルを高めてみましょう。カラーバリエーションが豊富なウォッシュバケツを使用目的で使い分けてみてはいかがですか。ボディシャンプー用、ホイール用、タオルのすすぎ用と。またボディーカラーに合わせて用意するのも楽しいかもしれません。洗車のレベルと楽しみがバケツだけでも変わってくることでしょう。別売のグリットガード(品番:61708)を組み合わせることで汚れを分別できます。
    用途大容量18Lの洗車バケツ / ブラック。ファイヤーボールのウォッシュバケツで洗車クオリティをアップ。カラバリが豊富で、ボディ用、ホイール用、タオルすすぎ用などに分けて使える。ボディーカラーに合わせて選ぶ楽しみ方もおすすめ。別売のグリットガード(品番:61708)併用で、汚れを効率的に分離ブラック容量(L)18危険物の類別非危険物
  • Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ DAYTONA(デイトナ)

    Fireball(ファイヤーボール) ホイールバケツ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    約7Lの水が入るサイズで、ホイール洗浄にちょうど良い容量のバケツ。専用のバケツとして使うことで、ホイールの汚れを効率よく落とせます。ボディ用と分けて使用すれば、洗車時の水の使い分けも簡単です。
    用途ホイール洗浄用7Lバケツ / クリア。ファイヤーボールのホイールバケツでホイール洗浄の効率アップ。約7リットルの水が入るちょうど良いサイズ。ホイール専用として使うことで汚れをしっかり落とせる。ボディ用と分けて使えば、水の使い分けが簡単で洗車がスムーズクリアブルー容量(L)7危険物の類別非危険物
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    JTC1409BJ用
    危険物の類別非危険物
  • B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用 ハンディ・クラウン

    B&Y 極クリーニングブラシ アルミホイール用

    ハンディ・クラウン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ホイールのための可変式ブラシ!。ブラシでホイールを丸洗い!。ホイールの奥まで入りにくいスポンジに対し、しっかり奥まで洗浄できます。本体の毛の部分が曲がるので、ホイールの裏もごしごし洗えます。
    用途洗車用/アルミホイール用材質先端キャップ:PVC、芯:スチール線毛材PETPVC、ウレタン(EVA)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアブローガン Autobahn

    エアブローガン

    Autobahn
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-100』は全長:240mm、シャフト長:100mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)240シャフト長さ(mm)100危険物の類別非危険物
  • エアブローガン Autobahn

    エアブローガン

    Autobahn
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    軽量で使いやすい!機械や設備などを清潔に保つエアブローガン 。『MAG-160』は全長:300mm、シャフト長:160mmの軽量で使いやすい製品仕様。作業時に発生するホコリやチリ、水分をエアーで飛ばし、機械や設備などを清潔に保つことが可能です。
    用途自動車の整備などに最適。現場での作業時に発生するホコリやチリ、水分飛ばしなどに。全長(mm)300シャフト長さ(mm)160危険物の類別非危険物
  • ユニバーサルボトル 空ボトル 750ml 詰め替え用 (キャップ無し) ロゴ入り AUTOGLYM

    ユニバーサルボトル 空ボトル 750ml 詰め替え用 (キャップ無し) ロゴ入り

    AUTOGLYM
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    本製品はオートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などから移し替えて使用するためのボトルです。ユニボットトリガーヘッド(別売)を取り付ければ、簡単にスプレーすることができます。また、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
    用途AGボトル 詰め替え用 (キャップ無し)材質プラスチック危険物の類別非危険物特性このボトルにはユニボットキャップとユニボットトリガーヘッドが使用できます。
  • くるまのおそうじボディ用 ペーパーテック

    くるまのおそうじボディ用

    ペーパーテック
    179税込197
    1個(12枚)
    翌日出荷
    車のボディの汚れをスッキリ落としながらワックス効果で自然な光沢を出し、帯電防止効果でホコリの再付着を防ぎ、ボディを清潔にします。
    タイプボディ用危険物の類別非危険物効果汚れ落とし、ワックス効果、帯電防止効果
  • CCウォーターゴールド プレミア ヘックスブラッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド プレミア ヘックスブラッシュ

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,368税込3,705
    1個
    4日以内出荷
    専用の透明ケースも付属しており、使用後の保管も簡単で便利。
    用途極上の塗り心地!タイヤコーティング用ブラシ! タイヤの表面にフィットし、素早く平滑に塗り込めるタイヤコーティング塗布用ブラシ です。50ミクロンの超極細毛が約3万本使用されており、タイヤの細部までしっかりと密 着。液の浸透力を高め、均一に塗布することができます。ブラシは横長の六角型形状を 採用しており、向きを変えることで広い面と狭い面を使い分けが可能で、狭い面だと扁 平タイヤもスムーズに塗れます。さらに、握りやすいフィットグリップにより、手に しっかりとフィットし、快適に作業することができます。危険物の類別非危険物
  • CCウォーターゴールド イージーワイパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    CCウォーターゴールド イージーワイパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,018税込2,220
    1個
    4日以内出荷
    最大吸水量 約700ml
    用途洗車後の濡れたボディーの拭き取りからコーティングの拭き上げまでできる超便利な吸水クロスです。 吸水性に優れたツイストマイクロファイバーにより、たっぷり吸水!ボンネットやルーフにやさしくクロスを置いてスーッと引くだけで、驚く程ラクに拭き上げが完了します。コーティング施工時にも便利で、濡れたボディーにCCウォーターゴールドをスプレーして水滴と一緒に拭くだけでスムーズに仕上がります。 角に縫い付けたリングストラップを持って使うとより快適に拭け、さらにクロスの脱落防止にも効果的です。初めての方でも快適に使える2in1用途のクロスです。危険物の類別非危険物
  • プレミアム ブラシ ボディー用 D.A.D(GARSON)

    プレミアム ブラシ ボディー用

    D.A.D(GARSON)
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    ドレスアップカーケアのために開発された極上の毛並み。ワイドブラシで広範囲洗浄、洗車時間を大幅に短縮。軽自動車からセダン、SUV、ミニバンまであらゆる車種のボディ洗浄に。ストロー状の中空糸を先割りし極限のソフト感を実現。ボディへの負担を極限まで抑えた塗装面にやさしいボディ専用ブラシ。ワイドブラシを採用することで、一度に洗浄できる面積が広く、洗車時間を大幅に短縮。さらにブラシが長いため、手の届きにくいルーフや長いボンネットなどにも最適です。またバンパーなどもしゃがむことなく洗浄できます。毛量を極限まで増やすことで、洗浄力が向上!さらに洗車時間も短縮します。軽量でらくらく洗車製品本体は軽量設計なので洗車に時間がかかる大型のクルマなども女性でもらくらく洗車できます。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。持ち手部にぶら下げ紐が備え付けられているので洗車後の乾燥や保管にたいへん便利です。
    用途ボディーやバンパー等の洗浄危険物の類別非危険物
  • 柄付タイヤスポンジ(替えスポンジ1個付) REX(レックス)[自動車用品]

    柄付タイヤスポンジ(替えスポンジ1個付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容柄付x1本・スポンジx2個全長(mm)270寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pc GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Suede EVO L(2pc) Q2MA-SEE-40 40x40cm/2pc

    GYEON(ジーオン)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm

    GYEON(ジーオン)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Wheel Mitt EVO Q2MA-WME

    GYEON(ジーオン)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    新素材でホイールを傷付ける事なく細かな部分まで洗浄できる新設計のホイール洗浄用ミットです。
    寸法(cm)約23×26×3危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M SoftDryer EVO Q2MA-SFDE 60x80 cm GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M SoftDryer EVO Q2MA-SFDE 60x80 cm

    GYEON(ジーオン)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • GYEON Q2M MF Applicator EVO(2pc) Q2MA-MFAE GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M MF Applicator EVO(2pc) Q2MA-MFAE

    GYEON(ジーオン)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    細かな部分や複雑な面の施工に適した、小さなミトン型のマイクロファイバークロスです。ポケットの優れたグリップ力でアプリケーターが手指にフィットし、コーティング作業の機能性を高めます。
    寸法(mm)120×95×25危険物の類別非危険物
  • 1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 東洋国際

    1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
  • 精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース  ステンレス 東洋国際

    精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス

    東洋国際
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  鉄 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄

    東洋国際
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
洗車道具