カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワコー(81)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- SOFT99(37)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(27)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(25)
- ハンディ・クラウン(23)
- アイオン(21)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- SPTA(16)
- エスコ(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- マキタ(14)
- Apikaa(14)
- シュアラスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄
東洋国際¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
精和産業、ワグナー、フルテック対応 3/8ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:鉄、カプラ:ステンレス
東洋国際¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)ステンレス半径(Φmm)取り回し:90
1/2高圧洗浄用ホース 1+5 ステンレス
東洋国際¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:SUS品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
有光工業、丸山製作所対応 1/4ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース ステンレス
東洋国際¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5危険物の類別非危険物材質(カプラ)口金具:ステンレス半径(Φmm)取り回し:50
1/2高圧洗浄用ホース 1+5 鉄
東洋国際¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:130
蔵王産業、スーパー、ホンダ、マキタ対応 3/8クイックカプラ付 高圧洗浄用ホース 口金具:ステンレス、クイックカプラ:真鍮
東洋国際¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:ステンレス品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0危険物の類別非危険物材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮半径(Φmm)取り回し:90
3/8高圧洗浄用ホース 1+1 鉄
東洋国際¥5,898~税込¥6,488~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
3/8高圧洗浄用ホース 1+5 鉄
東洋国際¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具:鉄品番(口金具)1=5使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)9.5危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
両面シリコン洗車手袋
エスコ¥1,300税込¥1,4301枚翌日出荷両面シリコンの洗車手袋。約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。水切れがよく、すぐ乾いて衛生的です。ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。タイヤ・外窓・樹脂パーツにも使用できます。肌荒れから手を守ります。乾燥・収納時などに便利なセンタホイール付きです。材質シリコン長さ(mm)中指:90幅(mm)約145全長(mm)約290危険物の類別非危険物
プレミアム鏡面艶出しクロス
アイオン¥799税込¥8791枚6日以内出荷車内のお手入れに最適なクロスです。人工皮革スエード調マイクロファイバークロスを採用。汚れの拭き取りと艶出しに最適です。用途車の洗車材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)225色ネイビー高さ(mm)300危険物の類別非危険物
ALAUNEN ヤワラカイザー 吸水用クロス
SOFT99¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷幅約100cmの超ワイド設計で約1リットルも吸水する、洗車用吸水クロス。拭き取り中にクロスを絞る回数が激減し作業時間を大幅に短縮、ミニバンやSUVの水滴の拭き取りもスピーディに完了。手の入れ方によって使い方をチェンジでき、広い面も狭いスキマも水滴を拭き残さず快適な作業を実現。リッチ&ソフトな風合いの素材で、ボディやコーティング被膜にも優しく洗浄できます。用途洗車後の水滴拭き取り、自動車車内の清掃材質ポリエステル、ナイロン危険物の類別非危険物
プレミアムクロス ビッグ ダブル
Pellucid(旧MIRAREED)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷ペルシードのプレミアムクロス ビッグ ダブルです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい/両面吸水/フチなしプレミアムクロス。 しなやかで耐久性が高く、マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで1BOXでも絞らず吸水可能。 ビッグサイズでボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。いつもの洗車が短時間で完了できます。寸法(高さH×幅W)(mm)400×750危険物の類別非危険物
プレミアムクロス ビッグ
Pellucid(旧MIRAREED)¥3,098税込¥3,4081個8日以内出荷ペルシードのプレミアムクロス ビッグです。 高品質/高吸水/速乾/ボディに優しい驚異の吸水力のプレミアムクロス。絞らず滑らせるだけで車1台拭きスジなく仕上げることができます。 ビッグサイズで時短洗車ができ、ボンネットや手の届きにくいルーフ等広範囲の拭き上げが簡単。マイクロファイバー繊維で、しなやかで耐久性が高くボディに優しい速乾性の高いプレミアムクロス。寸法(高さH×幅W)(mm)約400×750危険物の類別非危険物
日産NISMO 折りたたみバケツ
NISMO¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷洗車やアウトドア等に活躍する折りたたみバケツです。内底にもNISMOロゴをプリントしています。Made in Japan材質【本体】熱可塑性エラストマー、【ハンドル・枠・底】ポリプロピレン幅(cm)(折り畳み時・組み立て時)32.8高さ(cm)(折り畳み時)4.9、(組み立て時)22.2危険物の類別非危険物奥行き(cm)(折り畳み時・組み立て時)30
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース ステンレス メネジ+カプラ付
ツツミ工業¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・カプラ(PM/SM):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1/4サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄メネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)6.3耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)13.4危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PM/SM)ステンレス
1/2サイズ ワンタッチカプラ付高圧洗浄機ホース 鉄オネジ+ステンレス カプラ付
ツツミ工業¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(1):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)12.7耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)21危険物の類別非危険物材質(カプラ)(PF/SF)ステンレス
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース 1005+ニップル+口元スプリング付
ツツミ工業¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1005+ニップル付
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(5)・ニップル(9):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付+口元スプリング付
ツツミ工業¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13)・スプリング(SP):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22
3/8サイズ 高圧洗浄機ホース ステンレス 1004+ニップル付
ツツミ工業¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~+60ホース外径(Φmm)17.2危険物の類別非危険物寸法HEX(mm)22![[通水型]ブラシヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160186-231025-02.jpg)
[通水型]ブラシヘッド
エスコ¥4,190~税込¥4,609~1個翌日出荷石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。毛丈(mm)60接続ねじ3/4”メス材質(毛)ポリスチレン危険物の類別非危険物
厚手マイクロファイバークロス
ジョイフル¥829税込¥9121枚6日以内出荷ボデイに優しいふんわり素材。抜群の吸水良と吸水力。用途車の洗車用品材質ポリエステル/ナイロン幅(mm)300色イエロー高さ(mm)450奥行(mm)4危険物の類別非危険物
バケツスペシャル
THANKSGIVING¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷水研ぎ作業用二重バケツ 大小2つのバケツで1セット★底の部分がメッシュになっています容量(L)11危険物の類別非危険物
マルチクリーナーブラシセット
THANKSGIVING¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷特殊素材の洗浄清掃万能ブラシ 耐溶剤波型ナイロンで作ったプロ仕様の特別な洗浄清掃用刷毛ブラシです。日頃のメンテから溶剤・薬品を使用してのキャブやエンジン内部の洗浄まで幅広くお使いいただけます。ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます!セット内容M30(30mm幅)・M25(25mm幅)・M15(15mm幅)×各1本入り材質耐溶剤波型ナイロン幅(mm)30・25・15危険物の類別非危険物適合用途洗車
新マイクロウエス・大判サイズ
ビッグ¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)6日以内出荷磨きの仕上げと洗車後の拭き取りの両方に使える極細繊維製クロス材質超極細繊維製寸法(mm)305×500危険物の類別非危険物
使いきりドライシート ロールタイプ (1ロール100枚)
今村紙工¥21,980税込¥24,1781箱(24巻)4日以内出荷吸水力・保水力・強度に優れたロールタイプのドライウエス。 水に濡らしても破れにくい素材のため、濡らしても絞れます。 表面にわずかな段差をつくり出すストライプ加工により、汚れがよりふき取りやすい仕様です。 20cm間隔のミシン目入り。用途自動車・バイク・自転車等の掃除用途。仕様ロール色ホワイト質量(g)360タイプドライ枚数100枚混率(%)パルプ50/レーヨン50寸法(幅Wmm×長さLm)300×20シートサイズ(mm)1カット:約300×200危険物の類別非危険物
EGフォームスプレー
ジョイフル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷水と泡/ミストとストレート。用途で使い分られる便利なボトル型スプレー用途車の洗車材質ポリエチレン/ポリプロピレン幅(mm)180容量2L高さ(mm)350奥行(mm)180危険物の類別非危険物
Q2M ガラスパック
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(2枚)8日以内出荷窓ガラス用にGYEONが推奨するGlassWipe EVOとBaldWipe EVOのセットセット内容GlassWipe EVO、BaldWipe EVO寸法(cm)40×40(GlassWipe EVO/BaldWipe EVO)危険物の類別非危険物
電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット
SHINANO(信濃機販)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
ダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメント
DETAIL GUARDZ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。 スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。 必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.5×19.5×12.3

























![[通水型]ブラシヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160186-231025-02.jpg)











![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
















![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)