カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- ワコー(93)
- ツツミ工業(72)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
- ジョイフル(48)
- エスコ(43)
- SOFT99(40)
- GYEON(ジーオン)(35)
- マルテー東北石橋(32)
- 東洋国際(31)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
- アイオン(25)
- ハンディ・クラウン(23)
- GA-REW(ガリュー)(19)
- ウイルソン(17)
- JTC(15)
- Vikan(ヴァイカン)(15)
- エナジーギア(15)
- マキタ(14)
- Apikaa(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアガン パルス式
(52件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用
(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車販売区分業務用
ホイール専用 鬼人手ジュニア
PROSTAFF(プロスタッフ)(55件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス ポリマーメンテナンス用 65×24cm
(75件のレビュー)¥299税込¥3291セット(2枚)当日出荷自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。 コーティング施工車への使用に向いており、デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。材質ポリエステル寸法(mm)650×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
水切りシリコンワイパー
(178件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4全長(mm)310材質本体(PP) / ブレード(シリコン)質量(g)200タイプブレードT字型販売区分業務用
取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用
(23件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用(注文コード:58895726)の交換用スポンジです。 水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)用途車の水性タイヤワックスかけに材質PP+ウレタンフォーム寸法(mm)約123×78×50質量(g)24タイプ取替用危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
柄付洗車スポンジ
ワコー(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。 柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。 泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。 スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。適合用途洗車材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80危険物の類別非危険物
ぬり自慢ワックス用スポンジ
SOFT99(19件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分)危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
通水洗車ブラシ 馬毛
(7件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! 安心の日本製。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420色柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車販売区分業務用
マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 65×42cm
(91件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)650×420販売区分業務用
スポンジブロック250
ワコー(15件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。 自由な形、大きさに切って使用できます。 アイデア次第で使い方いろいろ。用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。適合用途洗車材質ポリウレタンフォーム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80危険物の類別非危険物
タイヤワックス用スポンジ ヘッド交換可能タイプ
(37件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷水性タイヤワックスの塗り込みに! スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。 滑りにくいグリップで作業性抜群。用途車の水性タイヤワックスかけに幅(mm)78全長(mm)330材質(本体)PP+TPR質量(g)133種類ヘッド交換式タイプ材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車販売区分業務用
エアガン パルス式用 スペアコーン
(14件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用コーンです。用途パルスエアガン交換用コーン。取付ねじサイズM14×1.0販売区分業務用
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
タイヤスポンジ柄付
エーモン(68件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。適合用途タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50全長(mm)約240色グレー危険物の類別非危険物
洗車ブラシヘッド
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車
天然セーム革(羊皮)
(22件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷羊皮を使用した天然セーム 洗って使えば半永久的に使用可能 本革のためサイズと厚みは均一ではありません用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに使用方法洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。材質羊皮表面処理油ナメシ危険物の類別非危険物
ミニブラシ タイヤホイール用
(69件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。適合用途タイヤ洗浄厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40全長(mm)115種類ハンドタイプ毛丈(mm)18材質(毛)PP危険物の類別非危険物販売区分業務用
プラスセーヌ 3枚セット
アイオン(33件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3枚)当日出荷車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。用途ボディ用、ガラス用、車内用に材質PVAスポンジトラスコ品番385-3632寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
Spaplus ロング洗車ブラシ
ワコー(22件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100危険物の類別非危険物適合用途洗車
フクピカ 4.0
SOFT99(25件のレビュー)¥499税込¥5491袋(12枚)当日出荷コーティング被膜にやさしい新処方で、プロコーティング車にお使いいただけるようになりました。※親水性のコーティングに使用した場合は一時的に撥水性となります。3層ハイブリッドシー卜の内部に汚れを抱き込み、引きずりによるキズつきを防ぎます。シー卜表面の低摩擦加工で、ボディにやさしい軽くスムースな拭き心地です。初めての方にも用途・機能・効果がひと目で分かるパッケージデザインを採用しました。トラスコ品番773-6347質量(g)315シートサイズ(mm)300×350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×240×35危険物の類別非危険物
スポンジ 2層タイプワックス用 固形/半ネリ/液体用
(74件のレビュー)¥219税込¥2411袋(3個)当日出荷液体・固形・半ネリ対応の自動車のボディー用2層構造ワックススポンジです。取り換えや用途分けに便利な3個パックです。用途自動車ボディのワックス洗車適合用途ワックス洗車適合液体ワックス・固形ワックス・半ネリワックス材質ポリウレタン・EVA寸法(mm)100×38販売区分業務用
Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割
ワコー(8件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷キズをつけにくくコシが強い。用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
Spa Plus ラバータッチ柄付き洗車スポンジ
ワコー(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷汚れを取り込む新素材を使用した洗車スポンジです。 柄部も使いやすくて丈夫です。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。適合用途洗車寸法(mm)約118×95×405質量(g)約146材質(頭)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリプロピレン、(台座)ABS樹脂危険物の類別非危険物
洗車ブラシセット 1.2m
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ
PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。危険物の類別非危険物
Spa Plus ラバータッチ柄付洗車SP 取替用
ワコー(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷汚れを取り込む新素材を使用した柄付洗車スポンジの取替えヘッドです。 一つ一つの気泡を一般的な洗車スポンジの約2/3のサイズにしました。 気泡の薄膜を取り除き、汚れをすばやく内部に取り込む構造にしました。 スポンジの伸びを従来品に比べ2倍以上にUP。柔らかく丈夫になりました。用途CS-63取替用適合用途洗車材質(頭)ポリウレタンフォーム、(台座)ABS樹脂寸法(mm)120×250×80危険物の類別非危険物
洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。用途清掃・お手入れ危険物の類別非危険物適合用途洗車
万能メンテナンスクロス
SK11(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ドライでもウエットでも、破れに強く、絞って繰り返し使えるので経済的です。乾いた状態でも濡れた状態でも、とにかく丈夫で破れに強いく、洗って繰り返し使えて経済的です。紙ウエスに比べ低発塵性に優れ、拭き取り作業における対象物への塵(毛羽)の付着を抑えられます。厚手生地で、吸水性能に優れ、素早く水や油を吸収します。用途自動車や機械等の整備、ご家庭や事務所のお掃除、アウトドアでの拭き取りなど。材質レーヨン、ポリエステル枚数40枚シートサイズ(mm)約260×260危険物の類別非危険物
ロング洗車ブラシセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!用途清掃・お手入れ種類長柄タイプ適合ブラシ:593436材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45危険物の類別非危険物適合用途洗車
らくのりバケツ
PROSTAFF(プロスタッフ)(75件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。容量(L)10仕様水入れに便利なホース固定リング付。質量(g)716耐荷重(kg)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
激吸水スーパークロス
SOFT99(31件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。危険物の類別非危険物
塗り込み専用スポンジ
クリスタルプロセス(111件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷ハイテクX1ボディーコートの為に開発された特殊繊維・高級ウレタン・ゴム板の三層構造スポンジです。厚みがあるため、手を汚さずに作業ができます。用途ガラスコーティング関連、硬化タイプのコーティング施工用寸法(mm)50×100×35危険物の類別非危険物
タイヤブラシ ハンドタイプ
(40件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。適合用途タイヤ洗浄幅(mm)50全長(mm)160種類ハンドタイプ毛丈(mm)23材質(毛)PP危険物の類別非危険物販売区分業務用
Spaplus 洗車ブラシ やわらか
ワコー(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボディーも洗える洗車ブラシです。種類柄付きタイプ材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE寸法(mm)95×490×70危険物の類別非危険物適合用途洗車
洗車ブラシ 伸ざおう
マルテー東北石橋(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から翌日出荷柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(750カット)当日出荷中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。 毛羽立ちが少なく、破れにくいです。用途油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。 設備などの清掃、お手入れに。色ブルー仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シートトラスコ品番329-5184材質バージンパルプ・再生紙幅(mm)235質量(kg)3.14/箱長さ(m)255短辺(mm)235長辺(mm)340シートサイズ(mm)235×340ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255危険物の類別非危険物
2WAYブラシ
エーモン(29件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。種類2WAYタイプ材質PP全長(mm)約240質量(g)84パッケージサイズ(mm)125×260×18危険物の類別非危険物適合用途タイヤ・ホイール洗浄
コーティング施工車用洗車スポンジ
ジョイフル(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷クリーミーな泡立ちでボディに優しい!材質ポリウレタンフォーム100%寸法(mm)110×220×52適合用途洗車














































![サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品] サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84856951-260814-02.jpg)
![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)


![スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83060690-260820-02.jpg)





![REX超吸水洗車タオル(厚手) REX(レックス)[自動車用品] REX超吸水洗車タオル(厚手) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81975209-260703-02.jpg)