絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm ノーブランド

    【オーダー】透明ガラス板厚1-2mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    932税込1,025
    1枚
    3日以内出荷
    (青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
    用途「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。材質ソーダ石灰ガラス長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで)幅(mm)10~813(2mm厚は400まで)厚さ(mm)1、2比重2.5エッジ形状割っただけ、角すりつぶし誤差±1サービス分類オーダー・加工
  • アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディング

    アルミ不等辺アングル

    泰豊トレーディング(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • ステンレス平板 TRUSCO

    ステンレス平板

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)910形状幅(mm)455RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミステンカラー 光モール

    アルミステンカラー

    光モール
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
    材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮球 泰豊トレーディング

    真鍮球

    泰豊トレーディング(2件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど材質真鍮
  • ビニールマット B山 PVC製 モノタロウ

    ビニールマット B山 PVC製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は凸凹形状でクッション性があります。日本製。
    用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)915厚さ(mm)1.5質量(kg)25(表)緑、(裏)黒タイプ縦筋長さ(m)20筋方向長手20m方向
  • バングリップ カーボーイ

    バングリップ

    カーボーイ
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    付属品両面テープ材質エラストマー長さ(mm)150
  • ブリキ板 光

    ブリキ板

    349税込384
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
    厚さ(mm)0.28寸法(mm)200×300
  • アルミサイコロ 光

    アルミサイコロ

    (1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 サイコロ形状のアルミ素材です
    材質アルミ
  • アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコ

    アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し

    アルインコ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付) エスコ

    2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(粘着付)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    4日以内出荷
    用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱にエスコ品番EA997EM-3
  • 200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1個
    当日出荷
    フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
    エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    1,320税込1,452
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ステンレスメッシュ アズワン

    ステンレスメッシュ

    アズワン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ ノーブランド

    【オーダー】耐熱ガラス(テンパックスフロートガラス) 丸タイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
    タイプ連続使用温度(℃)230最高使用温度(℃)500外径公差(mm)±0.5耐衝撃性150℃曲げ応力値(MPa)25熱膨張係数(×10-7/℃)32.5サービス分類オーダー・加工
  • アクリル板 表面強化MR板 透明 アクリサンデー

    アクリル板 表面強化MR板 透明

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
    用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
  • 飴ゴムシート アキツ

    飴ゴムシート

    アキツ(6件のレビュー)
    579税込637
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
    用途バンド、クッション材質天然ゴム硬度40
  • 【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm

    Namekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    翌日出荷
    冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
    用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ6mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ6mm

    Namekawa(滑川軽銅)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • スポンジ 光

    スポンジ

    (6件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    防振・防音・緩衝材などに
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒

    ノーブランド(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    被削性に優れています。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • アルミ板 巻物 久宝金属製作所

    アルミ板 巻物

    久宝金属製作所(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
    用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に!タイプ巻物比重約2.72溶融点(℃)約657調質H18
  • アクリル円板 エスコ

    アクリル円板

    エスコ
    350税込385
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    透明の円板です。
    透明
  • 真鍮金網 泰豊トレーディング

    真鍮金網

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
    用途工作やDIYなど
  • アルミチャンネル 泰豊トレーディング

    アルミチャンネル

    泰豊トレーディング
    339税込373
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)4.8×1×7.5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
  • アルミ縞板 アルインコ

    アルミ縞板

    アルインコ(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
    用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    370税込407
    1個
    当日出荷
    一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
    用途ホビー、軽量構造物など。
  • 制振・静音マット 重量用 WAKI(和気産業)

    制振・静音マット 重量用

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1パック(4枚)
    当日出荷
    衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)10寸法(mm)65×70使用荷重(kg)約90(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛引亀甲金網 TRUSCO

    亜鉛引亀甲金網

    TRUSCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻
    3日以内出荷
    鉄線に亜鉛メッキを施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 亜鉛メッキ線で織ることにより鉄線に比べさびにくいです。
    用途建築用、工業用、造船用トラスコ品番754-2747質量(kg)3.2線径(Φmm)0.4番手27
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)フラットバー 厚さ16mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ8mm

    ノーブランド(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    タイプフラットバー
  • ブチルゴムシート アキツ

    ブチルゴムシート

    アキツ(4件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐ガス透過性が特に優れ、耐酸性・耐候性・耐オゾン性も良好なゴムシートです。
    材質ブチルゴム(IIR)硬度HAタイプA/60(55)JIS規格BAH0271圧縮永久ひずみ(%)100℃×24H/66静的せん断弾性率(MPa)0.68
  • 【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
    用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 アキツ

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    アキツ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様テープ付材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系ベンガラ色
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm

    ノーブランド(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ5mm

    Namekawa(滑川軽銅)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
    用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)