絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,837件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド

    【オーダー】型板硝子カスミ模様

    ノーブランド
    1,228税込1,351
    1枚
    3日以内出荷
    もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
    用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)4、6加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
  • PPシート 皮絞 ノーブランド

    PPシート 皮絞

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1枚
    3日以内出荷
    文具、雑貨用として使用が出来る、カラフルなポリプロピレン製のシートです。ハサミやカッターで加工することも可能です。
    用途文具・小物・雑貨用シートとして。材質PP長さ(mm)970幅(mm)570厚さ(mm)1.2
  • アルミ複合板 泰豊トレーディング

    アルミ複合板

    泰豊トレーディング
    539税込593
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ
  • 5面アクリルケース+台座 300×200×200 万丈

    5面アクリルケース+台座 300×200×200

    万丈
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。
    材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)300×200×200ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
  • 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600 タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600

    タキロンシーアイ
    4,702税込5,172
    1枚
    6日以内出荷
    ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択透明色相両面耐候透明型板サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 乳半 PCSP-677T

    タキロンシーアイ
    3,178税込3,496
    1枚
    6日以内出荷
    ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択乳白色相両面耐侯乳半サービス分類オーダー・加工
  • ポリエチレンスポンジ 光

    ポリエチレンスポンジ

    189税込208
    1個
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良いです。臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。
    用途緩衝材、防音材・断熱材に。トラスコ品番230-3045材質発泡ポリエチレン長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)5タイプ非粘着RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝ゴム 溝ゴム-124 日本緑十字社

    溝ゴム 溝ゴム-124

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    板素材やエッジの保護時に役立ちます。自由な長さにカットできます。
    用途ガラス、アクリル、鉄板等の破損防止に。トラスコ品番353-8820材質EPDM長さ(mm)8幅(mm)4.3質量(g)82長さ(m)2.4内幅(mm)1.7
  • カマボコスポンジ WAKI(和気産業)

    カマボコスポンジ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
    用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型粘着剤
  • ビニール亀甲金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビニール亀甲金網

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    隣接する2本の線が捻り合わさって亀甲状に六角に網目を形成した金網です。 線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。 ビニール被膜線(なまし鉄線に塩ビ樹脂を密着した線材)で編んだ金網です。
    用途家畜・建築・産業・園芸などに
  • 銅球 泰豊トレーディング

    銅球

    泰豊トレーディング
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 岡安ゴム

    EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

    岡安ゴム
    3,298税込3,628
    1枚ほか
    5日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
    用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
  • 85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ

    85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付

    エスコ
    495税込545
    1枚
    当日出荷
    穴径(Φmm)5
  • 220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ

    220x310x29mm/3mm アクリルトレー

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明
  • 300x300x 8mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x 8mm ポリアセタール板

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    材質POM厚さ(mm)8寸法(mm)300×300
  • Φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ20x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    820税込902
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)20
  • Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒) エスコ

    Φ 9.0x500mm 硬質PVC丸棒(黒)

    エスコ
    655税込721
    1本
    当日出荷
    材質硬質PVC全長(mm)500径(mm)9
  • TSプレミアムボード 紙貼り グリーンクロス

    TSプレミアムボード 紙貼り

    グリーンクロス
    10,980税込12,078
    1セット(5枚)ほか
    8日以内出荷
    こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
    用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン
  • PPSプレート 800 タキロンポリマー

    PPSプレート 800

    タキロンポリマー
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    良好な切削加工性:切削加工後の寸法安定性に優れています。 優れた耐薬品性:フィラー等を使用しておらず、酸・アルカリ・有機溶剤等への耐性に優れています。 高い耐熱性:連続使用温度220℃で高温特性に優れます。
    用途自動車部品、電気・電子部品仕様引張破壊時呼び歪み:3%、曲げ弾性率:4.3GPa比重1.34引張強度(MPa)80荷重たわみ温度(℃)130(1.80MPa)シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)2.7RoHS指令(10物質対応)対応曲げ応力値(MPa)133
  • 溝ゴム WAKI(和気産業)

    溝ゴム

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)8×3×5.8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • ネオロン甲丸管 コクゴ

    ネオロン甲丸管

    コクゴ
    658税込724
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
    用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連材質CR20°
  • ピラマット 協和産業[マット]

    ピラマット

    協和産業[マット]
    36,980税込40,678
    1本(20m)
    3日以内出荷
    PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。
    材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
  • 樹脂カラージョイナー コ型 光モール

    樹脂カラージョイナー コ型

    光モール
    129税込142
    1本
    翌日出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
  • EPDM スポンジ甲丸 TRUSCO

    EPDM スポンジ甲丸

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
  • 薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ TRUSCO

    薄型高比重EPDMシリーズロールタイプ

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品使用温度範囲(℃)-20~80
  • ポリウレタン丸タイプ 光

    ポリウレタン丸タイプ

    69税込76
    1枚
    当日出荷
    材質ポリウレタン径(mm)100
  • ウレタン 丸棒  硬度90° タイガースポリマー

    ウレタン 丸棒 硬度90°

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。材質アルミホワイト
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)12mm×6.0mm×5m

    フロンケミカル
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-04
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm

    アズワン
    23,500税込25,850
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性連続使用温度(℃)260耐薬品性難燃性94V-0融点(℃)305耐候性
  • タングステン線(Φ0.4×500mm) アズワン

    タングステン線(Φ0.4×500mm)

    アズワン
    4,530税込4,983
    1個
    当日出荷
    最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
    寸法(mm)Φ0.4×500アズワン品番3-5530-01純度(%)W≧99.95
  • 金網 亜鉛引平織 WAKI(和気産業)

    金網 亜鉛引平織

    WAKI(和気産業)
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷
    網目を四角形の形に編まれた金網です。
    用途フェンスやフルイ・工作などさまざまな用途に使用されております。
  • 金網 カラー亀甲 WAKI(和気産業)

    金網 カラー亀甲

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    翌々日出荷
    線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
    用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
  • アルミメッシュ板(ロール巻) 光

    アルミメッシュ板(ロール巻)

    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
  • アルミチャンネル 光

    アルミチャンネル

    (1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
  • 【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅六角棒

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    形状六角棒JIS規格H3250 C3604切断方法丸鋸切断切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 純モリブデン 丸棒 ノーブランド

    純モリブデン 丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • ワーロンプレート WARLON

    ワーロンプレート

    WARLON
    8,198税込9,018
    1枚
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。 表面は拭き掃除が可能です。
    用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ紫外線遮断率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリワーロン WARLON

    アクリワーロン

    WARLON(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷から8日以内出荷
    和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。
    用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性材質プリントフィルム、アクリル板(透明)タイププリントタイプ ベーシックシリーズ

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)