絞り込み
材質
長さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
6,838件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】A7075Pプライムプレート6F ノーブランド

    【オーダー】A7075Pプライムプレート6F

    ノーブランド(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
    タイププレート種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質T651最小加工単位(mm)0.1
  • シリコンゴム13.5×310 富士インパルス

    シリコンゴム13.5×310

    富士インパルス
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体Fi-300、OPL-300-5、FIK-300、FA-300アズワン品番65-0312-49
  • U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
    材質ポリエチレン長さ(mm)1000白色タイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 穴なし

    ノーブランド
    1,143税込1,257
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種鉄・鋼切断公差±0.5mm表面仕上げ-サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 チャンネル 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 チャンネル 穴なし

    ノーブランド
    856税込942
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質SS400形状コの字型・チャンネル材種鉄・鋼表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ アングル(素材活用品)穴なし ノーブランド

    【オーダー】アルミ アングル(素材活用品)穴なし

    ノーブランド
    1,094税込1,203
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A6063形状L型・アングル材種アルミニウム表面仕上げなしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ノースパイン集成材 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ノースパイン集成材 穴なし

    ノーブランド
    2,847税込3,132
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    材質ノースパイン形状平板・平プレート板厚(mm)15/20/25/30/36材種その他木材サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 3穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 3穴

    ノーブランド
    1,431税込1,574
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数3材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ ノーブランド

    【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ

    ノーブランド
    1,656税込1,822
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質A5052P形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5.0~20.0穴数4材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 2穴(長穴×2) ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 2穴(長穴×2)

    ノーブランド
    925税込1,018
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数2材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴×2長穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴×2長穴

    ノーブランド
    1,800税込1,980
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数4材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • 【オーダー】鉄 Z型ブラケット 穴なし ノーブランド

    【オーダー】鉄 Z型ブラケット 穴なし

    ノーブランド
    657税込723
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状Z型穴数0材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鉄 平板ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 平板ブラケット 6穴

    ノーブランド
    2,371税込2,608
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状平板・平プレート穴数6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • 【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴(縦)×1穴 ノーブランド

    【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴(縦)×1穴

    ノーブランド
    1,514税込1,665
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数3材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • PET板 150×210mm角丸 アーテック[学校教材・教育玩具]

    PET板 150×210mm角丸

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    99税込109
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    工作や実験に!加工しやすいPET板5枚組!。透明度が高く、加工しやすいPET製のクリア板5枚セットです。角が丸くなっているので安全性にも配慮されており、学校やご家庭での工作、実験、表示板や保護カバー作りなど幅広く活躍します。ハサミやカッターで簡単にカットでき、曲げたり貼ったり自由に加工が可能です。高い透明度で見た目も美しく、クラフトやラベル下敷きなど多用途におすすめ。角丸仕様で小さなお子様も安心して使えます。安全設計&使いやすいサイズなので、日常のアイデアを形にするのに最適なPET板セットです。
    セット内容本体×5材質PET長さ(mm)210寸法(mm)210×150×0.3クリア
  • 鉄 パンチングメタル OKUTANI

    鉄 パンチングメタル

    OKUTANI
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    パンチングメタルとは、パンチングプレスの金型で孔を開けた加工をした金属板の名称です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
    用途装飾用、ふるい分け、選別、造粒、粉砕、目隠し、仕切りなど用途は多岐に渡り使用されています材質長さ(mm)1829幅(mm)914
  • 【オーダー】ステンレス シームレスパイプ ノーブランド

    【オーダー】ステンレス シームレスパイプ

    ノーブランド
    2,129税込2,342
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    用途各種機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 (配管用継目無ステンレス鋼管)JIS G 3446 (機械構造用継目無ステンレス鋼管)※サイズにより適用規格が異なります材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mm(外径により変動)表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052P円形(中抜き)プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052P円形(中抜き)プレート

    ノーブランド
    2,557税込2,813
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A5052P形状円形(中抜き)板厚(mm)0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0材種アルミサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SPHC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート ノーブランド

    【オーダー】SPHC円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート

    ノーブランド
    2,414税込2,655
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。
    材質SPHC形状円形(中抜き)板厚(mm)4/4.5/5/6材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
  • SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード PressVac(プレスバック)

    SUS316L ステンレスチューブ 長さ500mm BA・EPグレード

    PressVac(プレスバック)
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
    長さ(mm)500(公差±0.8)タイプシームレス
  • 【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】フッ素ゴムシート 穴なし

    ノーブランド
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。
    材質フッ素ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NRゴムシート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】NRゴムシート 4穴

    ノーブランド
    593税込652
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 NR(天然ゴム)を主成分としたゴムシート 機械的強度が高く、加工性に優れています。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種天然ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリエチレンフォームシート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ポリエチレンフォームシート 穴なし

    ノーブランド(1件のレビュー)
    34税込37
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 クロロプレンゴム ノーブランド

    【オーダー】円形 クロロプレンゴム

    ノーブランド
    364税込400
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。
    形状円形備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】円形 ウレタンフォーム ノーブランド

    【オーダー】円形 ウレタンフォーム

    ノーブランド(1件のレビュー)
    107税込118
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。
    用途吸音材、緩衝材など形状円形備考素材豆知識はこちら材種ウレタンゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052 円形プレート ノーブランド

    【オーダー】A5052 円形プレート

    ノーブランド
    2,529税込2,782
    1個
    4日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質A5052形状円形備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/1.5/2/3穴数0材種アルミニウム切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1穴×2長穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 1穴×2長穴

    ノーブランド
    1,506税込1,657
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質SUS304形状L型穴数3材種ステンレスサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴
  • 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_穴なし ノーブランド

    【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_穴なし

    ノーブランド
    871税込958
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
    用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/5/10穴数0寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A6063角パイプ Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063角パイプ

    Namekawa(滑川軽銅)
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A6063Rなしチャンネル Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】A6063Rなしチャンネル

    Namekawa(滑川軽銅)(1件のレビュー)
    1,940税込2,134
    1本
    翌日出荷
    A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(押出) 20色 6穴 ノーブランド

    【オーダー】アクリル板(押出) 20色 6穴

    ノーブランド
    3,087税込3,396
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
    材質アクリル板(押出)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数6材種アクリルサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴
  • 【オーダー】紙ベークライト_4穴 ノーブランド

    【オーダー】紙ベークライト_4穴

    ノーブランド
    1,840税込2,024
    1個
    5日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
    用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)3/5/10穴数4寸法LA(mm)20~850寸法WA(mm)20~950材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
  • 【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 5穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス コの字型ブラケット 5穴

    ノーブランド
    2,129税込2,342
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    穴数5材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 3穴×3穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 3穴×3穴

    ノーブランド
    2,414税込2,655
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ フィスランド

    【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ

    フィスランド
    3,278税込3,606
    1個
    5日以内出荷
    スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
    用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス長さ(mm)100~1950幅(mm)100~950厚さ(mm)10~100密度(kg/m3)80(77.6)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 25X25X2.0

    アルインコ
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートクリアマット片面タイプ両面耐候グレード一般グレード厚さT(mm)2、3、5、6縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 天然ゴム板 ロール 光

    天然ゴム板 ロール

    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ等辺アングル 15X15X1.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 15X15X1.0

    アルインコ
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    アルミアングルです。
    用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S t5)、表面処理:B1アルマイト幅(mm)15厚さ(mm)1全長(mm)2000縦(mm)15横(mm)15
  • 【オーダー】マジックミラー NSGインテリア

    【オーダー】マジックミラー

    NSGインテリア
    5,606税込6,167
    1枚
    3日以内出荷
    ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。 コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。 また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
    用途窓、扉、実験機器、防犯、手品材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)3、5最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200比重2.5可視光線透過率(%)8最大長(mm)1800誤差±1カットサイズ(mm)最小:30可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)サービス分類オーダー・加工

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)