絞り込み
ブランド
- 恵宏製作所(3)
- アネスト岩田(2)
- SATA(1)
- 明治機械製作所(1)
塗料噴出量(mL/min)
- 85
- 80(4)
- 90(5)
- 100(5)
- 110(6)
- 120(11)
- 130(9)
- 140(5)
- 150(8)
- 155(8)
- 160(6)
- 170(8)
- 175(6)
- 190(6)
- 200(11)
- 210(5)
- 220(4)
- 245(4)
- 320(4)
- 350(5)
- 塗料噴出量(mL/min)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機とは、スプレーガンはカップ内に塗料を入れ、塗装面に吹き付けるツールです。一度にたくさんの塗装ができ、DIYや小物への塗装、一般塗装に向いています。スプレーガンの周辺器具には、ガン洗浄ブラシや空気圧を調節できるレギュレーターなどがあります。圧縮した空気の圧力を使って塗料をスプレーするのがエアーブラシです。プラモデルなどの趣味塗装に使用できます。スプレーガンやエアブラシが趣味や小物への塗装で使用するのに対し、塗装機は大きな出力で工業金属や自動車など専門職向けです。

ハンドスプレーガン
明治機械製作所¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷から4日以内出荷デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
小形スプレーガン WIDER1(吸上式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
自動車補修専用スプレーガン 重力式
アネスト岩田(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット
恵宏製作所(17件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン
恵宏製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌々日出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット
恵宏製作所(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷から5日以内出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
SATA MINI JET 4400B HVLP
SATA¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷人と環境に優しいHVLP低圧ミニスプレーガンです。 SATA社が独自開発したSRノズルは、従来よりもパターン幅が広くすることで作業効率が向上、少面積塗装に最適です。 水性塗料を含む最新塗料システムに対応しています。 手袋をしていても簡単操作ができる大型調整ネジ。パターン幅は180度回転で全閉から全閉まで調整が可能です。 SRノズル・・・SATA社が開発した特殊なノズル構造で、従来よりもパターン幅を広くすることで作業効率が大きく向上しました。用途自動車補修塗装作業などに。付属品SATA プラスチックカップ 125cc (品番:197541)質量(g)293供給方式センターカップ:重力式空気使用量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応霧化方式HVLP(低圧)