カテゴリ
絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(18)
- 扶桑精機(1,076)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(64)
- エムオースプレーイング(63)
- 日本ワグナー(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアブラシ ピーススリー
エアテックス¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷全身シルバーのスタイリッシュなデザイン。極小の粒子できめ細かくムラのない吹きつけを可能にします。 初心者からプロの方まで納得のいく性能・価格です。ボディアートに最適なエアブラシです。ノズル口径(Φmm)0.3カップ容量(mL)7付属品ホースナットスピコット、ノズルレンチ取付ねじS1/8フタあり操作方式ダブルアクションアジャスターあり
小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)
アネスト岩田(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
サンドブラスタ
AIRREX(アネスト岩田)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
大形スプレーガン WIDER2(重力式)
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
LVMPスプレーガン O-LIGHT2
デビルビス(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から翌々日出荷人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
ブルドックガンクリーニングセット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット
恵宏製作所(17件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
SAGOLA DPC 使い捨てライナー内蔵塗装カップシステム
SAGOLA¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から25日以内出荷SAGOLA DPC は使い捨てライナー内蔵の塗装カップシステムです。洗浄用材を大幅に減らし、洗浄時間も短縮可能です。コスト削減と工程短縮の両方を実現する画期的な塗装カップシステムです。用途塗料カップセット内容プラスチックカップ×1、フィルタ内蔵のフタ×50、使い捨てライナー×50、リング×1、プラグ×20
エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
チェンジネジ(S-L)
エアテックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
エアスプレーガン(吸上式)
SK11(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセットノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂供給方式吸い上げ式本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600所要圧縮機(kw)0.75取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
小型自動ガン
アネスト岩田¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R
明治機械製作所¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
チェンジネジ(L-S)
エアテックス(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)
アネスト岩田(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
エアブラシワークセット メテオ2
エアテックス¥11,980税込¥13,1781台当日出荷エアブラシスタートセットとして最適なセットとなっております。 パワーは従来のまま静音性を高めオートスイッチを搭載し、ホースはS(1/8)ネジの扱い易い布巻きのものをセットしております。 バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。用途模型製作に伴う塗装に。補修に。仕様最高電圧:0.25Mpa/36PSI(参考値)付属品ブレイドエアホース(1.8M)、アダプター(国内・国外対応100V~240V)ねじSサイズ消費電力(W)20本体質量(g)約514定格電圧 DC V12機能ダブルアクションカップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3電源(AC V)100~240(50-60Hz)定格時間(分)30運転音(dB)50以下ホース取付口差し込み式空気吐出量(L/min)10.5(参考値)
グリーンエアレスホース 両端金具付
BEAVER(ビーバー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から翌々日出荷ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4耐圧(MPa)20
PPSシリーズ2.0 カップセット
3M(スリーエム)¥3,898~税込¥4,288~1箱(2個)当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
トリコン リアルコンプレッサーNO.55A
ホルベイン(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷ハンドピースの使用時のみ本体が稼働する自動圧力スイッチ内蔵。 回りっぱなしにならないので、作業時間が長くても過熱によるトラブルが起こりにくい設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイソフトホース
精和産業¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔らかく曲げクセがつきづらい。材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニホビーコンプレッサーセット
EARTH MAN(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)
TAMIYA(タミヤ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15エアー取付口PF1/8
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D
TAMIYA(タミヤ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15