カテゴリ
絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(62)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

チェンジネジ(L-S)
エアテックス(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
スプレーガンカップ付セット(重力式)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。空気使用量(L/min)250パターン開き(mm)250所要圧縮機(kw)2.2取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
接着剤用小形スプレーガン
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
マルテー ソフトエアレスホース 1/4
大塚刷毛製造¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
電動スプレーガン
パオック¥11,980税込¥13,1781個欠品中塗料の吹付けが早く、美しくできます。 電動式なのでコンプレッサからの圧縮空気は不要です。 広い面積や凹凸がある面、テーブルなどの家具や木材、フェンスなどの建材への塗装作業に便利です。 塗料は水性、油性のどちらも使用可能です。 パターン調整ダイヤルで、丸吹きから平吹きまで、吹付けパターンを自在に調整できます。 平吹き方向リングで、平吹き方向の縦長、横長の角度を変更できます。 塗料の吐出量は調整ダイヤルで調整でき、一定に保つことができます。用途塗装作業に材質本体:PP、ノズル:PP、真鍮、ニードル:真鍮、パッキン:シリコンゴム(ノズル、ガンユニット)、EVA(塗料タンク)定格電圧(V)AC100供給方式吸上式本体質量(g)1270定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550電源コード(m)1.8吐出量(L/min)250ノズル口径(Φmm)1.8塗料粘度8-12s(目安)適合塗料水性、油性回転速度(min-1[r.p.m])30000定格時間(分)30タンク容量(mL)800(使用推奨容量:700)空気流量(L/min)160塗装塗装幅:200-300mm、塗装距離:150-200mm(目安)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×280×115
高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット
アネスト岩田¥29,980税込¥32,9781セット欠品中汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
ABAC クロスフィルター
エムオースプレーイング¥239税込¥2631枚当日出荷ABAC温風低圧塗装機 SG-91用ブロアー部 吸引フィルター。用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布外径(Φmm)120
小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
トリコン リアルコンプレッサーNO.55A
ホルベイン(2件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷ハンドピースの使用時のみ本体が稼働する自動圧力スイッチ内蔵。 回りっぱなしにならないので、作業時間が長くても過熱によるトラブルが起こりにくい設計です。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンキ屋さんセット2
大塚刷毛製造¥58,980税込¥64,8781セット当日出荷から翌々日出荷抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。RoHS指令(10物質対応)対応
ペインティングスタンド用ワニグチクリップ
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4個)当日出荷パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングセット
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。 使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D
TAMIYA(タミヤ)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。カップ容量(mL)15ノズル口径(Φmm)0.5
スプレーガンカップ付セット(吸上式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト質量(g)723空気使用量(L/min)220所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4
ラストレスコートガン(内面棒錆処理用スプレーガン)
近畿製作所(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1セット当日出荷から5日以内出荷一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。質量(g)1140所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.8
シャーシーブラックガン(カップ付)
近畿製作所(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。セット内容スプレーガン本体、1Lカップ質量(g)900空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)2.0器具・セットカップ付使用箇所床裏
エアレス塗装機用高圧ホース 両端金具付
ノーブランド(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷から16日以内出荷インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。 ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。使用温度範囲(℃)-40~+60内径(Φmm)6呼びPS1/4外径(Φmm)11.2最小曲げ半径(mm)55質量(g/m)ホース/132
塗料バルブ
アネスト岩田¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。![LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853238-250331-02.jpg)
LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年)
サンコー[日用品]¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷換気とLEDライトでエアブラシ塗装もはかどるオールインワンブース仕様●サイズ:組立時:幅420×高さ330×奥行480 (mm)●折り畳み時:幅420×高さ200×奥行150(mm):質量●4025g:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、スリーブ、ホース、ACアダプタ、フロントLEDライトチューブ、 レフトLEDライトチューブ、ライトLEDライトチューブ、回転台、日本語説明書:ダクト長●690~1680(mm):ACケーブル長●約150cm:電源●ACより給電 AC100V 50/60Hz:最大風量●4m3/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●1200lm:材質●ABS:0
水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua
アネスト岩田(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781丁欠品中KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)175吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式パタン開き(mm)235
ABAC ノズルスパナ
エムオースプレーイング¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(21)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番21材質スチール
ABAC アングルピース
エムオースプレーイング¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(19)の部品です。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番19材質PP
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮






































![LEDライト付パワフルファン塗装ブース(24年) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853238-250331-02.jpg)