3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
2,518件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESG-550用粘度カップ パオック

    ESG-550用粘度カップ

    パオック
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    電動スプレーガンESG-550用粘度カップです。
    用途電動スプレーガンESG-550の粘度カップ交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP容量(mL)100内径(Φmm)【カップ部】上Φ51 / 下Φ4本体質量(g)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×113×61塗料粘度19-29秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
    用途塗装
  • PPS シリーズ2.0 トライアルキット 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 トライアルキット

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1キット
    5日以内出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムを使用開始していただく際のお得なスターターキットです。アダプタ―につきましては、別途お求めください。
    用途塗装
  • DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 LUNA3

    デビルビス
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    LUNA3 Fine Flat。最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat。最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch。最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
    用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
  • CJライト CJ・LIGHT

    CJライト

    CJ・LIGHT
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!。塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!
    用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
  • 自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン FINER-CORE

    明治機械製作所
    48,980税込53,878
    1丁
    10日以内出荷
    支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
    用途自動車補修、塗装適合【カップ】6CP接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式(センターカップ)
  • ボディセット手回し(ターンクリーン用) 精和産業

    ボディセット手回し(ターンクリーン用)

    精和産業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
  • グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット FINIXA

    グリーンペイントシステム(GPS) 125μmセット

    FINIXA
    17,980税込19,778
    1箱
    5日以内出荷
    利便性だけではなく廃棄量削減も目指した、環境配慮型の使い捨て塗装カップシステム。フィルターのメッシュは125μm、190μmの2種(容量はいずれも650ml)。1箱にはリッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個が含まれています。別売りのアダプターと併せてご使用ください。(アダプターは全てセンターカップスプレーガン用です。)。クロージングキャップとアウターカップは単品でも購入いただけます。
    付属品リッド・PETライナー各50枚、クロージングキャップ20個、アウターカップ1個メッシュ寸法(μm)125
  • 重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付 扶桑精機

    重力式容器CT-G0.5M 0.5リットル 液ホースΦ7xΦ10 2m付

    扶桑精機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    重力によって液を供給するタンクです。ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
    付属品Φ7×10液ホース(塩ビ)2m、皿型ストレーナトラスコ品番464-7581適合機種ルミナ自動スプレーガン材質ポリエチレン(PE)全長(mm)325高さ(mm)270容量(L)0.5カップ径(Φmm)70
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ニップルです。
    トラスコ品番138-6112
  • MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9 扶桑精機

    MS-8A/B用 #8-2 OリングΦ8.4×Φ0.9

    扶桑精機
    49税込54
    1個
    翌々日出荷
    MS-8A/B用、交換部品です。
    適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2995材質BSクローム
  • エア用ハンドバルブ HV6-6 扶桑精機

    エア用ハンドバルブ HV6-6

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    交換部品です。
    トラスコ品番152-2555
  • 空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5) 扶桑精機

    空気機器・パーツ IコックΦ9xΦ9(ホース内径Φ6.5)

    扶桑精機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Iコックです。
    トラスコ品番138-6072
  • 平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6 扶桑精機

    平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6

    扶桑精機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番138-6061材質真鍮接続口径G1/4
  • ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501) エアテックス

    ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501)

    エアテックス
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    スタンダードなダブルアクションエアブラシ。最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
    用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】2・7cc(2フタ無し)形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.3アクションダブルアクション
  • トレードチップボディG 日本ワグナー

    トレードチップボディG

    日本ワグナー
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    内側の特殊開発の刻み込みによりフロー特性が向上、完璧なスプレーパターンを実現
  • FC4000 18V 日本ワグナー

    FC4000 18V

    日本ワグナー
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。FC4000 18Vは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントが付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。BOSCHバッテリーの優れた熱管理とブラシレスモーターの組合せがより長い運転時間、長寿命、最適化された霧化パフォーマンスを保証します。
    用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)1.9(バッテリー込み)、1.3(バッテリーなし)容量(mL)1000モーター出力(W)370RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)1.8最大風量圧(MPa)0.02
  • DFP-GUN SHOW UP

    DFP-GUN

    SHOW UP
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    SHOW UPステラホログラムフレーク 0.6mm以上とステラシルバーロングレインボーに使用して。頂くドライペイント用ガンです。もちろんそれ以外の粗目フレークにもご使用して頂けます。※約70mm x 70mmカップ付きです。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容カップ付品名ドライフレークペイント用スプレーガン
  • ロープレッシャーマイクロガン2 SHOW UP

    ロープレッシャーマイクロガン2

    SHOW UP
    25,980税込28,578
    1丁
    6日以内出荷
    低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。ホビー専用10ccカップなのでホビーペイントには最適。1/4~1/8への変換ニップルは付属しているので、現在ご使用のエアブラシコンプレッサーにも接続して頂けます。
    用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容10CCカップ、1/4~1/8変換ニップル付品名ロープレッシャーマイクロガン2
  • 塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470 デビルビス

    塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470

    デビルビス
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。
    用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)700塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
  • 塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440 デビルビス

    塗料カップ 重力式 アルミアルマイト製 GFC-440

    デビルビス
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    アルミアルマイト製の400mL重力式カップです。GFC-440-ADはDV1S、PROLITE-Sに取付可能な専用アダプター付きとなっております。
    用途重力式スプレーガン用カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミアルマイト
  • 接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式) アネスト岩田

    接着剤用スプレーガン(ハンドガン・吸上式)

    アネスト岩田
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
    用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番382-8658最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)110吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)1.8所要圧縮機(kw)5.5塗料供給方式吸上式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8
  • クイックジョイントAC エアテックス

    クイックジョイントAC

    エアテックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    定番のクイックジョイントに風量調節ネジがついたジョイントが登場!! より繊細なエアコントロールが可能となりました。 従来のクイックジョイントと同様にワンタッチでエアブラシを交換可能。 従来のクイックジョイントとも互換性がありますので、既存モデルをご使用中でもプラグを共有できます。クイックプラグ1つ付属。
    用途クイックジョイント付属品クイックプラグ
  • 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3

    アネスト岩田
    33,980税込37,378
    1丁
    欠品中
    W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。
    用途自動車補修専用質量(g)315パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.4塗料供給方式重力式ノズル形状VスリットニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)空気使用量(mL/min)230
  • 食液用スプレーガン FOG1 重力式 アネスト岩田

    食液用スプレーガン FOG1 重力式

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1丁ほか
    当日出荷
    製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。 食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスやSDGsを推進されるお客様、食品製造にかかわるすべての方々に、安心・安全にご使用頂けます。 人間工学に基づいたデザインを採用。メンテナンス性の向上を図りました。 外観に平滑性を持たせることで洗浄性を高めました。 食品衛生法に準拠するよう専用設計部品を採用。接液部の材質をステンレス化。 使用潤滑剤に米国NSF規格H1グリスを採用しています。 パタン調整装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。 空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。 分解時に必要な専用スパナを付属しています。
    用途離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に、製パン・製菓・米飯用食油塗布に仕様手動供給方式重力式空気使用量(L/min)255接続ねじG1/4(空気/食液)吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.5噴出量(mL/min)310
  • JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス

    JCK 小型ハンドスプレーガン

    デビルビス
    20,980税込23,078
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
    用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式吸上式本体質量(g)290空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
  • ABAC ノズルアダプター用Oリングパッキン エムオースプレーイング

    ABAC ノズルアダプター用Oリングパッキン

    エムオースプレーイング
    409税込450
    1個
    8日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(5)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番5材質フッ素ゴム
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
  • ABAC クロスフィルター エムオースプレーイング

    ABAC クロスフィルター

    エムオースプレーイング
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機 SG-2500用ブロアー部 吸引フィルター。 SG-2500には吸引口が2か所ありますので、両方交換する場合は2枚購入して下さい。
    用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布タイプSG2500用
  • [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース エスコ

    [EA121DE-1・DF-1用] 交換用エアホース

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌日出荷
    材質PUブレイドホース寸法(内径×外径)(mm)4×6ホース長さ(m)(使用範囲)3.0取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
  • エアースプレーガン SK11

    エアースプレーガン

    SK11
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
    用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式吸上式空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180吐出量(L/min)185カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
  • 専用スタンド 明治機械製作所

    専用スタンド

    明治機械製作所
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
    用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
  • 長首ガン アネスト岩田

    長首ガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1丁
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • パッキン55 明治機械製作所

    パッキン55

    明治機械製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    適合A110-P08PRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    シャーシー吸上式スプレーガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    43,980税込48,378
    1丁
    当日出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)
    仕様吸上式トラスコ品番178-5670セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット材質アルミ、真鍮、他塗料入口【塗料】G3/8
  • スプレーガンカップ0.7L SK11

    スプレーガンカップ0.7L

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    エアスプレーガン用の吸上式カップです。フッ素コーティング加工で塗料の流動性・剥離性に優れ、色替え、洗浄に大変便利です。
    用途塗料の吹き付け作業。材質アルミニウム供給方式吸上式カップ容量(mL)700取付ねじサイズG1/4
  • ガンダムマーカー エアブラシ GSIクレオス

    ガンダムマーカー エアブラシ

    GSIクレオス
    3,398税込3,738
    1箱
    当日出荷
    本体にエアホース、エア缶を接続し、ガンダムマーカーを差し込むだけで、吹き付け塗装を楽しめる簡易型エアブラシシステムです。 色変えはマーカーを差し替えるだけのワンタッチ式。本体の清掃も不要なので、初心者でも手軽にエアブラシ塗装が可能です。これまでマーカーだけでは難しかった、均一で美しい塗装やグラデーション塗装など、エアブラシならではの技法を手軽に楽しむことが可能です。
    用途プラモデル塗装用セット内容ガンダムマーカーエアブラシ本体、エアーホース(口金PS細)1m長、エアー調整バルブ、エアブラシ専用替芯(3本)、Mr.エアースーパー190
  • ST-10SK0.5Φ用ピストンセット 扶桑精機

    ST-10SK0.5Φ用ピストンセット

    扶桑精機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビス

    マルチミニスプレーガン DEMIⅡ

    デビルビス
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
    用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機