2,502件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm BeHAUS

    スプレーガンセット 重力式 ノズル口径0.5mm

    BeHAUS
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
    用途塗装作業にねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)0.5適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
  • PPS カップセット 3M(スリーエム)

    PPS カップセット

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個容量(mL)400質量(g)200タイプ400mlシリーズ容量(L)0.4名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • イエローホース 日本ワグナー

    イエローホース

    日本ワグナー
    10,980税込12,078
    1本(10m)ほか
    翌々日出荷
  • スプレーブースセット EARTH MAN

    スプレーブースセット

    EARTH MAN
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
    用途エアブラシ塗装に。セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)質量(kg)約2.8周波数(Hz)50/60電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240消費電力(W)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250コード長さ(m)約1.7出力電圧(V)12モーターDCモーター出力電流(A)1.6騒音値(dB)約65/m消費電力(VA)18定格使用時間30分使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335入力電流(A)0.6アズワン品番64-4062-65
  • 岩田 W61 空気ニードル パッキン アネスト岩田

    岩田 W61 空気ニードル パッキン

    アネスト岩田
    699税込769
    1セット
    当日出荷
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。 長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。 幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。 HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
    ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶に接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 操作が簡単で長時間の作業でも疲れにくいトリガー(引き金)式。 グリップは握りやすい樹脂製です。ノズル口径0.3mmのスタンダードモデル。 幅1mm以下の細い吹きつけができ、ボカシ塗装や全面塗装まで幅広くこなします。 容量7mLの塗料カップは洗いやすい一体型で、残りやすいメタリック塗料の粒子などもきれいに取り除け、塗料のたれを防ぐ溝も付いています。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • 岩田 W61 ニードル弁P.K アネスト岩田

    岩田 W61 ニードル弁P.K

    アネスト岩田
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • バッテリー用 充電アダプター エアテックス

    バッテリー用 充電アダプター

    エアテックス
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    バッテリーパック専用充電アダプターです。
    周波数(Hz)50/60電流(A)0.5出力電圧(V)DC12+/-0.2入力電圧(V)国内・国外対応 AC100-240
  • チェンジネジ(S-M5) エアテックス

    チェンジネジ(S-M5)

    エアテックス(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    KIDS-105・102本体のホース接続ネジサイズを「M5」から「S」ヘ変換することができる部品です。
  • ホースセット金具付 10m 近畿製作所

    ホースセット金具付 10m

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    トラスコ品番805-0568
  • 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5 アネスト岩田

    中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式トラスコ品番805-2361質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】2.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
  • 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田

    中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390塗料ノズル口径(Φ)2.0mm吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
  • 超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    超小型軽量スプレーガン(重力式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    3日以内出荷
    超小型軽量スプレーガン
    用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装質量(g)220空気使用量(L/min)95吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR) 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)

    扶桑精機
    39税込43
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5803
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5550
  • ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

    扶桑精機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5549
  • ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.0用 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルΦ1.0用

    扶桑精機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-5544
  • DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 JGX

    デビルビス(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
    用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
  • 自動スプレーガン 明治機械製作所

    自動スプレーガン

    明治機械製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
  • 重力式カップ用フタ アネスト岩田

    重力式カップ用フタ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合本体PC-61
  • 離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田

    離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
    用途離型剤塗布用。離型剤トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150ノズル口径(Φmm)0.6所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
  • 3M PPSアダプター 3M(スリーエム)

    3M PPSアダプター

    3M(スリーエム)
    3,498税込3,848
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    スプレーガンにリッドを装着するアダプター。ステンレス素材で水性塗料にも対応。
  • タイル(M-B新型タイルガン)ノズル 大塚刷毛製造

    タイル(M-B新型タイルガン)ノズル

    大塚刷毛製造
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンリューブ 進勇商事

    ガンリューブ

    進勇商事
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • W100・101・200空気弁バネ アネスト岩田

    W100・101・200空気弁バネ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    部品番号No.9
  • W101・200 空気量調節装置 アネスト岩田

    W101・200 空気量調節装置

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    部品番号No.14
  • 上カップ500cc用フィルター ヨトリヤマ(世取山)

    上カップ500cc用フィルター

    ヨトリヤマ(世取山)(3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    仕様フィルター材質ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)フィルター100メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
    用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
  • 塗料カップ 明治機械製作所

    塗料カップ

    明治機械製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合スプレーガン F200Z-Pシリーズ質量(g)590供給方式加圧式内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G3/8
  • ニードル弁セット 10 アネスト岩田

    ニードル弁セット 10

    アネスト岩田
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    適合W-50-124BPG、W-50-124BPGC、W-50-136BGC、LPH-50-102G、LPH-50-104G、LPH-50-S9-10、LPH-50-ST3-10、LPH-50-VTS、LPH-80-102G、LPH-80-104G、LPH-80-122G、LPH-80-124G
  • PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX 3M(スリーエム)

    PPS シリーズ2.0 サイドカップ用延長アダプター 26140 EX

    3M(スリーエム)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装カップシステムをスプレーガンで使用するためのサイドカップ用延長アダプターです。サイドカップ式のスプレーガンによって、カップがガン本体と接触するケースがあるため、その際に、26140に装着してご使用ください。
    用途塗装
  • DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビス

    DEVスプレーガン 重力式 LUNA3

    デビルビス
    24,980税込27,478
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    LUNA3 Fine Flat。最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat。最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch。最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
    用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
  • レッドサイクロンL2 エアテックス

    レッドサイクロンL2

    エアテックス
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。
    用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60
  • 自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C) 明治機械製作所

    自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)

    明治機械製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    10日以内出荷
    小面積のスポット補修に最適。シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量。塗料噴出量を最適化。微調整可能なパターン調節弁。低圧での微粒化向上。ワイドパターン・飛散低減。空気キャップ付着減少。ボディ接液部SUS303、水性塗料対応
    用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
  • 吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)

    吸上げ式コンテナ

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガン用カップ。
    用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
  • 空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート) 扶桑精機

    空気機器・パーツ ニップルG1/8メスxG1/4オス(ストレート)

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ニップルです。
    トラスコ品番138-6112
  • 平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6 扶桑精機

    平行めねじGチューブ継手 G1/4×ホ外径Φ6

    扶桑精機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番138-6061材質真鍮接続口径G1/4
  • ノズルチップ NTシリーズ アネスト岩田

    ノズルチップ NTシリーズ

    アネスト岩田
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
  • 塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA デビルビス

    塗料カップ 重力式 フリーアングル KG-400-FA

    デビルビス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の400mL重力式カップです。
    用途重力式スプレーガン用適合【ガン】JCK / JJ-K / JGX / LUNA2i /LUNA2-R PLUS / JUPITER-Rタイプフリーアングルタイプ取付ねじG1/4カップ容量(mL)400塗料供給方式重力式材質(カップ部)ステンレス
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機