2,500件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】 ホワイト

    エアテックス
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。 ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • アルミカップ PCG-7D-2 アネスト岩田

    アルミカップ PCG-7D-2

    アネスト岩田
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
    用途塗料カップ質量(g)175適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300カップ容量(mL)700寸法(Φ×mm)103×185取付ネジ径G1/4オス
  • 小形センターカップスプレーガン アネスト岩田

    小形センターカップスプレーガン

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。 パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。
    用途自動車補修専用質量(g)315吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式ノズル形状ストレートニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
  • JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス

    JCK 小型ハンドスプレーガン

    デビルビス
    20,980税込23,078
    1丁
    当日出荷から7日以内出荷
    継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
    用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式圧送式本体質量(g)290空気消費量(L/min)230供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式LV2(LVMP)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
  • クリーニングアプリケータ アネスト岩田

    クリーニングアプリケータ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個(1000mL)
    当日出荷
    最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。 グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。 ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。 可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。 高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。 半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
    用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
  • ABAC カップフタ(パッキン付き) エムオースプレーイング

    ABAC カップフタ(パッキン付き)

    エムオースプレーイング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(18)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番18材質アルミ
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
  • ABAC クロスフィルター エムオースプレーイング

    ABAC クロスフィルター

    エムオースプレーイング
    239税込263
    1枚
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機 SG-2500用ブロアー部 吸引フィルター。 SG-2500には吸引口が2か所ありますので、両方交換する場合は2枚購入して下さい。
    用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布タイプSG2500用
  • ABAC クロスフィルター エムオースプレーイング

    ABAC クロスフィルター

    エムオースプレーイング
    239税込263
    1枚
    翌日出荷
    ABAC温風低圧塗装機 SG-2000、SG-2001用ブロアー部 吸引フィルター。
    用途ABAC温風低圧塗装機用の本体部品材質不織布外径(Φmm)110
  • マルチリッド デビルビス

    マルチリッド

    デビルビス
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    塗料カップ用の蓋(フタ)が樹脂製になりました。通常の蓋は金属製であることから変形や傷、固着した塗料により「取り付けにくい」や「蓋が外れない」といった問題点がありましたが、”マルチリッド”は、柔軟性のある樹脂で作ることで、そういったストレスを軽減。取付取外しが簡単に行えるのは勿論、密閉性が良く漏れにも安心の上、カップが倒れても外れません。また、二重構造の空気穴で塗料の漏れダレを防ぎ、安全です。メーカー製の「400mL容量の金属製重力式塗料カップ」には全て取付可能です。
    用途重力式塗料カップ用、スプレーガン、塗装、適合デビルビスKG-400、KG-400T、KGL-400、KGL-400-FAシリーズカップ材質ポリエチレン質量(g)14.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×21カップ容量(mL)400
  • PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ 3M(スリーエム)

    PPSシリーズ2.0 アダプタータイプ

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3M[[TM上]]PPS[[TM上]]塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです
  • 重力式塗料カップ 明治機械製作所

    重力式塗料カップ

    明治機械製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
    用途塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装仕様センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属接続口径専用G3/8質量(g)171容量(L)0.6適合スプレーガンF410-G、Finer-core
  • ミニフィルタ BeHAUS

    ミニフィルタ

    BeHAUS
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。
    用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • トリコン ジャックセット NO.1DS ホルベイン

    トリコン ジャックセット NO.1DS

    ホルベイン(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なエアー缶とハンドピースのセットです。NEW TJ-1は、操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。 塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピースガン 明治機械製作所

    ピースガン

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。 安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
    用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装空気使用量(L/min)5パターン形状丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)0.1~0.2塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンクリーナ 明治機械製作所

    エンジンクリーナ

    明治機械製作所
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。 握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。 空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。 標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
    用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式本体質量(g)350空気使用量(L/min)55吹付空気圧力(MPa)0.3管長(mm)240ノズル口径(Φmm)3所要圧縮機(kw)0.4空気取入口G1/4ノズル噴射角45°噴出量(mL/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重力カップ 明治機械製作所

    重力カップ

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    量0.15Lで超小形スプレーガン「FINER-SPOT・F55」に最適です。 ステンレス製で洗浄性能が高く塗料を選びません。自在ジョイント装備。
    接続口径G1/4質量(g)101容量(L)0.15適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G機能自在ジョイント・ガンスタンド付
  • フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ 恵宏製作所

    フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ

    恵宏製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。
    取付ネジ径G1/4
  • マグ高粘度スプレーガンセット WTB

    マグ高粘度スプレーガンセット

    WTB
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
    用途塗装現場全般仕様吸上式トラスコ品番827-5636材質マグネシウム合金質量(g)50空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)80ノズル口径(Φmm)5.5所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
  • エアブラシ用部品カップ 扶桑精機

    エアブラシ用部品カップ

    扶桑精機
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG トリガーエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スプレーワーク・エアーブラシのトップモデルです。 長時間の作業でも指が疲れないトリガータイプを採用。 幅1mm以下の細吹きがこなせ、しかもダブルアクションタイプですから、吹きはじめの塗料の飛びがほとんどなく、繊細な吹き幅調整が可能。 本体は塗料カップも含め高級感あふれる金属製です。 HGコンプレッサーレボやHGコンプレッサーはもちろん、一般の模型用コンプレッサーにそのまま接続でき、本体のエアーバルブを取り外せばベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも接続可能です。
    ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG スーパーファインエアーブラシ

    TAMIYA(タミヤ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スプレーワークHGエアーブラシよりさらに細吹きが可能なエアーブラシです。 幅0.5mm以下の細い線の吹き付けも行え、1/72スケールの飛行機モデルの繊細な迷彩塗装などに最適です。 また容量3mLの塗料カップは本体と一体化としてヘッド周りを軽量化、取り回しが楽で安定した作業が可能。 使用後の洗浄も簡単です。本体は精度の高い金属性クロームメッキ仕上げで、手入れも確実。塗装仕上げの幅が広がります。 エアーバルブジョイントを取りはずせば、ベーシックコンプレッサーセットのコンプレッサーにも使用できます。
    ノズル口径(Φmm)0.2
  • スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)

    TAMIYA(タミヤ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30ノズル口径(Φmm)0.3バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
  • スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク HG エアーブラシ (カップ一体型)

    TAMIYA(タミヤ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶と接続できる、ダブルアクションタイプの高性能エアーブラシです。 塗料カップ一体型のため洗いやすく、奥まったところに残るメタリック塗料の粒子もきれいに取り除けます。 また、カップには塗料のたれを防ぐ溝も付いています。メインレバーは操作しやすいR形状。 幅1mm以下の細吹きまでこなし、ボカシ塗装やグラデーションなどの微妙な塗装をはじめ、全面塗装やグロス塗装も美しく仕上げられます。 タミヤのアクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など薄めることのできるほとんどの塗料が使えます。 ノズル口径0.3mm、塗料カップ容量7mL。
    カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3
  • スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細 TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 極細

    TAMIYA(タミヤ)
    499税込549
    1個
    欠品中
    エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
  • ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有 旭サナック

    ダイヤフラムポンプ(標準仕様) スタンド有

    旭サナック
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
    接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8)質量(kg)8.5最大吐出量(L/min)20最高圧力(MPa)0.7流体温度(℃)最高60圧力比1:1
  • SG-50 空気パイプセット 大塚刷毛製造

    SG-50 空気パイプセット

    大塚刷毛製造
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンリシン 口金 6.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 6.5

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンリシン 口金 5.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 5.5

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット デビルビス

    DEV JGX-101 JGX-502用リペアキット

    デビルビス(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
  • 岩田W/LPH/LW空気弁棒 アネスト岩田

    岩田W/LPH/LW空気弁棒

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W101塗料ノズル 13 アネスト岩田

    岩田 W101塗料ノズル 13

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 岩田 W101空気キャップセット E2P アネスト岩田

    岩田 W101空気キャップセット E2P

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
  • 岩田 W71・77 Oリングセット アネスト岩田

    岩田 W71・77 Oリングセット

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
  • 岩田 W61 空気弁パッキン アネスト岩田

    岩田 W61 空気弁パッキン

    アネスト岩田
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • スパイラルホース エアテックス

    スパイラルホース

    エアテックス
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6取付ねじS1/8
  • 3連ホースジョイントSネジ エアテックス

    3連ホースジョイントSネジ

    エアテックス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。 送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。 3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
    付属品S-Lチェンジネジ付
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機