カテゴリ
絞り込み
塗料噴出量(mL/min)
ブランド
- モノタロウ(19)
- 扶桑精機(1,073)
- アネスト岩田(240)
- 精和産業(194)
- エアテックス(112)
- 明治機械製作所(90)
- 近畿製作所(79)
- デビルビス(79)
- 大塚刷毛製造(65)
- 日本ワグナー(62)
- エムオースプレーイング(61)
- ホルベイン(58)
- 恵宏製作所(55)
- 3M(スリーエム)(30)
- TRUSCO(29)
- エスコ(27)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- SAGOLA(19)
- AIRREX(アネスト岩田)(17)
- 好川産業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロングノズルセットC8-1.1-100L-45-H(リング付)
扶桑精機¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-2979材質BSクローム
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-4537材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6093材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6058材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
スネークジェットSJ1-XM-23(1軸マグネット K-23付)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷固定式のエアダスターです。先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。ノズル位置を自由に変えれます。設置が楽です。吹き付け位置を自由に設定可能です。用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。トラスコ品番257-2018セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース材質ノズル:軟質銅管
ルミナ ST-6PR-0.5型(本体穴0.5、チューブ継手付)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。トラスコ品番138-4540材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6ノズル口径(Φmm)0.5噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X
扶桑精機¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。トラスコ品番511-7024材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C)ノズル口径(Φmm)1.3取付口(エア・液体)Rp1/8
ダブルアクション エアブラシ ウルトラ・ULTRA 2024
エアテックス¥35,980税込¥39,5781丁5日以内出荷Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ無形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.45接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)5アクションダブルアクション
エアブラシ エボリューションCRplus2024 Solo 0.28mm
エアテックス¥52,980税込¥58,2781丁5日以内出荷Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てフルリニューアル!。パーツ一つ一つの設計から見直し、これまで以上のなめらかな操作感を実現!。ノズル口径はこれまでの0.2mmが0.28mmに変更。でも吹き心地はさらに快適に!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有(はめ込みタイプ)、ノズルレスキュー使用不可その他カップフタ付形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式口径(Φmm)0.28接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)カップ容量(mL)2アクションダブルアクション
ダブルアクション エアブラシ PEACE-G(ピースゴールド)
エアテックス¥7,798税込¥8,5781本5日以内出荷機能盛りだくさんのダブルアクションエアブラシ。風量調整ネジをはじめとして様々な機能が吹付をサポート!!用途模型塗装・多用途向け仕様口径変更可、絵具カップ取外し不可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可その他【カップ】9cc形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)口径(mm)0.25アクションダブルアクション
塗料カップ アルミ製塗料カップ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。用途適用流体:塗料。トラスコ品番227-5171材質アルミダイカスト容量(L)0.4適合スプレーガンGSG-13取付ねじG1/4
ULTRAMAX 携帯式エアレス
GRACO(グラコ)¥129,800税込¥142,7801セット3日以内出荷至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤バッテリー容量(Ah)2RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
XVLP(フレキシオPRO)用アクセサリー アタッチメント
日本ワグナー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エアー量のスムーズな調整、吐出量の調整が可能です。用途小~中規模(最大約50m2)迄の作業に。