2,500件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム式エアレス(電動)標準セット 日本ワグナー

    ダイヤフラム式エアレス(電動)標準セット

    日本ワグナー
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    最新ロングストローク技術 飛散減少HEAチップ標準装備(最大55%飛散減少) 低圧塗装実現により部品・アクセサリーの損耗も減少
    質量(kg)29電源(V)100,(50/60Hz)最大吐出量(L/min)2.5~3.1ノズル(最大使用)0.023消費電力(kW)1.4最大圧力(MPa)21
  • エアフィルタ BeHAUS

    エアフィルタ

    BeHAUS
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型のエアフィルタです。
    用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ろ過度(μm)40適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01ドレン貯容量(cm3)12
  • エアツール7点セット BeHAUS

    エアツール7点セット

    BeHAUS
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    お得なエアツール7点セットです。
    用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れにセット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン)口径(Φmm)【スプレーガン】1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース長さ(m)5カップ容量(mL)750適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン)ノズルねじ径G1/8計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
  • エンジンクリーナー BeHAUS

    エンジンクリーナー

    BeHAUS
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    空気と一緒に洗剤や洗油をノズルより噴出できます。液量調整ノズル付です。
    用途エンジン等の洗浄にねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)1.5ノズル口径(Φmm)3ホース寸法(mm)Φ6×4適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • HM-3P/HM-6P/ST-C8用 Oリング 扶桑精機

    HM-3P/HM-6P/ST-C8用 Oリング

    扶桑精機
    39税込43
    1個
    翌々日出荷
    仕様HM-3P/6P/ST-C8用 OリングΦ11×Φ9.6トラスコ品番138-6109材質NBR
  • ルミナ 丸吹き 圧送 フレキシブル管付 扶桑精機

    ルミナ 丸吹き 圧送 フレキシブル管付

    扶桑精機
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    屈曲が自由なフレキシブル丸吹タイプのスプレーガンです。
    トラスコ品番138-4498接続口径(エアー液ホース)G1/8質量(g)200口径(Φ)6.8長さL(mm)300
  • 離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田

    離型剤塗布用小形スプレーガン

    アネスト岩田
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
  • KYC-20A ノックス

    KYC-20A

    ノックス
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。 吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。 モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。 合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
    付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク型式単相100V質量(kg)9出力(W)200定格圧力(MPa)3.5回転数1430~1740rpm長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230吸水量(L/min)2.9~3.5
  • 横カップセット(254050D) 精和産業

    横カップセット(254050D)

    精和産業
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • スプレーガン&カップセット吸上式 H&H

    スプレーガン&カップセット吸上式

    H&H
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 容量たっぷり仕上がりキレイ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)185使用流体圧縮空気カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式吸上式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • エアースプレーガン重力式 H&H

    エアースプレーガン重力式

    H&H
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲 ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に 色替えが多い作業にピッタリ
    仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)質量(g)440最高使用圧力(MPa)0.69使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150塗料噴出量(mL/min)165使用流体圧縮空気カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気使用圧力(MPa)0.3~0.34コンプレッサー(kW)0.75以上エアー取付口G1/4
  • 小型エアレスユニット(カート式) アネスト岩田

    小型エアレスユニット(カート式)

    アネスト岩田
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
    用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ奥行(mm)500全幅(mm)500動力源コンプレッサー口径(空気供給・塗料吐出)G1/4
  • エアラップハンドガン 旭サナック

    エアラップハンドガン

    旭サナック
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
    仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa全長(mm)205質量(g)495消費エア流量(L/min[ANR])350
  • トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.25 カプラージョイント4口/L

    ホルベイン
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.24 カプラージョイント4口/S

    ホルベイン
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.23 ホースジョイント4口/L

    ホルベイン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.21 ジョイント元用S-L

    ホルベイン
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.20 ジョイント凹S-凹S

    ホルベイン
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.19 ワンタッチアダプター ホルベイン

    トリコンパーツ NO.19 ワンタッチアダプター

    ホルベイン
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    トリコンエアーにホースをつなぎハンドピースを使用する時に必要です。エアーのOUT・STOPがワンタッチで操作できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみ ホルベイン

    トリコンパーツ NO.17 カプラー凸プラグのみ

    ホルベイン
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セット ホルベイン

    トリコンパーツ NO.16 ワンタッチカプラー凸セット

    ホルベイン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セット ホルベイン

    トリコンパーツ NO.14 ワンタッチカプラー凹セット

    ホルベイン
    1,998税込2,198
    1個
    31日以内出荷
    ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイント ホルベイン

    トリコンパーツ NO.13 3ヶ口カプラージョイント

    ホルベイン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    用途は5ヶ口ジョイントと同じですがカプラー式ですので取り外し、エアーストップがワンタッチで行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.11 元用L-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.11 元用L-S-S

    ホルベイン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.10 L-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.10 L-S-S

    ホルベイン
    1,398税込1,538
    1個
    31日以内出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.9 元用S-S-S

    ホルベイン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.8 S-S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.8 S-S-S

    ホルベイン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.7 元用L-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.7 元用L-S

    ホルベイン
    749税込824
    1個
    31日以内出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。NO.7は直接大型コンプレッサー(Sネジ)を継続する時などに使います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.6 L-L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.6 L-L

    ホルベイン
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.5 S-L ホルベイン

    トリコンパーツ NO.5 S-L

    ホルベイン
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.4 S-S ホルベイン

    トリコンパーツ NO.4 S-S

    ホルベイン
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用) ホルベイン

    トリコンパーツ NO.3 ジョイント (直結用)

    ホルベイン
    599税込659
    1個
    31日以内出荷
    トリコンエアーとハンドピースを直結する時に使います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングブラシNO.3用 スペアブラシ ホルベイン

    クリーニングブラシNO.3用 スペアブラシ

    ホルベイン
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    5本入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングブラシ NO.3 ホルベイン

    トリコン クリーニングブラシ NO.3

    ホルベイン
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    ワイヤー小+ワイヤー大・スペア5本入
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングブラシ NO.2 ホルベイン

    トリコン クリーニングブラシ NO.2

    ホルベイン
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    太硬毛+ワイヤー大
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコン クリーニングブラシ NO.1 ホルベイン

    トリコン クリーニングブラシ NO.1

    ホルベイン
    599税込659
    1本
    6日以内出荷
    細柔毛+太硬毛
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプレッサー NO.15A ホルベイン

    コンプレッサー NO.15A

    ホルベイン
    89,980税込98,978
    1台
    12日以内出荷
    密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース Vixy(ヴィクシー) ホルベイン

    ハンドピース Vixy(ヴィクシー)

    ホルベイン
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    女性の手にもフィットするコンパクトなハンドピースです。エアーと絵具を指先一本で自在にコントロールできるダブルアクションタイプ。ネイル、ホビー、アートなど、幅広い分野でより快適な作業性を追求しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリコンジャック TJ-3 ホルベイン

    トリコンジャック TJ-3

    ホルベイン
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    操作し易いコンパクト設計のシングルアクション。塗料調節ツマミ(目盛付)により、微調節、スポット、一定線、面塗り、吹付けが簡単にできます。微細な作業に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピース TH-3 ホルベイン

    ハンドピース TH-3

    ホルベイン
    20,980税込23,078
    1丁
    翌々日出荷
    ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーガン・エアーブラシ・塗装機