絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)(7)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(7)
- ユタカメイク(5)
- 武蔵ホルト(4)
- 橋研(4)
- EMERSON(エマーソン)(4)
- エーモン(3)
- エスコ(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- トーグ安全工業(3)
- RABLISS(3)
- 長谷川刃物(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- 小林総研(2)
- GM(ジーエム)[自動車用品](1)
- スリーボンド(1)
- ノーブランド(1)
- 初田製作所(1)
- マルエヌ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 自動車用緊急用品

緊急セット
大橋産業(BAL)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用断面積(mm2)ケーブル/3.0
のびのびけん引ロープ
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に用途保安用品
非常信号灯
小林総研(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
応急パンク修理セットLP
マルニ(マルニ工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ジャッキアップなどせずにパンクの応急修理ができます。 純正応急パンク修理キットの有効期限切れ代替品としてご利用いただけます。 コンプレッサーは、タイヤの日常空気圧点検にご使用いただけます。 車載に便利なように、滑り止め付携帯用バッグを採用しました。 最大6mmの傷穴まで対応 純正品にくらべ1.5倍の長寿命を実現 即座にシール効果を発揮 タイヤにこびりつかず、ウエスでラクに掃除ができる。セット内容エアーコンプレッサー、応急パンク修理液500ml、バルブコア、バルブコア回し、注入ノズル、取扱い説明書、収納ケース
自動車用保安セットスタンダード
EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
緊急脱出ハンマー
ノーブランド¥799税込¥8791個欠品中車内での万が一の事態に備えスムーズな脱出をサポートする緊急脱出ハンマーです。緊急時に自動車のガラスを破砕出来るほかシートベルトカッターを搭載しておりシートベルトが外れない場合の脱出にも役立ちます。
マグネット付LED信号灯Ⅱ
スマイルキッズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります仕様車検非対応材質ABS樹脂質量(g)45種類非常信号灯寸法(Φ×mm)30×130使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8防水性IPX4
G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用)
橋研(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から93日以内出荷スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
応急パンク修理剤
Holts¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400
自動車用 救急セット
Meltec(大自工業)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット付属品手袋、白旗仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
キンキュウダッシュツハンマー
SEIWA(セイワ)¥1,398税込¥1,5381個欠品中緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。 TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。 窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。 本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。 金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。 本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
マルチ脱出ハンマー
ヒロ・コーポレーション¥2,498税込¥2,7481本欠品中緊急時に大活躍。これ一つで平ハンマー/窓割りハンマー/シートベルトカッター/ポンチハンマー/ドライバー付き。押し当てるだけで年配の方でも使える!。いざという時用に備えて損なし用途脱出用、日常、アウトドア
Zip's J&Tフック付きVストラップ(30”)
Zip's¥27,980税込¥30,7781個欠品中両端に15インチのJフックとTフックを装備しており、牽引作業に最適な高耐久ストラップ。V字の中央には楕円リンクを備え、ウインチング時に水平な力をかけやすい構造となっています。耐摩耗性に優れた素材を使用し、過酷な環境下でも長期間にわたり安定した性能を発揮します。補強されたベルト部とアイ部により高い耐久性を確保。さらに、ベルト部に反射材を使用しており、夜間や薄暗い環境での視認性が向上し、安全性を高めています。用途積載車等に被牽引車を載せる際などに使用します。被牽引車の下回りにフックを引っ掛け、ウインチで引きます。仕様●Jフック(インチ):15●Vストラップ・使用荷重:約2,449kg(5400lbs)・両端:15”(381mm)Jフック & Tフック・長さ:24”(約610mm) / 30”(約760mm)・ベルト部:反射材入り・耐摩耗性・ベルト部・アイ部に補強長さ(mm)760使用荷重(kg)2449長さ(inch)30
パラメイトロープ
ユタカメイク¥519税込¥5711個当日出荷発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています。ペットのリードやブレスレットを編んだりできます。用途結束、アウトドア、装飾などに。材質ナイロン長さ(m)15包装形態袋入線径(mm)4
2.0t 牽引ロープ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール質量(kg)1長さ(m)最大伸張時:4破断荷重(t)約3.3寸法(m)収縮時:2能力(t)2適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン開口幅(mm)フック:約25
三角サイン
トーグ安全工業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷車両の後方に設置し、停止していることを表示します。仕様反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505認定番号公F79-24メーカー商品コード878111
トリックロープ - P
ユタカメイク(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに材質PE+PP長さ(m)6RoHS指令(10物質対応)対応
緊急脱出レスキュー
RABLISS¥2,298税込¥2,5281個欠品中もしもの際の車外脱出に。強化ガラス破砕。スプリングヘッドを押し当て、自動車用強化ガラスを破砕。シートベルト切断。シートベルトをスリットに差し込み、本体を上から下へ押し下げて切断。押し当て式:ガラスの隅にスプリングヘッドを垂直に押し当てて作動。小型設計:約Φ20×93mmの小型設計。限られた車内スペースにも備えやすい。事故・水没時の備えに。交通事故や水没時の車外への脱出を補助。交通事故や水没などで車内に閉じ込められた際、自動車用強化ガラスの破砕とシートベルトの切断により、車外脱出を補助する緊急脱出用具です。"
タイヤウェルド
武蔵ホルト¥3,398税込¥3,7381個(500mL)4日以内出荷タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。用途タイヤサイズ18インチまで(乗用車)容量(mL)500寸法H255×W77×D66
タイヤウェルド
武蔵ホルト¥2,898税込¥3,1881個(400mL)4日以内出荷タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。用途タイヤサイズ16インチまで(乗用車)容量(mL)400寸法H250×W70×D59
タイヤウェルド
武蔵ホルト¥1,989税込¥2,1881個(300mL)4日以内出荷タイヤ交換不要、ツイストボタンのスピードパンク修理剤。簡単で安全、女性や高齢者ドライバーにもおすすめ。ガスと液体ゴムにより瞬時にタイヤをふくらましパンクの穴をふさぎ修理します。水性だからタイヤやホイールにダメージを与えず、簡単に洗い流すことができます。用途タイヤサイズ14インチまで(乗用車)容量(mL)300寸法H206×W71×D60
自動車用緊急脱出ハンマー クライシス
コンヨ¥4,298税込¥4,7281本5日以内出荷「割る」と「切る」の2機能を1本に集約し、緊急時の車内脱出をサポートします。カッター刃を本体内側に配置した安全設計で、シートベルトを差し込んで素早く切断できます。ガラス割り部には高周波焼入れを施したSK4材を使用し、緊急時にサイドガラスを破砕できます。ハンマー固定用の専用ホルダー付きで、緊急時に手が届きやすい位置へ車内設置できます。第三者機関のテストで、ウインドーガラス破砕性能が確認されています。シートベルトだけでなく、ジャケットやジーンズなど厚手の衣類も切断できます。ハンマー部には保護キャップが付き、車内常備時に先端へ触れにくい設計です。燕三条で丁寧につくられた日本製です。2年間の保証付きです。用途自動車事故・水没・冠水などの緊急時に、サイドガラスの破砕やシートベルト・衣類の切断を行い、車内から脱出するために。
KO459 緊急脱出レスキュー
RABLISS¥2,298~税込¥2,528~1セット(2個)ほか3日以内出荷【強化ガラス破砕】 窓に押し当てるだけで瞬時にガラスを割り、水没や豪雨時の車外脱出をサポートします。【シートベルト切断】 スリットに差し込み下げるだけで切断。刃に触れない安全設計で迅速に避難できます。【軽量コンパクト】 約Φ17×90mm、約30gの小型設計。ドアポケット等、車内の空間に常備可能です。【便利なストラップ付】 車内の目立つ場所へ吊り下げて固定可能。持ち出し用の防災グッズにも最適です。【万が一の備えに】 豪雨による冠水や事故の閉じ込め対策に必須。水中適用設計で緊急時に活躍します。用途【緊急脱出レスキュー】女性や高齢者にも使いやすい押し当て式&コンパクトな軽量設計 シートベルトカッター付き 事故・水没時の脱出に
パラメイトロープ
ユタカメイク¥519税込¥5711個当日出荷発色の良いパラシュートコード(パラコード)を編み込んで仕上げています。ペットのリードやブレスレットを編んだりできます。用途結束、アウトドア、装飾などに。トラスコ品番609-0813材質ナイロン色レッド/ブラック長さ(m)15包装形態袋入線径(mm)4
アイスプライス・キネティックリカバリーロープ
RimSling¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷アイスプライス・キネティックリカバリーロープは、過酷な状況下での車両リカバリーを想定して設計された高品質リカバリーツールです。高い耐候性・耐摩耗性を備え、泥濘地、雪道、砂地など最悪のコンディションでも信頼できる性能を発揮します。本製品は、牽引車両の動きを利用し、スムーズな引き出し動作(キネティックリカバリー)によって運動エネルギーを効率的にスタックした車両へ伝達します。ロープは通常荷重時で最大20%、最大強度時には最大30%まで伸長し、その伸びを活かして衝撃を抑えながら、確実に車両を引き出します。ダブルブレード・ナイロンロープ構造。 高強度かつ優れた耐久性を実現。UV耐性。 屋外使用でも劣化しにくい設計。Fiberlock 保護コーティング。吸水性を低減。耐摩耗性を向上。内部の荷重支持繊維を保護。ハードディップ アイスプライス。アイ(輪)部は強度の高い編み込み加工。摩耗に強く、長寿命。高視認性のセイフティグリーン(ハイビズグリーン)。耐久性の高いタグ。
非常用三角停止板
エマノン¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷【一般道や高速道路での停車中の事故防止に】。・昼夜兼用型の三角停止表示板。・EU規格適合品。・組立簡単3ステップ。・ケース付きでコンパクトに収納できます。※停止表示板はレンズ面を必ず後続車に向けて、故障車の後方に置いて下さい材質反射部:メタリクル樹脂、内側樹脂:ABS樹脂、固定脚:スチールサイズ(cm)表示板:43×43×43本体質量(g)710ケース寸法(mm)幅440×高さ30×奥行60
牽引フック
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥9,898~税込¥10,888~1個62日以内出荷適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE材質ステー:スチール フック:アルミニウム色ブロンズ備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
牽引ストラップマウントブラケット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥4,498税込¥4,9481個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5090。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップマウントブラケット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:8500適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C色ブラックタイプ牽引ストラップマウントブラケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】8500
牽引フック
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥7,098~税込¥7,808~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
牽引フック "ジュラルミン"
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から62日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。材質A2017ジュラルミン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
牽引ストラップ
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:8500。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:牽引ストラップ。色[カラー]:レッド。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5090付属品ネジキット適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C色レッドタイプ牽引ストラップ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5090
フロント牽引フック用ネジキット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5009。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:フロント牽引フック用ネジキット。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C色シルバータイプフロント牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
リア牽引フック用ネジキット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥1,998税込¥2,1981個62日以内出荷メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5039。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リア牽引フック用ネジキット。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C色シルバータイプリア牽引フック用ネジキット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。