87件中 8187
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタサイン(普及型) トーグ安全工業

    デルタサイン(普及型)

    トーグ安全工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
    仕様反射部:赤デリニエーター付き寸法(mm)400メーカー商品コード878112
  • 単3x4本/522mm LED三角保安灯 エスコ

    単3x4本/522mm LED三角保安灯

    エスコ
    27,800税込30,580
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FR-32電源単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483光源LED球21灯電池寿命(時間)約60パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
  • 花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ 花魁JAPAN

    花魁 緊急停車灯 充電式 2WAYタイプ

    花魁JAPAN
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    三角表示板の代替品。道路交通法施行規則適合品。防滴仕様。三角表示板代替品としての紫点滅機能に加え、白色発光懐中電灯モードを搭載した2WAY設計。側面・底面にマグネットを内蔵。車両上部や車両側面のどちらでも設置できます。充電式を採用しており、車内での充電も可能です。
    用途花魁緊急停車灯セット内容緊急停車灯1個、取扱説明書1部、充電ケーブル(CtoC)1本、タイプA⇒C変換アタッチメント1個奥行(mm)35横幅(mm)35縦幅(mm)130連続使用時間(満充電の場合)緊急信号モード:約4時間 / 懐中電灯モード: 約2時間バッテリーリチウムイオンバッテリー / 2200 mAh / 3.7V充電時間約4時間(使用環境により異なります)色(本体)ブラック視認距離昼間 :250m~ / 夜間: 800m
  • ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻 ユタカメイク

    ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻

    ユタカメイク
    12,980税込14,278
    1箱(70m)
    翌々日出荷
    強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用など。トラスコ品番474-4376材質ポリエステル長さ(m)70包装形態ドラム巻線径(mm)9
  • KPロープ ドラム巻 ユタカメイク

    KPロープ ドラム巻

    ユタカメイク
    9,798税込10,778
    1箱(45m)
    翌々日出荷
    強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
    用途一般作業などの各種結束。トラスコ品番474-4370材質ポリエチレン、ポリエステル混撚長さ(m)45包装形態ドラム巻線径(mm)12
  • 停止表示灯 SEIWA(セイワ)

    停止表示灯

    SEIWA(セイワ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
    仕様乾電池式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
  • コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止 MAD MAX(マッドマックス)

    コンパクト LED三角表示板 反射板 緊急停止

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    車両のトラブル時の必需品です。 LEDが点灯しますので緊急時に後続車から見やすく二次災害を防ぎます。 本体後ろの電源ボタンを押すことでLEDランプ2パターン、警告灯3パターンの計5パターンに切替可能です。
    材質プラスチック樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×187×48
自動車用緊急用品