絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.03・0.05・0.06・0.07・0.08・0.1・0.12・0.13・0.17・0.18・0.2・0.22・0.23・0.25・0.5・0.51・0.76・1・3・.2・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
OPP・その他・グラスファイバー・ゴム系・ポリイミド・ポリエチレン・塩ビ・布系・銅箔
粘着剤
アクリル系・ゴム系
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・セルパック・寺岡製作所・共和・ニトムズ・ストロングホールド・TRUSCO・仁礼工業・ヤマト(事務用品)・イシグロ・ニチバン・古河電工パワーシステムズ・住電機器システム・古河電工(古河電気工業)・キラックス・ユーボン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
217件中 201217
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ビニルテープS ニトムズ

    ビニルテープS

    ニトムズ
    21,980税込24,178
    1箱(200巻)
    6日以内出荷
    JIS C2336(電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品。 電気絶縁性に優れ、施工後も特性がほとんど低下しません。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。無鉛タイプです。
    用途電気絶縁用として 各種電気コードの被覆補修・補強に。 機械・工具の絶縁被覆に 各種結束・色分けに材質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボン

    FITテープ(自己融着性絶縁テープ)

    ユーボン
    749税込824
    1巻
    4日以内出荷
    絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
  • ビニールテープ ユーボン

    ビニールテープ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長期の屋外使用に耐候性有り。
    用途温度範囲が-18℃~105℃。高温・低温下での作業に優れている。 柔軟で凸凹に対してフット性が良い。
  • 25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-17材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ

    50.8mmx10.97m 自己融着絶縁テープ(ブラック)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944RG-16材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
  • 19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(透明/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-8材質塩化ビニール
  • 19mmx20m ビニールテープ(青/10巻) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(青/10巻)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-3材質塩化ビニール
  • LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE SI 5075 シーリングラップ 黒色

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1箱(3m×10個)
    翌々日出荷
  • ビニルテープS 19X10 5巻パック 灰 ニトムズ

    ビニルテープS 19X10 5巻パック 灰

    ニトムズ
    13,980税込15,378
    1セット(40個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番730-7845
  • ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M 仁礼工業

    ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M

    仁礼工業
    2,898税込3,188
    1個
    12日以内出荷
    テープ同士のみ接着するテープである 水に強くテープに筆記出来ます。
    用途梱包作業に、パイプなどの束ねにトラスコ品番815-7654材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP質量(g)265.5厚さ(μm)30
  • ビニールテープ10M ELPA

    ビニールテープ10M

    ELPA
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    電気絶縁・補修用 全長 10m×幅 19mm×暑さ 0.2mm カラー:ホワイト
  • 電気絶縁用ビニルテープ 未来工業

    電気絶縁用ビニルテープ

    未来工業
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
  • ビニル粘着テープ NO.2117TVH 日東電工(旧:Permacel)

    ビニル粘着テープ NO.2117TVH

    日東電工(旧:Permacel)
    47,980税込52,778
    1箱(200巻)
    30日以内出荷
    手で切りやすく、作業性が良好です。巻き付け性、巻き締り性が良好です。
    用途ワイヤーハーネスの電線結束、ジョイント部の保護に。トラスコ品番710-8284材質基材:PVC、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07長さ(m)35粘着力(N/10mm)1.2引張強度(N/10mm)13.4
  • カプトン粘着テープNO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNO.650S

    寺岡製作所
    3,798税込4,178
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番522-6855材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系茶褐色テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7最大テープ外径(Φmm)155管サイズ(mm)プラ芯76
  • 電気絶縁用ビニルテープ 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    14,980税込16,478
    1箱(10巻×20パック)
    7日以内出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁にテープ幅(mm)19伸び(%)251引張強度(N/19mm:参考値)61.6粘着力(N/19mm)3.51
  • ビニルテープ 幅広 No 21 ニトムズ

    ビニルテープ 幅広 No 21

    ニトムズ
    56,980税込62,678
    1箱(100巻)
    4日以内出荷

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途