絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.1・0.15・0.16・0.17・0.18・0.225・0.25・0.3・0.31・0.4・0.5・0.635・0.75・0.76・1・1.1・1.14・1.65・2・25・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
その他・アクリル系・ゴム系・セラミック繊維・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・Denka(デンカ)・GTG ENGINEERING・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・コーニング・マスプロ電工・イシグロ・中川ケミカル・Strong Hold・ワザアリツールズ・アズワン・オーム電機・オカモト・セキスイ・積水化学工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • ペトロラタム系防食テープ用下塗り材 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶
    当日出荷
    ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
    用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。トラスコ品番377-7146ちょう度170比重1.05蒸発量(%)1.71
  • ミラクルテープ(自己融着テープ) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ミラクルテープ(自己融着テープ)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
    用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
  • 自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー

    自己融着テープ ポリママルチテープ

    信越ポリマー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
    用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
  • 自己融着テープ マスプロ電工

    自己融着テープ

    マスプロ電工
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • 絶縁&シーリングラップ (3m) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ (3m)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
    用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • 配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機

    配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    非粘着テープの端末処理用テープ。エアコン配管の被膜、保護に使用
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
  • シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット ワザアリツールズ

    シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット

    ワザアリツールズ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    シリコン自己融着テープ。1高耐久 絶縁性・防水性に優れ1Mpa以上の圧力耐久。2高伸縮 20Aの配管も、たった8cmで施工可能。3低コスト 3mの大容量でコスパもGOOD
    用途配管から様々な漏れの補修・絶縁テープとしても入数(個)10
  • 25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ

    25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1巻
    翌日出荷
  • 50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外 エスコ

    50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外

    エスコ
    20,100税込22,110
    1巻
    翌日出荷
  • いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ オカモト

    いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ

    オカモト
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
    用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
  • 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ

    25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
    エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
  • マイティテープ Denka(デンカ)

    マイティテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(200巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 絶縁&シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    絶縁&シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)

    日東電工(旧:Permacel)
    89,980税込98,978
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチル防食テープ 古藤工業(Monf)

    ブチル防食テープ

    古藤工業(Monf)
    31,980税込35,178
    1箱(20巻)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.4長さ(m)10
  • 貼る亜鉛防食材”ZAPテープ” MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)

    貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”

    MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
    35,980税込39,578
    1巻
    51日以内出荷
    対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。
    用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20
  • 防蝕テープ 富士商

    防蝕テープ

    富士商
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    電気絶縁用テープ
    グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10
  • コーテープ イチネンTASCO

    コーテープ

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    5,490税込6,039
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m Strong Hold

    StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m

    Strong Hold
    2,898税込3,188
    1巻
    5日以内出荷
    防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。
    仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388アズワン品番67-2311-04
  • StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ Strong Hold

    StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ

    Strong Hold
    2,798税込3,078
    1袋(10巻)
    5日以内出荷
    電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもお勧めです。電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
    仕様●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621アズワン品番67-2311-25
  • 25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴム エスコ

    25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴム

    エスコ
    8,060税込8,866
    1個
    翌日出荷
    高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
    仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg
  • -50~200℃ 自己融着テープ エスコ

    -50~200℃ 自己融着テープ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1巻
    翌日出荷
    材質シリコンラバー厚さ(mm)1引張強度(MPa)8.0耐用温度(℃)-50~200
  • 50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ

    50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1巻
    翌日出荷
  • 100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外 エスコ

    100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外

    エスコ
    13,500税込14,850
    1巻
    翌日出荷
  • 175x 200mm 耐火シート エスコ

    175x 200mm 耐火シート

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MX-12特性耐火
  • 120x 145mm 耐火シート エスコ

    120x 145mm 耐火シート

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA944MX-11特性耐火
  • 19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ

    19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    水漏れ等を防ぎます。
    エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水
  • タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチック

    タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ

    ヘルメチック
    47,980税込52,778
    1箱(20巻)
    6日以内出荷
    自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
    用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
  • 自己融着テープ 日本緑十字社

    自己融着テープ

    日本緑十字社
    2,498税込2,748
    1巻
    翌々日出荷
    材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
  • EFテープ Denka(デンカ)

    EFテープ

    Denka(デンカ)
    19,980税込21,978
    1ケース(40巻)ほか
    翌々日出荷
    特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
    用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
  • 自己融着テープ・ビニルテープセット マスプロ電工

    自己融着テープ・ビニルテープセット

    マスプロ電工
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    コネクターの防水処理に使用します。
    適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CSセット内容自己融着テープ(2m)、ビニルテープ(10m)
  • 防食テープ 積水化学工業

    防食テープ

    積水化学工業
    35,980税込39,578
    1箱(60巻)ほか
    5日以内出荷
    ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用ビニールテープ。丈夫で適度な伸びがあり巻き付けやすく、また粘着力が強く防食性に優れています。電食に対しても高い効果があります。用途 ガス管、水道管の地上立上がり部の保護防食。小口径管の直管部、接続部の保護防食。石油、原料ガス等の輸送管の保護。電鉄沿線、高圧線電柱近くの各種埋設管の電食防止。
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(12巻)
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番438-1278材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)150厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ(1種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(1種)

    日東電工(旧:Permacel)
    76,980税込84,678
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度55℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(8巻)ほか
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷から30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途