絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(4)
  • 38(2)
  • 50(7)
  • 55(1)
  • 76(1)
  • 457(1)
  • カスタマイズ商品(1)
基材
  • アルミ箔(8)
  • ポリエステル(2)
  • 金属(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.06(2)
  • 0.075(1)
  • 0.08(1)
  • 0.09(2)
  • 0.1(1)
  • 0.11(3)
  • 0.12(1)
  • 0.19(1)
  • 約0.06(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(4)
  • 耐水(3)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • シリコーン系(3)
アクリル系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 32(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
1.5・4.5・5・9・10・32・50・55
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(6)
  • ニトムズ(25)
  • マクセル(25)
  • エスコ(13)
  • 寺岡製作所(8)
  • 日東エルマテリアル(8)
  • まつうら工業(5)
  • TRUSCO(4)
  • ダイヤテックス(3)
  • ニチバン(3)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • RS PRO(3)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(3)
  • アズワン(2)
  • オカモト(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • 光洋化学(2)
  • 共同技研化学(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(4)
38(2)
50(7)
55(1)
76(1)
457(1)
カスタマイズ商品(1)
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • スコッチ アルミテープ NA 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ NA

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
    用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。トラスコ品番542-3554基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)1.3粘着力(N/25mm)3.25アズワン品番8-239-01特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
  • 3M スコッチ 耐熱アルミテープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 耐熱アルミテープ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.5特性耐熱基材アルミトラスコ品番542-3287テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
  • スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL 3M(スリーエム)

    スコッチ アルミテープ(耐熱・耐寒用) KAL

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
    用途すき間シール、防水・防湿シールに。トラスコ品番542-3325基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)3.92粘着力(N/25mm)9.8特性耐熱、耐寒
  • 3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
    トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
  • 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定

    3M(スリーエム)
    2,268税込2,495
    1巻
    3日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用破断伸度(%)5粘着力(N/10mm)5.50(180ピール)引張強度(N/10mm)55引張強度(N)55/cm特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性サービス分類オーダー・加工
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 黒 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL 黒

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1巻
    当日出荷
    被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種フィルムのスプライス部の検知仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.06長さ(m)50使用温度範囲0~80℃引張強度35.0N/10mm
  • 高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)

    高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363

    3M(スリーエム)
    369,800税込406,780
    1巻ほか
    8日以内出荷から107日以内出荷
    3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
    用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ。・動きや振動にさらされる産業用途に最適。・ワイヤーハーネスの結束。・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • 金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)

    金属検知用スプライステープ 8416AL

    3M(スリーエム)
    259,800税込285,780
    1箱(20巻)ほか
    8日以内出荷から37日以内出荷
    金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知。注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ