絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
3.5・4・4.5・4.8・5・5.1・5.5・5.8・6・6.2・6.4・6.6・7・7.2・7.3・7.5・7.9・8・8.8・9・頭部径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(53)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(8)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ステンコート(1)
- ニッケル(8)
- パーカー(1)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 有(2)
- 生地/未処理(79)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・有・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 大阪魂(331)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(140)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(97)
- 若井産業(76)
- エスコ(68)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](46)
- OHSATO(大里)(33)
- TRUSCO(24)
- 友渕製作所(23)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- SK(新潟精機)(13)
- タチカワ(10)
- WAKI(和気産業)(9)
- KN村田産業(9)
- 錺技研(9)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ポップリベット・ファスナー・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・エスコ・アマテイ・MAX(マックス)[事務用品・工具]・OHSATO(大里)・TRUSCO・友渕製作所・メイワパーツ・ニフコ・SK11・SK(新潟精機)・タチカワ・WAKI(和気産業)・KN村田産業・錺技研・ブランドをもっと見る
商品豆知識

エビ ブラインドリベット(150本入) アルミ/スティール NSA66CEB
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681セット(150本)当日出荷リベット本体の頭部が密閉されていますので防水性にすぐれています。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に仕様エコボックス入トラスコ品番791-5144材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット径(Φmm)4.8下穴径(Φmm)4.9~5.0リベット長さ(mm)14.7引張荷重(N)3900剪断荷重(N)2600フランジ径D(Φmm)9.6かしめ可能板厚(mm)6.4~9.5
パンロック
KUNIMORI¥3,698~税込¥4,068~1セット(100個)当日出荷プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。 ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として材質ポリプロピレン(PP)色青
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷トラスコ品番791-5241材質スチール質量(kg)0.82タイプ皿頭リベット径(Φmm)6.4適正かしめ板厚MAX(mm)12適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)6.6~7.0リベット長さ(mm)17ツバ径(Φmm)10.5引張強度(kN)9.8せん断強度(KN)11.3
POP シールドナット スモールフランジ SFS SF(鉄/三価ホワイト)
ポップリベット・ファスナー¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト寸法P(mm)0.5
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥7,998~税込¥8,798~1箱(1000本)当日出荷から翌々日出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,198~税込¥7,918~1箱(1000本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金等。リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット エコBOX スティール/スティール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,798~税込¥1,978~1箱(150本)ほか当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ Sボルト (スチール/スチール製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980~税込¥15,378~1箱(250本)ほか当日出荷引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。用途トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
クリンプナットスチール薄頭
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1箱当日出荷手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。仕様薄頭材質スチールフランジ厚(mm)0.5
POPリベット
ポップリベット・ファスナー¥8,998~税込¥9,898~1箱(1000本)当日出荷リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。用途自動車板金、電機板金等。材質アルミ
シールドタイプリベット(アルミ/スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥8,098~税込¥8,908~1箱(1000本)当日出荷リベット部がキャップ形状に形成されており貫通穴がないためシールド効果が高いです。 締結後マンドレルヘッドがリベット内で保持され脱落しません。用途電機板金、屋根、トラックの架装等の水密性を要する個所に。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘 NRL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980~税込¥15,378~1箱(400本×20巻)ほか5日以内出荷から11日以内出荷材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
エビナット(アルミニウム・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥15,980~税込¥17,578~1パック(1000個)当日出荷から3日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。材質アルミ(A5056)フランジタイプスモールフランジ
ブラインドリベット・皿頭(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998~税込¥3,298~1箱3日以内出荷表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
ブラインドリベット(250本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥28,980~税込¥31,878~1箱3日以内出荷耐食性にすぐれ、水回りや屋外に最適です。 。強度が必要な場所に最適です。 。手に優しいマンドレル先端形状です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。 。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金の締結など材質(ボディ)ステンレス、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12.8リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5~6.6寸法F(mm)60適合サイズ(mm)【ノーズピース】6.4寸法T(mm)1.9寸法W(mm)3.8頭部径(Φmm)12.8太さ(Φmm)6.4引張強度(kN)10.8せん断強度(KN)8.56頭部丸頭胴部ストレートフランジ径(Φmm)12.8
ステンレススクリュー釘 パネル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥739~税込¥813~1パック(90本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304頭部パネル頭胴部スクリュー
小鋲平頭(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1パック(300本)ほか3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール寸法d(mm)1.2線径(Φmm)1.2表面処理ユニクロ頭部平頭
フロアー釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951パック(60本)ほか3日以内出荷打ち込みやすいように、頭部にポンチ穴を施しています。用途保持力アップのため胴部をスクリュー加工しています。材質スチール表面処理クロメートメッキ頭部カップ頭胴部形状スクリュー
ユニクロボード釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319税込¥3511パック(180本)ほか3日以内出荷トタン板と色合わせをして使用します。用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール寸法d(mm)1.7線径(Φmm)1.7表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)5頭部大頭胴部形状ストレート
プラネジ(小)
メイワパーツ¥6,132~税込¥6,745~1パック(1000個)5日以内出荷ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。材質PE色ナチュラル径(Φmm)(適合穴)5頭径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応![3mmプラネジ(透明ナベ 20mm)100個入 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573097-251222-02.jpg)
3mmプラネジ(透明ナベ 20mm)100個入
GB[制御機器]¥929税込¥1,0221袋3日以内出荷M3タイプのプラスチックネジです。材質プラスチック長さ(mm)20形状鍋ねじ径M3入数(個)100![3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573070-251222-02.jpg)
3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入
GB[制御機器]¥699税込¥7691袋3日以内出荷M3タイプのプラスチックネジです。材質プラスチック長さ(mm)8形状鍋ねじ径M3頭部なべ入数(個)100
絶縁ステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥589~税込¥648~1パック(100個)当日出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。電気コードや配線コードを壁や柱に固定する際に使用します。用途ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆しています。材質釘部分:スチール、配線用コーティング部分:塩化ビニール表面処理三価クロメート




































![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)








![3mmプラネジ(透明ナベ 20mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573097-251222-02.jpg)
![3mmプラネジ(透明ナベ 12mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573079-251222-02.jpg)
![3mm透明プラナット 100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573106-251222-02.jpg)
![3mmプラネジ(透明ナベ 8mm)100個入 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573070-251222-02.jpg)