絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(1)
充電時間
- 5~6時間未満(1)
ブランド
- ファミリー・ライフ
- HOTO(3)
- EARTH MAN(2)
- KTC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミツトモ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ケニス(1)
- iHelp(1)
特価

充電式グラインダー&ドリル
ファミリー・ライフ¥4,898税込¥5,3881台9日以内出荷全60種の豊富なビット&パーツ付き!穴あけ・研磨もコレ1つでおまかせ!!。ペンのように扱えて、取り回しやすく細かい作業に便利。簡単操作で様々な用途に合わせ幅広く活躍します。プラスチック、ガラス、金属、タイル、木材。充電式で場所を選ばず作業できます。スイッチオン・オフだけの簡単操作。こんなシーンに:プラモデル、日用品のメンテナンス、薄い金属の切断や研磨。彫刻、切削、研磨、穴あけ、バリ取り、面取り、サビ取り。保管に便利な専用ケース付。60種の取替ビット&パーツ付属:砥石ビット×10、鉄ワイヤーブラシビット×1、金属ビット×20、銅ワイヤーブラシビット×1、ポイントカッター×1、ブラシビット×1、やすり取付用ビット×2サイズ、フェルトパフ取付用ビット×1、ドリルビット×4サイズ、やすり×2サイズ各3、フェルトパフ×2サイズ、ディスクカッター×5、研磨石×1、コレット×4サイズ。1年間保証書付きセット内容本体、専用ケース、アダプター、クリアケース、ビット&パーツ(60種類)材質ABS、銅質量(g)(約)195電源充電式(アダプター付属)コード長さ(m)(約)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000バッテリーニカド電池1.2V・1800mAh充電時間約5時間(満充電)定格時間約30分直径×高さ(cm)(約)4×21稼働時間(時間)約1時間(無負荷時)アダプタタイプAC100-240V(50/60Hz)・DC5V・200mAh