絞り込み
光色
  • その他(250)
  • キャンドル色(29)
  • 彩光色(13)
  • 昼光色(1,039)
  • 昼白色(2,720)
  • 温白色(2,129)
  • 白色(1,621)
  • 電球色(5,008)
電圧(V)
  • 5(11)
  • 8(2)
  • 12(10)
  • 24(194)
  • 30(2)
  • 85~240(2)
  • 100(3,704)
  • 100~200(3)
  • 100~220(1)
  • 100~240(237)
  • 100~242(4,716)
  • 100~254(1)
  • 115(1)
  • 120~240(1)
  • 125(2)
  • 200(134)
  • 200~242(19)
  • 240(3)
  • 242(20)
  • その他(10)
消費電力(W)
  • 5未満(1,505)
  • 5~10未満(3,448)
  • 10~20未満(3,400)
  • 20~30未満(970)
  • 30~40未満(856)
  • 40~50未満(775)
  • 50~60未満(218)
  • 60~70未満(138)
  • 70~80未満(98)
  • 80~90未満(33)
  • 90~100未満(19)
  • 100~200未満(107)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(10)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • その他(1)
  • ~5未満(232)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5,214)
  • 三菱電機(2,200)
  • ODELIC(オーデリック)(1,500)
  • コイズミ照明(1,210)
  • DAIKO(大光電機)(754)
  • ENDO(遠藤照明)(663)
  • 東芝ライテック(478)
  • DNライティング(262)
  • JEFCOM(ジェフコム)(220)
  • 山田照明(190)
  • 岩崎電気(126)
  • オーム電機(105)
  • TOKISTAR(83)
  • ハーフェレ(80)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • 東京メタル(68)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,489)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(83)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,237)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(379)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
14,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランクプレート 未来工業

    ブランクプレート

    未来工業(20件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
  • LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト Qシリーズ 調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
    付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト USB式 オーム電機

    LEDテープライト USB式

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
    テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングファン

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分
    用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
  • 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LED流し灯 コイズミ照明

    LED流し灯

    コイズミ照明(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
    付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型LED薄型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
    仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
  • LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機

    LEDミニシーリングライト 60W相当

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに。取り付け簡単。LED5年保証対象商品
    質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ランプアダプタ口金E26

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
    材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21色(本体)ブラック定格容量(W)合計100まで
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • 高輝度LEDテープライト NEXcell

    高輝度LEDテープライト

    NEXcell(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1巻
    当日出荷
    LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
    種別片面発光電力(W)11 (+10%)使用温度(℃)-20~40入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8色温度(K)4700~5300耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅絶縁階級Class IIILEDSMD 2835 120個/mLED寿命(時間)40000配光角度(°)120防水保護等級IP65使用湿度(%RH)0~90エコロジー商品省エネ
  • 浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)

    ローヤル電機(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(コップ大)

    栄興電器(14件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
  • ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事

    ライティングダクトレール用スポットライト器具

    光商事(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
    材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
  • ダクトレールファン 3Dファン BRID

    ダクトレールファン 3Dファン

    BRID
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    従来のダクトレールファンに比べてより立体的に空気を循環させる機能搭載。風向調整は付属のリモコンで前後・左右の風向調整がで簡単にできます。スッキリとしたデザインでダクトレール取付部も一体型となっている為、天井との隙間も無く自然と空間に馴染みます。5m以上先まで風を届けられる大風量タイプで、キッチンやお部屋の隅など空気が溜まりやすい環境でも大活躍。床置きタイプのサーキュレータと同等の機能でありながら天井への取付タイプなので、いつも通りの動線のままでしっかりと空気に風を送れます。使い勝手に優れたファンです。
    用途キッチンや部屋の隅など空気がこもりやすい場所に。付属品リモコン仕様完成品質量(kg)1取付ダクトレール消費電力(W)2.3~13.5首振角度(°)前後180/左右180吹出風速5段階※リズム風機能付き直径×高さ(cm)19.5×20羽根寸法(cm)18
  • 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度昼白色器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品長寿命
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • USBテープLED JTT

    USBテープLED

    JTT(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
    エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明 オーム電機

    LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事必要 キッチン照明

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、使用環境に応じて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をすっきりと照らします。昼光色相当の光を採用した、省エネ設計の屋内用照明器具です。
    用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80器具・セットセット品光源色昼光色設置方式電気工事必要演色指数(Ra)80取付面位置壁面、天井エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機

    LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
    付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LEDイルミテープライト ピーナッツクラブ

    LEDイルミテープライト

    ピーナッツクラブ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    好きな長さにカットして使用できる レインボーにも光る リモコン付属
    付属品リモコン電源USB発光色レインボー機能カット可能点灯方式20パターン光色16色
  • エンドキャップ コイズミ照明

    エンドキャップ

    コイズミ照明
    229税込252
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマ

    LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】

    アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
    付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品
    質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×
...
住宅・店舗用照明器具特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗照明