絞り込み
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
電圧(V)
90~305・100・100~240・100~242・200・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・Panasonic(パナソニック)・ENDO(遠藤照明)・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・タキズミ(TAKIZUMI)・三菱電機・山田照明・東京メタル・オーム電機・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・BRID・ポッシュリビング・スワン電器・MotoM・新洋電気・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
979件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 多目的灯

    タキズミ(TAKIZUMI)
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
    長さ(mm)1000幅(mm)160質量(kg)1.2取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)24.7器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.5光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED 多目的灯

    タキズミ(TAKIZUMI)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
    長さ(mm)600幅(mm)160質量(kg)0.9取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)21.4器具・セットセット色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E11口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリング オーム電機

    LED小型シーリング

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
    仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
  • 和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調光

    アイリスオーヤマ
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000器具・セットセット品光源色昼光色点灯方法上下発光・調光演色指数(Ra)85調光の可否発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min調色の可否不可
  • 洋風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 6畳調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳エコロジー商品長寿命
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    レトロペンダントランプ付きペンダントライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
    付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 6畳調光

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)1600消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳エコロジー商品長寿命
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    419税込461
    1台
    当日出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
  • ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
  • LED提灯ペンダントライト「和」 スワン電器

    LED提灯ペンダントライト「和」

    スワン電器
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
    材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410エコロジー商品省エネ
  • 洋風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ

    洋風ペンダントライト 8畳調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
  • 和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 8畳調光

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
  • ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト 東芝ライテック

    ライティングレール用 LED電球ミニクリプトンランプ形 スポットライト

    東芝ライテック
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。 壁面取付時は床面より1800mm以上に取付。 ライティングレール及び関連部品別売。
    仕様レール用プラグ、天井・壁面兼用適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
  • ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数8畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • 和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 上下調色

    アイリスオーヤマ
    9,698税込10,668
    1台
    翌々日出荷
    和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
    寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
    取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
  • 【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ照明

    【ちょうちん型】和風ペンダント

    コイズミ照明
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
  • LED小型ペンダント スワン電器

    LED小型ペンダント

    スワン電器
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
    質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    8,198税込9,018
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,398税込8,138
    1台
    62日以内出荷
    付属品角形引掛シーリング付その他スイッチ付材質セード 乳白ガラス質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ

    和風ペンダントライト 12畳上下調色

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分エコロジー商品長寿命
  • LED和風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED和風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    乳白色セードに木目調の枠組みを施した和風デザイン。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ128定格電圧(V)100 50/60Hz本体質量(kg)約2.2定格寿命(時間)約40000光源LEDチップ(交換不可)光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED洋風ペンダントライト 昼光色 オーム電機

    LED洋風ペンダントライト 昼光色

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    セードの縁にクローム飾りが付いています。プルスイッチで全灯/50%点灯/常夜灯/消灯の切り替えができます。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。カバーに影がなく、均一に発光します。低UV仕様で紫外線が少ないので、色褪せしにくく、虫も寄り付きにくいです。チラツキが少なく目にやさしいです。LED5年保証対象商品
    付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)直径456×高さ116定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)約40000光源色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E17口金

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E17口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト 和風 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED ペンダントライト 和風 6畳

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    ~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
    付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)21.2全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • アルミ木目ペンダント小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アルミ木目ペンダント小

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否調色の可否
  • ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントライト1灯電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
    付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
  • ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)22.9全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
  • ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    適合~10畳取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)29.9コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
    仕様プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式、光束維持率:70%取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000LED交換可能(LED電球)ハンガーコード:付エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
    種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
  • ペンダント コイズミ照明

    ペンダント

    コイズミ照明
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
  • ペンダントライト 本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 本体

    ENDO(遠藤照明)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白ガラス幅(mm)Φ200全長(mm)400~1680質量(kg)1.2LEDランプ別売
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    和室向けペンダントライト。
    仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
ペンダントライト