絞り込み
光束(Lm)
消費電力(W)
- 5未満(40)
- 5~10未満(24)
- 10~20未満(18)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・ENDO(遠藤照明)・コイズミ照明・DAIKO(大光電機)・三菱電機・システック
「光束(Lm)」から絞り込む
1000~2000未満(6)
1000未満(47)
2000~3000未満(7)
3000~4000未満(7)
4000~5000未満(10)
5000~6000未満(4)
6000~7000未満(10)
7000~8000未満(6)
9000~10000未満(4)
10000~(9)

LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から4日以内出荷エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
ENDO(遠藤照明)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
カエルミナ ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100構造防雨型グローブ種別ポリカーボネート(乳白)色(本体)黒適合ランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)演色指数(Ra)83適合ポール径(Φmm)80・100・101.6・102・120調光の可否不可エコロジー商品省エネ
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.5ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品セット内容灯具:NNY22282、ポール:NNY28701K材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)質量(kg)2.8電圧(V)100保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
LEDローポールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から33日以内出荷機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LEDガーデンライト40形電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
ポールライト用交換バッテリー
システック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ソーラーポールライト専用バッテリー。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)6
クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8色ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
エクステリアライト ローポールライト 灯具
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷から30日以内出荷仕様調光器併用:不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ107備考埋込式電圧(V)100消費電力(W)4.4明るさ(W)白熱球60相当構造防雨型機能調光・調色:非調光ランプLED電球40形相当色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色皮相電力(VA)7演色指数(Ra)74LED交換可能材質(灯具)アルミダイカスト・黒色塗装エコロジー商品省エネ
ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様調光器併用:不可、電源線:不要材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ154全長(mm)192構造防雨型機能調光・調色:非調光モード切替センサ:可能ランプLEDバッテリーソーラー:搭載色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)83LED交換不可人感センサー付
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.7入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)150トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.5入力電流(A)(100V時)0.1キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)110トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1エントランスライト
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷【本体】LGW45503U+【ポール】HK25350Sの組合せ適合地中埋込型、地上高312mm、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、調光操作不可質量(kg)1.3色ステンレスポール:シルバーメタリック電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700 Kグローブ種別乳白つや消しランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)65.1入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)Φ80光束(Lm)器具:280RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
地中埋込型 LED ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様ランプトランス:ランプ別売(E26)、地中埋込型、地上高958mm材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・乳白)質量(kg)3.2材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP23光源LED電球ランプ全光束(Lm)810エネルギー消費効率(Lm/W)64.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)100V時:0.117ポール径(Φmm)120光束(Lm)453Ra80明るさ60形電球1灯相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)適合ランプLDA7L-H/S/6(電球色2700K)、LDA7D-H/S/6(昼光色6500K)、LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E26)ガードアルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル用 地中埋込型ローポールライト 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160種別LED電球専用商品幅(mm)Φ175取付地中埋込型形100形材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電圧(V)100対応保護等級IP23機能防雨型ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)光源寿命40000時間入数1台明るさ100形電球1灯相当適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。色メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ両側配光
地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ
Panasonic(パナソニック)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷色ミデイアムグレーメタリック構造地中埋込型材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)100埋込高(mm)300エコロジー商品省エネ
エントラスライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台32日以内出荷構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間ポール径(Φmm)100明るさ40形電球1灯器具相当色(グローブ)ガラスグローブ:乳白つや消し調光の可否不可LED交換可能
LED街路灯灯具
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 昼白色(4800K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)4800電源周波数(Hz)50/60光色昼白色
LED街路灯灯具
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1個13日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色
導光板ローポール片側低WH800電球色
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール片側低WH800白色
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷質量(kg)2.6消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール片側低WH500電球色
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷質量(kg)2.2消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール片側低WH500白色
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷質量(kg)2.2消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール両側低WH800電球色
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷質量(kg)2.7消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
導光板ローポール両側低WH800白色
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷質量(kg)2.7消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
導光板ローポール両側低WH500電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷質量(kg)2.3消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
導光板ローポール両側低WH500白色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷質量(kg)2.3消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED白色(4000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8色ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)□90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ