絞り込み
埋込穴(Φmm)
調光の可否
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~・器具/620
電圧(V)
12・24・28・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・~5未満
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
調色の可否
×・○
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・山田照明・MAXRAY(マックスレイ)・TOKISTAR・DNライティング・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・マリンテック・アイリスオーヤマ・ユニティ・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ダウンライト

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
6,285件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
  • LED電球ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.2タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)消費電力(W)3.7構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)配光角度(°)50明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光の可否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色LEDLED一体型配光角度(°)67演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 角型木枠LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック)

    角型木枠LEDダウンライト□150

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.6構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型配光角度(°)102調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 ODELIC(オーデリック)

    木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

    ODELIC(オーデリック)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト□ LC調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト□ LC調光

    ODELIC(オーデリック)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    カバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
  • 傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井用LEDダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
    カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 傾斜天井用LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井用LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
    カバー樹脂(乳白)消費電力(W)11.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)12(100V)色(本体)オフホワイト明るさFHT24Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
    仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否
  • ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト□ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
    仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)40演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
    仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)40演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
    用途バスルーム、脱衣場など。軒下取付グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
    質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
    質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格

    DAIKO(大光電機)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83
  • ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/調光丸タイプSB形/Φ100 温白色/高天井用/吹抜け・傾斜天井/高天井用

    DAIKO(大光電機)
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78光源色温白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否
  • ダウンライト/ユニバーサル/Φ100 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Φ100

    DAIKO(大光電機)
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100器具・セットセット品演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • LEDダウンライト LED光源一体形 日立

    LEDダウンライト LED光源一体形

    日立
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散質量(kg)0.7周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED軒下ダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED軒下ダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    欠品中
    電圧(V)100消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)495演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
  • MCシリーズ 軒下用ダウンライト 三菱電機

    MCシリーズ 軒下用ダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%
    用途軒下用使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • MCシリーズ 反射板枠 三菱電機

    MCシリーズ 反射板枠

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    MCシリーズ
  • 器具用部品簡易無線用リモコン 東芝ライテック

    器具用部品簡易無線用リモコン

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    使用電池単4電池2本(DC3.0V)
  • 軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 150形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)12.4グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)7.6グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
  • 【調光調色タイプ】パネルダウンライト コイズミ照明

    【調光調色タイプ】パネルダウンライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(枠)アルミダイカスト色温度(K)2700光源色電球色+昼白色光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10
  • 【浅型】ダウンライト コイズミ照明

    【浅型】ダウンライト

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.3ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    首振角度(°)45光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3取付高(mm)必要高:133LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1埋込高(mm)131
  • ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ) コイズミ照明

    ダウンライト(M型・ランプ別売タイプ)

    コイズミ照明
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    LEDランプ交換可能型取付可能厚(mm)(天井)5~25適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)出幅(mm)2照射距離(m)(近接限度)0.1
  • C-SLimS08 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS08 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • UV枠100~150形Φ100 Panasonic(パナソニック)

    UV枠100~150形Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
  • LEDソケッタブルDL Panasonic(パナソニック)

    LEDソケッタブルDL

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    電圧(V)100~242遮光度15度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • DL40形Φ75拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.4タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
  • 専用中継ケーブル Panasonic(パナソニック)

    専用中継ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.1キャブタイヤケーブル(m)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 専用電源ケーブル Panasonic(パナソニック)

    専用電源ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散光色切替

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80調光の可否不可
  • LEDダウンライト100形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
  • LEDダウンライト60形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
ダウンライト