絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 50(45)
- 55(11)
- 60(26)
- 65(9)
- 75(1,034)
- 85(82)
- 100(1,364)
- 100~150(8)
- 125(1,384)
- 150(1,674)
- 150~200(9)
- 175(164)
- 200(225)
- 250(78)
- 300(41)
- 400(40)
- 450(4)
- □100(13)
- □125(5)
- □150(208)
- 埋込穴(Φmm)をもっと見る
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
12・24・28・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・~5未満
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3,143)
- 三菱電機(1,921)
- 東芝ライテック(241)
- DAIKO(大光電機)(230)
- ODELIC(オーデリック)(228)
- コイズミ照明(201)
- ENDO(遠藤照明)(195)
- 岩崎電気(36)
- 山田照明(32)
- MAXRAY(マックスレイ)(9)
- TOKISTAR(9)
- DNライティング(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- オーム電機(5)
- マリンテック(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- HotaluX(ホタルクス)(3)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・山田照明・MAXRAY(マックスレイ)・TOKISTAR・DNライティング・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・マリンテック・アイリスオーヤマ・ユニティ・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む

天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)79.6光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)83.9光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92151 RS9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)38トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、彩光色、広角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、450形調光電源ユニット(LJ9)との組み合わせ質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700ビーム角(度)38エネルギー消費効率(Lm/W)57.2光束(Lm)2420トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色・ビーム角38度・広角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.7光束(Lm)1820トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)21トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)21トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット】調光タイプNTS90551 LJ9 (別売)【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700ビーム角(度)21エネルギー消費効率(Lm/W)64光束(Lm)1775トランスLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)16トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】無線調光タイプNTS92551 RS9【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約5%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)42.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LEDビーム角(度)16トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189調光範囲約1%~100%水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 埋込穴Φ125
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色2700Kタイプ、天井埋込型、埋込穴Φ125、彩光色、中角タイプ、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源200形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)27.7定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED色温度(K)2700ビーム角(度)16エネルギー消費効率(Lm/W)63.3光束(Lm)1755トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90355 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144水平回転範囲約355度
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台4日以内出荷仕様カットオフ25°、グレアレス JDR50W相当、ランプ・調光器別売、調光ランプ:連続調光 100-5%・逆位相制御材質遮光版:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87質量(kg)0.3色ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50非調光 5.8W/Φ50調光 5.8W・60.W(E11)規格R15クラス2ランプ別売埋め込み深さ(mm)130ランプ寿命40000時間取付可能天井厚(mm)46106
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付
TOKISTAR¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:PC、アルミ / 発光部:ガラスタイプ【器具】プラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190皮相電力(VA)11 / (調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
LEDダウンライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷材質アルミ色ホワイト定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)178×178×72本体質量(g)215定格寿命(時間)40000光源LED防水性IP43
ユニバーサルダウンライト 深型 黒色コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様●コーン:アルミダイカスト・マットブラック塗装●断熱施工:不可適合調光器/別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.6タイプユニバーサル 深型首振角度(°)30光源LEDコネクタ付LED寿命(時間)40000出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ100枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)176照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付必要高(mm)5~25演色性(Ra)92
ユニバーサルダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ110質量(kg)0.6タイプユニバーサル 深型首振角度(°)30光源LED出幅(mm)2枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)176照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
ユニバーサルダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可材質/仕上【コーン】アルミダイカスト・シルバー塗装タイプユニバーサル 深型首振角度(°)30光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2回転角度(°)355LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ユニバーサルダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様●コーン:樹脂・黒色鏡面●断熱施工:不可適合調光器/別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.6タイプユニバーサル グレアレス首振角度(°)30光源LED色温度(K)3500光源色温白色コネクタ付LED寿命(時間)40000出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ100枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)185LED交換不可電源ユニット別売取付必要高(mm)5~25演色性(Ra)92
ユニバーサルダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可材質/仕上【コーン】樹脂・鏡面タイプユニバーサル グレアレス首振角度(°)30光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2回転角度(°)355照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ベースダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ・ホワイトN93塗装質量(kg)0.6タイプベース 深型光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2埋込穴(Φmm)100パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)120照射面近接限度(cm)30配光タイプ【グレアカット角】25/40(広角配光)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可材質/仕上【コーン】アルミ・シルバーショットタイプベース 深型光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 本体
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様●コーン:アルミ・シルバーショット●リニューアルプレート併用:不可適合調光器/別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.4タイプベース 深型光源LEDコネクタ付LED寿命(時間)40000配光角度(°)50(拡散配光)出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付必要高(mm)5~25演色性(Ra)83
ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781台31日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミ・黒色鏡面質量(kg)0.7備考マルチリニューアルプレートのみ併用可タイプベース グレアレス光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2埋込穴(Φmm)125パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)150照射面近接限度(cm)30配光タイプ【グレアカット角】35/45(広角配光)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)1~25演色性(Ra)93
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可材質/仕上【コーン】アルミ・鏡面タイプベース グレアレス光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)2パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30配光タイプ【グレアカット角】35/55(拡散配光)LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
ウォールウォッシャーダウンライト ハイパワー 【受注生産品】
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台31日以内出荷仕様コネクタ付きその他【断熱施工】不可幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミダイカスト・マットブラック塗装質量(kg)0.4タイプウォールウォッシャー光源LED別売付属品調光器モード切替【調色】2700K~5000K色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色配光角度(°)45(広角配光)出幅(mm)2埋込穴(Φmm)75パネルガラス・乳白色枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)114照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)93
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷規格R15クラス2色温度(K)3500調光率(%)100-1取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
ベースダウンライト一般型 白コーン 高気密SB形 Φ100
ENDO(遠藤照明)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷仕様LEDモジュール付き型式【SB形】ブローイング工法可色白タイプ700消費電力(W)5.3 / 【白熱球】80~60定格電圧(V)AC100色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)60光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.5光源寿命【LED】400000時間(光束維持率92%)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)517枠アルミ(白艶消)LED交換不可演色性(Ra)82
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
ベースダウンライト 白コーン リプレイス用広枠
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781台欠品中光を最大限に引き出すマルチレンズを搭載。豊富な明るさと開口径でLEDのリプレイスにも最適な充実のラインナップ仕様断熱加工:不可色白タイプ4000/3000タイプモジュールLED:付定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)400000(光束維持率92%)穴深さ(mm)埋込:103入数1台埋込穴(Φmm)200枠アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可演色性(Ra)83
ベースダウンライト M形 FHTクラス
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷店舗・施設のスタンダード。FHTクラスのベースダウンライトを刷新。バリエーションが豊富でリニューアルに最適。店舗・施設の基本照明に最適な拡散光のダウンライトが、コストパフォーマンスを向上させて新登場。仕様【調光器】不可【断熱施工】不可材質アルミ幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5色オフホワイト型浅型定格電圧(V)AC100~242深さ(mm)88定格消費電力(W)16.1対応傾斜天井/55°LED寿命(時間)500000入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散89°、未対応器具相当FHT32WクラスLED交換不可取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値ですその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ85質量(kg)0.6消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)76取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SG1ユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷LED交換不可。位相調光。ユニバーサル グレアレス。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。7VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。可動型(-30°~30°まで)。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ60質量(kg)0.2消費電力(W)4.5首振角度(°)30ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2回転角度(°)360埋込穴(Φmm)Φ50埋込高(mm)87取付必要高(mm)90演色性(Ra)Ra93
ダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。31/34/39VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可、。データダウンロードその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ110材質/仕上枠:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装、コーン:ポリカーボネート・ホワイトN93塗装質量(kg)0.8消費電力(W)30.3ランプLED色温度(K)3000光束(Lm)2765RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)99取付必要高(mm)100演色性(Ra)Ra92
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可。Fit調色・光色切替。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲・調色範囲・光色切替、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。調光調色、調光には別売調光器が必要です。リニューアルプレート併用不可、。上記の数値は、2700K時の値です、。データダウンロードその他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83材質/仕上枠:アルミ・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面質量(kg)0.5消費電力(W)8.1ランプLED色温度(K)2700|3500|5000光束(Lm)355RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
ダウンライト
コイズミ照明¥6,398~税込¥7,038~1台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。断熱施工不可。11/12/14VA(100/200/242V)。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。調光器併用不可。傾斜天井使用不可その他【光束維持】40,000時間消費電力(W)10.8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2演色性(Ra)Ra92
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。9VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。配光は傾斜天井対応ではありません。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.3消費電力(W)5.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷LED交換不。可位相調光。ベース グレアレス。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+。準耐火構造対応。12VA(100V)。調光範囲約1~100%。取付可能天井厚5~25mm。照射近接限度10cm。適合調光器別売。リニューアルプレート併用不可その他【光束維持】40,000時間幅(mm)Φ83質量(kg)0.4消費電力(W)8ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)2埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)75取付必要高(mm)80演色性(Ra)Ra93