絞り込み
埋込穴(Φmm)
  • 100(9)
  • 125(9)
  • 150(22)
  • 175(5)
  • 200(8)
  • 250(4)
  • 300(2)
光色
  • 昼白色(32)
  • 温白色(29)
  • 白色(4)
  • 電球色(29)
色(本体)
  • ホワイト(17)
調光の可否
  • ×(12)
色温度(K)
  • 3000未満(14)
  • 3000~5000未満(34)
  • 5000以上(32)
光束(Lm)
  • 1000未満(12)
  • 1000~2000未満(17)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(5)
  • 6000~7000未満(2)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(3)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~(1)
1000未満・1000~2000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(36)
  • 200(1)
100・100~242・200
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
5~10未満
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(3,154)
  • 三菱電機(1,922)
  • 東芝ライテック(240)
  • DAIKO(大光電機)(232)
  • ODELIC(オーデリック)(227)
  • コイズミ照明(202)
  • ENDO(遠藤照明)(195)
  • 山田照明(32)
  • MAXRAY(マックスレイ)(9)
  • TOKISTAR(9)
  • DNライティング(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オーム電機(5)
  • マリンテック(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ユニティ(4)
  • JAPPY(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
100(9)
125(9)
150(22)
175(5)
200(8)
250(4)
300(2)
  • レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。点灯には専用電源ユニットが必要です。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)タイプユニバーサルタイプ消費電力(W)(100V/200V/242V)47.0/46.0/46.5定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)68色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト(白色仕上)光源寿命40000時間調光方式連続調光形(信号制御・25~100%)距離被照射面距離:30cm以上埋込穴(Φmm)125結線方法コネクタ付口出線(200mm)器具相当クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550

    岩崎電気
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.3出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)13.9/13.7/13.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)11.5/11.3/11.4定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)6.8/6.8/6.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト クラス900  調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス900 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)76.0/74.4/74.4定格入力電圧(V)100~242対応機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)材質(枠)鋼板(白色仕上)光源寿命40000時間(光束維持率80%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式器具相当クラス900 コンパクト形メタルハライドランプ150W電源ユニット別置形
  • レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別ダウンライト質量(kg)2.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)62定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】91機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)材質(枠)プラスチック(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上埋込穴(Φmm)150材質(反射板)プラスチック(白色)調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ90°タイプ器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット別置形
  • レディオック LEDダウンライト クラス700 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス700 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)4.5化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミ消費電力(W)89~87定格入力電圧(V)100~242共用平均演色評価数(Ra)70材質(枠)鋼板光源寿命50000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)250器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット下面カバーアクリル(クリア)
  • レディオック LEDダウンライト クラス700  調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス700 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)63.0/62.0/62.1定格入力電圧(V)100~242対応機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)光源寿命40000時間(光束維持率80%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット別置形
  • レディオック LEDダウンライト クラス60 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス60

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100器具相当クラス60 白熱電球60W相当
  • レディオック LEDダウンライト クラス550 調光可能形 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス550 調光可能形

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V/242V)44.8定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】73平均演色評価数(Ra)85機能出力切替:100←→85%材質(レンズ)ガラス(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ73°タイプ器具相当クラス550コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ(黒色仕上)反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス500 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス500 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)2.6化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)69.6~66.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用調光方式連続調光形(5~100%)埋込穴(Φmm)150器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス500 調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス500 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)2.6化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)69.6~66.7定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)埋込穴(Φmm)150器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)4.5化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミ消費電力(W)71.0~69.0定格入力電圧(V)100~242共用平均演色評価数(Ra)70材質(枠)鋼板光源寿命50000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)250器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット下面カバーアクリル(クリア)
  • レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト質量(kg)1使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)27.7定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】73平均演色評価数(Ra)85機能出力切替:100←→85%材質(レンズ)ガラス(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ73°タイプ器具相当クラス350 コンパクト形蛍光ランプFHT42W×2電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ(黒色仕上)反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1760使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)141.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1940使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上公共施設型番LRS1RP-17-LN埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)132.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1820使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)24.2~23.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 【受注生産品】

    岩崎電気
    28,980税込31,878
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)24.2~23.8定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)100器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200

    岩崎電気
    28,980税込31,878
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1450使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)19.6~19.2構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)20.3~20定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス150 FHT32W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)6.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)870使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)6.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.5~13.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス100 調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス100 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス100 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス100 【受注生産品】

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.5~13.3定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)100器具相当クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス100 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス100

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
ダウンライト