絞り込み
埋込穴(Φmm)
調光の可否
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・7000~8000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
電圧(V)
12・24・28・100・100~200・100~240・100~242・100~254・200・200~242・242
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~200未満・~5未満
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
配光角度(°)
15未満・15~30未満・30~45未満・45~60未満・60~75未満・75~90未満・90~105未満・105~120未満・120~135未満・135~150未満・その他
器具・セット
セット品・器具のみ
調色の可否
×・○
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・岩崎電気・山田照明・MAXRAY(マックスレイ)・TOKISTAR・DNライティング・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・マリンテック・アイリスオーヤマ・ユニティ・JAPPY・HotaluX(ホタルクス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ダウンライト

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
6,288件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込穴(Φmm)から絞り込む
  • 調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    JDRシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30LEDランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
  • 調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色 ユニバーサルダウンライト JDR-Hi TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)30ランプ別売回転角度(°)355埋込穴(Φmm)75
  • ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)60
  • シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)

    シーリングダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
    白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
  • 防湿形ベースダウンライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)65アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(セラメタプレミアS70W)4000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
    取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
    取付場所埋込専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
    ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
    材質幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型首振角度(°)30(回転:180)埋め込み深さ(mm)74ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井配光角度(°)0~30°取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
    用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.2構造高気密SB形枠の色鋼板:ワイトつや消し対応準耐火構造対応色温度(K)3500ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)85.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)700クラス700光色温白色明るさ100形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    ベースダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
    電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55
  • ユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
  • ダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷
    高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
    仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷
    高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
    仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    用途トイレ用仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付・消灯お知らせ機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ON/OFF型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
    電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
  • LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDユニバーサルダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1台
    欠品中
    ブラックタイプ拡散マイルド消費電力(W)5角度(°)傾天:~55色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色、切替不可エネルギー消費効率(Lm/W)65材質(枠)ブラックつや消し光源寿命40000時間(光束維持70%)入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)325明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色:美ルック95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ニッチライト Panasonic(パナソニック)

    ニッチライト

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電力(W)2.1枠の色プラスチック:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.042明るさ10形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色93埋込穴(Φmm)48埋込高(mm)32調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニット別売
  • ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    玄関や廊下に。設置場所に合った明るさのLED電球が選べるダウンライト。
    用途屋内用枠の色ホワイトつや消しランプ別売直下近接限度(cm)10調光の可否不可
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。 軒下用にも準耐火構造対応ダウンライトが登場。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応形状防湿型・防雨型カバー鋼製枠カバー付タイプ高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDランプ交換型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
    用途軒下用取付天井埋込型タイプ高気密SB形種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造防湿型・防雨型ランプ別売直下近接限度(cm)10埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    深夜の防犯対策におすすめの「フラッシュ」機能を搭載。普段は便利なセンサのあかり。
    用途軒下用仕様フラッシュ・シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • スピーカー付ダウンライト ペア用 子器 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スピーカー付ダウンライト ペア用 子器 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
    ケーブル長(m)2.5構造高気密SB形接続親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間スピーカー親器との組み合わせで使用可能直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.5オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)135材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)180材質(カバー)樹脂(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293C LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293E LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小口径グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ダウンライト