絞り込み
芯数(C)
対数(P)
シース色
カラー・灰・黒
ブランド
BELDEN・冨士電線(東京)・伸興電線・沖電線・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・FTDI Chip・発紘電機/富士電機・フジクラ・ダイヤケーブル・倉茂電工・古河電工メタルケーブル・JMACS(日本電線工業)・CLEVER LITTLE BOX・関西通信電線・KHD・FTDI・RS PRO・オーム電機・正和電工・富士電線工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
183件中 161183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    52,980税込58,278
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準14.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.2シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.65±0.02
  • LPVGAMM3.0M CLEVER LITTLE BOX

    LPVGAMM3.0M

    CLEVER LITTLE BOX
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPVGAMM1.0M CLEVER LITTLE BOX

    LPVGAMM1.0M

    CLEVER LITTLE BOX
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPVGAMF5.0M CLEVER LITTLE BOX

    LPVGAMF5.0M

    CLEVER LITTLE BOX
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC屋内線 TIV-F 関西通信電線

    PVC屋内線 TIV-F

    関西通信電線
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.8標準質量(kg/km)17仕上外径(Φmm)2.0×4.5耐電圧(V/min)AC600
  • 通信用構内ケーブル(TKEV) 伸興電線

    通信用構内ケーブル(TKEV)

    伸興電線
    7,298税込8,028
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
  • 耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE) 伸興電線

    耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル(EM-TKEE)

    伸興電線
    7,698税込8,468
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。
    用途ビル構内・室内、およびPBX(PrivateBranchExchange:構内交換設備)の配線等に使用されます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)94.0以下シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500またはAC350静電容量(nF/km)平均値:60以下
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    2,998税込3,298
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    3,198税込3,518
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています
    仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    3,598税込3,958
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています
    規格JCS 9072
  • ホーンワイヤー 通信興業

    ホーンワイヤー

    通信興業
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    3日以内出荷
  • 鋼心入屋外線 KHD

    鋼心入屋外線

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
    仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
  • 屋内用平形通信電線 KHD

    屋内用平形通信電線

    KHD
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
    サイズ0.8×2C長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60導体外径(Φmm)0.8導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)1.9×3.8
  • ワイヤーケーブル 伸興電線

    ワイヤーケーブル

    伸興電線
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    長さ(m)200芯数(C)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350
  • インターホンケーブル 伸興電線

    インターホンケーブル

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
    全長(m)100心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8)ケーブル外径(Φmm)約5.7絶縁体厚さ(mm)0.18概算質量(kg/km)53導体外径(Φmm)0.65被覆厚さ(mm)0.8
  • 遮へい付き着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    遮へい付き着色識別耐燃性ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全線心識別、耐雑音性
    用途構内通信回線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    999税込1,099
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    全線心識別、耐雑音性
    用途構内通信回線
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    14,980税込16,478
    1個
    22日以内出荷
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • 通信ケーブル 発紘電機/富士電機

    通信ケーブル

    発紘電機/富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
  • 電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線

    電子機器用伝送ケーブル EMT

    長岡特殊電線
    7,698税込8,468
    1巻
    6日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。種類通信ケーブル定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル