絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(33)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(20)
- 100~120未満(324)
- 120~140未満(495)
- 140~160未満(224)
- 160~180未満(65)
- 180~200未満(42)
- 200~220未満(37)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(19)
- 300~350未満(25)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(12)
- 600~650未満(6)
- 700~800未満(5)
- 1000~1200未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(401)
- Ideal-Tek(246)
- RS PRO(186)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: その他作業工具

精密マルチキャッチ フレキシブル
Strong Tool(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
ピンセット P-4F(フッ素コート)
ALLEX¥1,498税込¥1,6481個当日出荷先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。用途精密作業用、ホビー用、クラフト用トラスコ品番836-6529材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)113質量(g)12先端先曲型板厚(mm)1.5仕上フッ素コーティング先端幅(mm)0.7
高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型
ANEX¥1,598税込¥1,7581本当日出荷平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。トラスコ品番774-1502材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部×後端部:1.5×10.2全長(mm)120サイズ120mm質量(g)31先端形状先丸鷲型
MEISTERピンセット
Rubis¥4,356~税込¥4,792~1本当日出荷から12日以内出荷耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。材質SA(耐酸鋼)
ステンレス製ピンセットフッ素加工
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷フッ素加工のためヤニやのりがつかず、またついてもとりやすく便利。用途ヤニやのりのつきやすい又はついている小物を容易につまむシール貼り等の作業。幅(mm)10全長(mm)125材質/仕上SUS430
専用ピンセットケース
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。トラスコ品番368-8313幅(mm)27全長(mm)135質量(g)10
ツールゴムコーティング
サンニシムラ¥2,798税込¥3,0781缶8日以内出荷コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
スイスグリップ先端ピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。トラスコ品番689-5967
SEIKO S-282 側開け(こじあけ口大用)
SEIKO治工具¥729税込¥8021個当日出荷こじ開け口が広く、スキの大きなケースに使用。 。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色ピンク
フッ素樹脂製 ピンセット
淀川ヒューテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたフッ素樹脂製のピンセットです。酸や溶剤など、ほとんどの薬品に対して耐性を持ちます。ETFEを使用しており、機械的強度に優れます。仕様●材質:フッ素樹脂(ETFE)●全長:120mmアズワン品番65-8998-31
ESD PEEK樹脂プローブ
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
ピンセット ベビー用
SK11(1件のレビュー)¥278税込¥3061個当日出荷先が丸く安心して使用できます。赤ちゃんの耳や鼻の掃除に最適です。用途赤ちゃんの耳や鼻の掃除等、細かい作業。材質ステンレス鋼SUS430全長(mm)約100先端先丸
超精密ピンセット ストレートシェイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)28
ピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット
ホーザン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力型ピンセットのハイグレードシリーズ。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)125質量(g)29先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥8,598税込¥9,4581本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
ピックアップツール
SK11¥799税込¥8791個当日出荷手が届かない所、手が入らないところで威力を発揮します。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、手の届かないところのビス・部品などを爪でキャッチします。 軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて小さなパーツをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。 フレキシブルタイプのシャフトで、まげて使用できます。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様爪式タイプクロータイプ(4本爪)軸長(mm)600能力(キャッチ)軽量部品等
フレキシブルピックアップツール
M&M¥799税込¥8791本当日出荷フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
マグネティックピックアップツール
SIGNET(シグネット)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌日出荷シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
ステンレス ピンセット 5本組
ANEX¥1,298税込¥1,4281セット(5本)当日出荷使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。トラスコ品番774-0433セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直質量(g)150
ESDグリップピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様(ESD管理値)Rg<1×10^12Ω、ESD対策品材質エラストマー(グリップ/キャップ)/ステンレス(ピンセット)幅(mm)15
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
お助けハンド 磁石付き life-113
ベスト・アンサー¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、。奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、。高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石色青質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。質量(g)141.5
ピックツール 90°(SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19タイプ90°先曲がり軸長(mm)75













![200mm [直]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004176-260602-02.jpg)

















































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)