絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(22)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(221)
- 120~140未満(371)
- 140~160未満(175)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(33)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(16)
- 300~350未満(22)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(11)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(4)
- 1000~1200未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(328)
- ホーザン(85)
- 三商(75)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- BERGEON(42)
- ケニス(41)
- Rubis(40)
- アズワン(36)
- SEIKO治工具(35)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- サンニシムラ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: その他作業工具

スーパーハンド型伸縮式
ムサシ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。トラスコ品番868-6723全長(mm)1870~3070質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
ピック&フックセット4本組
SK11¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
竹ピンセット
ホーザン(10件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷竹は静電気が帯びにくい性質があり非磁性、絶縁性に優れ、対象物を傷つけません。仕様完全非磁性材質竹RoHS指令(10物質対応)対応
ESDソフトチップチップ
ホーザン(1件のレビュー)¥699税込¥7691組(2個)当日出荷仕様完全非磁性材質ポリプロピレン+エラストマー全長(mm)48チップ色黒+グレー耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80(エラストマー部)ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12
ピンセット ESD 交換チップ
(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
ピンセット
ホーザン¥359~税込¥395~1個当日出荷お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。材質ステンレス(SUS430)先端形状先細RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8442材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)113質量(g)13タイプ極細先端0.3(GGタイプ)抵抗値(Ω)1×105~108
ピックツールセット
SSPOWER(24件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
コードレス吸着ピンセット
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
携帯用吸着ピンセット
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
ESDピンセット(先曲タイプJ型)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991本当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14先端曲りタイプ抵抗値(Ω)1×105~108
コネクターターミナルツール
KTC(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。質量(g)40寸法L(mm)150寸法d(mm)4寸法l(mm)65
HOZAN ピンセット 130mm
ホーザン(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。用途球形や異形物のピックアップ。トラスコ品番370-8314全長(mm)130先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304
(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷SUS304を使用しておりますので、非磁性かつ、耐食性や耐熱性にも優れたピンセットです。使い勝手の良いセット品。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適仕様5本組セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)材質SUS304
プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
ESDピンセット(標準タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8441材質非磁性ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)17タイプ標準先端0.2(先細型)抵抗値(Ω)1×105~108
ピンセット 先端ギザ付 SUS304
(2件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)130質量(g)17先端形状ストレート/ギザ付
ステンレス 切手用ピンセット
ANEX(2件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。用途切手の収集や紙細工に便利です。トラスコ品番493-6787材質ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)22タイプ切手用先端幅(mm)8
プラスチックピックツールセット
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応































































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)