絞り込み
全長(mm)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(22)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(222)
- 120~140未満(371)
- 140~160未満(174)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(41)
- 200~220未満(33)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(15)
- 300~350未満(22)
- 350~400未満(4)
- 450~500未満(4)
- 500~550未満(11)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(4)
- 1000~1200未満(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(328)
- ホーザン(85)
- 三商(75)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(52)
- BERGEON(42)
- ケニス(41)
- Rubis(40)
- アズワン(36)
- SEIKO治工具(35)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- SK11(29)
- ミネシマ(27)
- サンニシムラ(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: その他作業工具

セラミックピンセット
ケニス¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)
ピックツール ピンセット付属
DAYTONA(デイトナ)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷グリップ付きで使いやすいピックツール&ピンセット6本セット。細かな作業に最適なピックツール4本と便利なピンセット2本をセットにしました。滑りにくいグリップで安定した作業をサポートします。バイク整備や電子機器の修理、DIYなど幅広く使えます。用途Oリング外しや端子の整備、パッキン作業に便利なピックツール4本付き。ストレート&カーブのピンセット2本で精密作業にも対応セット内容ストレートフックピックツール ×1本35度フックピックツール ×1本90度フックピックツール ×1本120度フックピックツール ×1本ストレートピンセット ×1本カーブピンセット ×1本
ウォッチリペアツールセット
E-Value(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。材質特殊鋼先端形状先細
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
チタンピンセット
ホーザン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット
Ideal-Tek(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から9日以内出荷先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
プラスチック ピンセット
ANEX(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(5本)当日出荷非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくいです。用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業にトラスコ品番803-6981セット内容230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)幅(mm)9全長(mm)120質量(g)100先端形状230(先細型)、231(先丸型)、232(先曲型)、233(先平細型)、234(先丸平型)耐熱温度(℃)240(荷重たわみ温度)
バキュームピック 用交換パット
ホーザン¥619税込¥6811パック(3個)当日出荷P-830、P-831用交換パット適合機種P-831、P-835材質導電性シリコーン耐熱温度(℃)220質量(g/袋)1
ベルト取付用バネ棒 20本入
トップウェル¥699~税込¥769~1袋(20本)当日出荷から8日以内出荷時計とベルトを繋いでいる12時側と6時側のパーツになります。経年と共にバネ機能が落ちてきたり、汚れ・錆が出てきますので定期的な交換が必要です。「バネ棒外し工具」を使用して交換して下さい。
交換用プラスチックチップ 交換チップ
Ideal-Tek¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。材質/仕上カーボンファイバープラスチック
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 極細鋭型
ANEX(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端のため、狭く奥まった箇所での作業や精密部品の保持に適しています。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)19タイプ極細鋭型先端形状極細鋭型
高精度ステンレスピンセット SUS304
ANEX¥3,298税込¥3,6281本当日出荷先が長細くバネが柔らかいピンセット。 狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。 水槽の水草取りにも使用できます。幅(mm)16全長(mm)500材質(本体)ステンレス18-8SUS304質量(g)130
ステンレス AAピンセット 直
ANEX(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。材質ステンレスタイプAAタイプ先端形状直
コネクターカップリングツール
KTC(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。質量(g)58寸法L(mm)300寸法d(mm)4寸法l(mm)215
ピンセット NO.5 デュモクセル
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型
ANEX¥1,498税込¥1,6481本当日出荷極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。トラスコ品番493-7155材質ステンレスSUS304幅(mm)10全長(mm)115サイズ極細鋭型115mm質量(g)27先端形状極細鋭型
セラミックピンセット
Ideal-Tek(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
SEIKO S-284 側開け(こじあけ口細用)
SEIKO治工具(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷こじ開け口が極端に狭いケースに使用。こじあけ口の幅が狭く、女持ちの中でも特に小さいものに適しています。 側あけは内食い付き式やだぼ食い付き式など、こじあけ口のある裏ぶたや、ガラス縁を外す際に使用します。色レッド先端刃幅(mm)4
ESDピンセット(丸タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-6971材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)17タイプ丸先端R0.9(先丸型)抵抗値(Ω)1×105~108
ピンセット
ホーザン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)140質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型
ANEX(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型先端形状先細鷲型















![200mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004203-260602-02.jpg)
![160mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004194-260602-02.jpg)















































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)