絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(24)
  • 呉工業(クレ)(11)
  • 井商(11)
  • 友和(10)
  • 日新インダストリー(10)
  • ケミカル山本(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
  • BAN-ZI(9)
  • AZ(エーゼット)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(5)
  • スリーボンド(5)
  • ファインケミカルジャパン(5)
  • エアウォーターゾル(5)
  • マークテック(4)
  • 高森コーキ(4)
  • 日本メカケミカル(4)
主な用途
  • 油汚れ(3)
対応材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(1)
  • 金属部品(1)
特性
  • 難燃(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA920SK-1,-12用] ガンホルダー エスコ

    [EA920SK-1,-12用] ガンホルダー

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • 強力脱脂洗浄剤 エスコ

    強力脱脂洗浄剤

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920TE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • 840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー) エスコ

    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920TE-3適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量580mL危険物の性状非水溶性
  • ブレーキ&パーツクリーナー (不燃性) エスコ

    ブレーキ&パーツクリーナー (不燃性)

    エスコ
    9,170税込10,087
    1本
    翌々日出荷
    各種部品の油汚れの洗浄。エンジンルーム内の簡易洗浄。各種電子部品周りの洗浄。各種部品への影響、及び引火性が懸念される箇所の洗浄。引火点を持たず不燃性です。第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄力です。樹脂部品やゴム部品に悪影響を与えません。
    無色対応材質金属、樹脂、ゴム内容量(g)420主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性不燃性
  • 金型用洗浄剤 エスコ

    金型用洗浄剤

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌々日出荷
    有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない安全性の高い化学洗浄剤。脱脂に最適。 金型の洗浄のために開発した製品です。 金型製作時の切削油、切り粉等を簡単に除去できます。 金型保管時の防錆油、ワックス系防錆剤等を簡単に除去できます。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。 強い洗浄力と速乾性で、作業効率を向上させます。 ノズルから勢い良く噴射されるので洗浄力が一段と増します。 逆さまにしてスプレーできます(どの角度でもできるわけではありません)。 〈2種類のスプレー方式〉広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。 〈PRTR|非該当〉環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。 〈有機則|非該当〉健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品。 〈使用方法〉1.使用前に缶をよく振ってください。2.噴射口を目的物に向け、20~30cm離してスプレーしてください。3.スプレー後は、必要に応じてウエス等で汚れを拭き取り、その後防錆処理をしてください。
    用途金型加工時の切削油、切り粉等の洗浄・金型の防錆剤や油汚れの除去・機械設備及び部品の油汚れ落としに成分脂肪族系炭化水素、アルコール類、LPGエスコ品番EA920TC-6透明容量(mL)840タイプ速乾性使用温度範囲常温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
  • 840ml 脱脂洗浄剤(30本) エスコ

    840ml 脱脂洗浄剤(30本)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA920TE-3A適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量17400mL危険物の性状非水溶性
洗浄剤スプレー