絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
- 18(1)
商品タイプ
- 本体(1)
最大吸込仕事率(W)
- 60~80未満(1)
連続使用時間
- 50~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
集塵量(L)
- 0.5~1未満(1)
0.5~1未満
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(1)
- マキタ(48)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- BLACK&DECKER(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- ドリテック(1)
- アピックス(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- ベルソス(1)
- ソニカル(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
- LeFH-e(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- SunRuck(1)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
![充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69557636-210728-02.jpg)
充電式ハンディクリーナー
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体




![紙パック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60368473-210712-02.jpg)
![充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69557636-210728-02.jpg)