絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ハンドル、取手

2,803件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途計測機器・小型機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 防水レバーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水レバーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥3,400~税込¥3,740~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)
  • 角型4号取手(P=90) TAKIGEN(タキゲン)

    角型4号取手(P=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥675税込¥743
    1個
    9日以内出荷
    握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)120寸法L(mm)120寸法P(mm)90表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00275
  • L型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,464~税込¥1,610~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
    用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥732~税込¥805~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
  • 丸型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手(P=288)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
    用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
  • 角型取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)80寸法L1(mm)108寸法L2(mm)8寸法W(mm)14寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)8表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード00147
  • 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
  • ライン取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)35寸法L1(mm)167寸法L2(mm)16寸法W(mm)18.5寸法P(mm)150寸法H1(mm)32寸法H2(mm)12.5タキゲンコード00968
  • 舟型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    舟型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082
  • 角型1号取手(P=87) TAKIGEN(タキゲン)

    角型1号取手(P=87)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
    角型デザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器付属品ばね座金・六角ナット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00001
  • 雌ねじ取手[樹脂製] エスコ

    雌ねじ取手[樹脂製]

    エスコ
    ¥200~税込¥220~
    1個
    翌日出荷
    インサート付裏ビスタイプ。
    ねじサイズM4
  • M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M5/ 90mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-25材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)90寸法H(mm)30寸法L1(mm)98寸法A(mm)8ねじサイズM5
  • 平面ハンドル 栃木屋

    平面ハンドル

    栃木屋
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    部品名称本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトサイドハンドル 栃木屋

    アウトサイドハンドル

    栃木屋
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    本品は、インナーロック(THA-295)とカム等で連動させてご使用ください。 フラットタイプのため安全性の高いハンドルです。 自動車・建設機械等のドアーに幅広く使用されています。
    用途建設機械(オペレーターキャブ)・バス等のドアー及び収納ドアー等材質ZDC、P.P、SWRM、SW、SAPH45質量(g)280部品名称本体、カバー・エスカッション、ハンドル、ピン(A)、ピン(B)、スプリング(A)、スプリング(B)、止め金具表面処理Cr/黒色、黒色、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Ⅰ型ハンドル 栃木屋

    Ⅰ型ハンドル

    栃木屋
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、取付ナット、角穴ワッシャー、平座金、十字穴付六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型平面ハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下

    丸型平面ハンドル シリンダー

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,459~税込¥1,605~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引手 ジョー・プリンス竹下

    引手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    流線型のデザインで、安全性に優れています。
    用途各種キャビネット汎用付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)質量(g)87仕上クロームメッキ仕上+ 黒色取付板厚(mm)~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ジョー・プリンス竹下

    取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥659税込¥725
    1個
    欠品中
    用途各種機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)120仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])1100[112.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス船底引手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス船底引手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム埋込引手 ジョー・プリンス竹下

    ゴム埋込引手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    用途電機設備材質軟質ビニール仕上グレー色
  • ステンレスLH 型防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    ステンレスLH 型防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    LH型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)86仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)78仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防水キーロット 封印付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス防水キーロット 封印付

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 封印機能付きです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械質量(g)79仕上サンドブラスト仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • T 型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    T 型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    欠品中
    用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~3
  • 防水ハンドル ジョー・プリンス竹下

    防水ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 流線形のハンドルを採用し、握り易く安全性に優れています。 PCH-119、PCH-19-SUSと完全互換製品です。
    用途キュービクル、配電盤扉、分電盤扉、操作盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ティーハンドル(リーマー穴) TH MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(リーマー穴) TH

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)黒色フェノール樹脂
  • 平型ハンドル車 S-N(握りネジ付) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 S-N(握りネジ付)

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平型表面処理クロムメッキ
  • ストレートクランクハンドル QB-N MIYOSHI(小西製作所)

    ストレートクランクハンドル QB-N

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
  • ボアードクランクハンドル BCH-R MIYOSHI(小西製作所)

    ボアードクランクハンドル BCH-R

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等材質(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S質量(g)128推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種機器、設備等。付属品座金、ナット、スプリングワッシャー材質鉄表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボアードクランクハンドル(回転握り付き) イマオコーポレーション

    ボアードクランクハンドル(回転握り付き)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
    使用温度範囲(℃)0~90
  • ローレットハンドル(下穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(下穴・取付穴なし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷
    仕様グリップ取付穴なし、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
  • HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSM ステンレスハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類ツインスポーク
  • AV 朝顔アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    AV 朝顔アルミハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム種類朝顔
  • 半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    半回転取手 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
    用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手