絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ハンドル、取手

2,802件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 取手7型(P=125) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)145寸法L2(mm)35寸法W(mm)25寸法P(mm)125寸法d(Φmm)6.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00711
  • ステンレス 取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水プッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
  • 角型7号取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    角型7号取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    345税込380
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法P(mm)150
  • L型特装車ハンドル (鍵無し) TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル (鍵無し)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防塵用シャッター付ローターが組込まれています。 右用・左用(本図は右用です。)
    用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • L型特装車ハンドル (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    防塵用シャッター付ローターが組込まれています。
    用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)200
  • L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
    付属品キー2本、大ナット、ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)200タキゲンコード04450
  • 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JS ねじ取付

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製取手

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途各種キャビネット汎用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)103仕上黒色許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸棒取手 ジョー・プリンス竹下

    丸棒取手

    ジョー・プリンス竹下
    539税込593
    1個
    当日出荷
    スタッドを外すとビスで取り付けできます。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理設備制御、消火栓ボックス材質ステンレス鋼(SUS-304)区分設備・機械仕上鏡面研磨操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボアードクランクハンドル BCH-S MIYOSHI(小西製作所)

    ボアードクランクハンドル BCH-S

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
  • バンド取手 MHシリーズ タカチ電機工業

    バンド取手 MHシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト) ノーブランド

    アルミ取ッ手 L80(A6063/白アルマイト)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質A6063
  • 両面引手 スチール製 ダイケン

    両面引手 スチール製

    ダイケン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    表裏両面が使用できる引手です。
    用途鋼製引戸用引手として材質スチール(SECC)質量(g)335板厚(mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×34×190開口寸法(mm)170×85取付ピッチ(mm)170×85穴径(mm)5.5
  • ハンドル 亜鉛ダイカスト ニッサチェイン

    ハンドル 亜鉛ダイカスト

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    デザインに優れた握りやすいハンドルです。
    用途産業機械、キャビネット用付属品取付ねじ3.2mm×4本材質スチール表面処理クロームメッキ仕上げ穴径(mm)3.5
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • プラスチックハンドル WB-902357 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックハンドル WB-902357

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
    材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ハンドル MN786Z型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MN786Z型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。
    付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
  • パイプハンドル 栃木屋

    パイプハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
    用途車輌・工作機械・住宅設備等材質/処理(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)(カバー)ポリプロピレン/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプハンドル 栃木屋

    パイプハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
    用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等ねじ径M8×1.25許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハンドル 栃木屋

    防水ハンドル

    栃木屋
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    465税込512
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • ステンレス丸棒取手(傾斜型) 栃木屋

    ステンレス丸棒取手(傾斜型)

    栃木屋
    769税込846
    1個
    当日出荷
    角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
    用途計測機器・通信機器等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合処理方法バフ研磨
  • ステンレス取手U型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手U型 マグネット付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒 SUGICO(スギコ)

    密閉用セフティハンドル 抗菌庫内安全押棒

    SUGICO(スギコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内側に取付けて、外部から施錠した場合に使用します。細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    材質グラスファイバー/ポリカーボネート/ABS/ステンレス(SUS304)適合品番TO-360モデルFC-702
  • ステンレス角戸引手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス角戸引手

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)表面仕上げヘアライン
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    洗練されたロングセラーのアングルハンドルです。扉の木口面に取付可能です。サテン、鏡面、ブラックの3種の仕上があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2

    LAMP(スガツネ工業)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    本品は手掛かりがあります。
    材質ステンレス鋼
  • 家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ

    ハーフェレ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)36仕上ヘアライン
  • 引戸取手(木製) エスコ

    引戸取手(木製)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • ローラー受 面付型 ジョー・プリンス竹下

    ローラー受 面付型

    ジョー・プリンス竹下
    1,248税込1,373
    1個
    当日出荷
    グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
    用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.3用Z曲げ止金 ジョー・プリンス竹下

    2.3用Z曲げ止金

    ジョー・プリンス竹下
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル SJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル MJH型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル MJH型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)No.030
  • L型防水ハンドル ホシモト

    L型防水ハンドル

    ホシモト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
    用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    バネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+天然ゴム(NR)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手