カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(326)
- ガラス繊維(4)
- ガラス繊維強化ナイロン(1)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(712)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(350)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- イマオコーポレーション(245)
- ハーフェレ(193)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- エスコ(167)
- 栃木屋(166)
- RS PRO(119)
- ホシモト(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- 三木プーリ(10)
- ノーブランド(7)
- ブランドをもっと見る

ステンレス パドルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,284~税込¥5,812~1個当日出荷から5日以内出荷1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 大型取手
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,205~税込¥3,526~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735
ステンレス 丸棒取手3型(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥612税込¥6731個当日出荷質量(g)72寸法H(mm)41寸法L1(mm)108寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)100材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード01142
ステンレス 回転取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,341~税込¥2,575~1個当日出荷から7日以内出荷取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
ステンレスA 型トランク取手
ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
LH 型キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレスパネル取手
栃木屋(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
密閉式アジャストハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,931~税込¥3,224~1個当日出荷から4日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
取手(P=135~140)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
取手
ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途カバン、ケース、キャビネット付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル MG型
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
キャップ付き取手
シブタニ¥159~税込¥175~1本当日出荷から4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。用途車両、特装車、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 埋込み取手(ボルト式)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥901~税込¥991~1個当日出荷から4日以内出荷用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
ステンレス半回転取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103