カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(2)
- アルミ(326)
- ガラス繊維(4)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(148)
- ステンレス(709)
- チタン(5)
- 亜鉛合金(621)
- 塩化ビニール(PVC)(14)
- 木(13)
- 樹脂(350)
- 皮革(10)
- 鋳鉄(39)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(735)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- イマオコーポレーション(245)
- ハーフェレ(193)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- エスコ(167)
- 栃木屋(166)
- RS PRO(116)
- ホシモト(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 水本機械製作所(12)
- 三木プーリ(10)
- ノーブランド(7)
- ブランドをもっと見る

ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
プラスチックハンドル WB-901790
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軽量で強靱です。材質ポリプロピレン色ブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
アート引手 ATS-100型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引き取手用化粧座金
TRUSCO(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(2個)当日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2
ローラー締りハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。用途防音扉などの大型密閉用扉付属品ポリアミド製パッキンシート種別ローラー締りハンドル材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304)材質(グリップ)AAS樹脂表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長座付取手
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(受け:樹脂スラセタイプ)
シブタニ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。用途建築設備、クリーンルーム、機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用セフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,746税込¥7,4211個当日出荷錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 左右兼用型用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)900表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60015
防水カラーロックハンドル(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181~税込¥1,299~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,842~税込¥2,026~1個当日出荷から5日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備。パネル穴明け寸法はA-240と同じです。左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
庫内安全脱出ノブ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,012~税込¥1,113~1個当日出荷閉込め事故防止用脱出ノブです。 ノブを左に4~~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ノブ)ポリアミド(PA66)材質(座金)ステンレス(SUS304)
ラッチ式フリーザーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,275税込¥3,6031個当日出荷FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60322
ステンレス 丸棒取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
三筋ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00080
マグネットホルダー(ハンドル付)
下西製作所(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。仕様ハンドル付材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
ステンレス二ツ穴取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨
取手
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
キーロット ストップ機構付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。用途配電盤扉、点検口扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。取付板厚(mm)~14RoHS指令(10物質対応)対応
UPF プラ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500
AD型取手
栃木屋¥379~税込¥417~1個当日出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
ステンレス取手 ヘアーライン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応