絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
30・40・42・45・60・62・63・65・70・74・76・78・80・85・89・92・95・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
種類
クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
ブランド
- モノタロウ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(218)
- エスコ(191)
- RS PRO(162)
- イマオコーポレーション(77)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(41)
- TRUSCO(6)
- kipp(5)
- ニューストロング販売(2)
- 栃木屋(2)
- ラクテム(2)
- 大阪魂(2)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- Elesa(1)
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・RS PRO・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa
「取付穴径(mm)」から絞り込む

RS PRO クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 32mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 20mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 43mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 16mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M12 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(2個)7日以内出荷亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M12取付部径 = 63mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 92mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥7,598税込¥8,3581袋(2個)7日以内出荷表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 10mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥9,498税込¥10,4481袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 20mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 83mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 グラスファイバー強化ナイロン
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(2個)7日以内出荷RS Pro ナイロンハンドル - スチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 40mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = スチール長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥6,598税込¥7,2581袋(2個)7日以内出荷表に示しているインサート長は、最小値です。RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M6取付部径 = 8mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 32mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M10 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 78mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 50mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M6 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クランプレバー, M8 亜鉛ダイキャスト
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(2個)7日以内出荷RS Pro 亜鉛ハンドル - ステンレススチール製オススタッド. RS PRO RS Pro ブランドのスチール製オスねじを使用している、この亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されています。特別な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 40mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 65mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンションレバー, M10 スチール
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M10取付部径 = 17mmハンドル材質 = スチール取付部材質 = スチール長さ = 110mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンションレバー, M8 スチール
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M8取付部径 = 25mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 70mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンションレバー, M8 スチール
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M8取付部径 = 14mmハンドル材質 = スチール取付部材質 = スチール長さ = 96mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンションレバー, M12 スチール
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M12取付部径 = 50mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 110mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO テンションレバー, M10 スチール
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷調整可能テンションレバー. ヘビーデューティな固定及びクランプ用途向け レバーを引いて解放し、クランプ位置までレバーを回し、レバーを放して再固定 黒色酸化処理仕様レバー種類 = テンションレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M10取付部径 = 40mmハンドル材質 = スチールシャフト材質 = スチール長さ = 96mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120-RL
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A80B60質量(g)70タイプフェノール樹脂製FM5×0.8-5LD6C13E11GM5×0.8-16LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A119B84H6.5質量(g)140タイプフェノール樹脂製F10D23C15E8G14JM6×1KM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160-RL
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A107B84質量(g)130タイプフェノール樹脂製FM6×1-6LD8C15E13GM6×1-20LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A89.5B60H5.5質量(g)90タイプフェノール樹脂製F8D18.5C13E6.5G12JM5×0.8KM5×0.8-16LRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120-RA
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A24.5B6H5.5質量(g)20タイプフェノール樹脂製F8D18.5C13E6.5G10JM5×0.8K6RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160-RA
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A30B7H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F10D23C15E8G12JM6×1K8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KL
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A39B14L5.3H8タイプフェノール樹脂製F35種類クランプレバーD23C23E97.3G30J15.3K10RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KL
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55種類クランプレバーD40C40E145.7G45J25.4K20RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KR
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45種類クランプレバーD30C30E122.3G37J20.7K16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45種類クランプレバーD30C30E122.3G37J20.7K16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KR
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55種類クランプレバーD40C40E145.7G45J25.4K20RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KR
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A39B14L5.3H8タイプフェノール樹脂製F35種類クランプレバーD23C23E97.3G30J15.3K10RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
クランプレバー(オネジ) KR KR5-20
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。歯数16R40W1L20材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)H33タイプフェノール樹脂製種類クランプレバーD14a5.5S4規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5D110H237D210.5H124材質(ねじ部)スチール製取付部おねじMM5×0.8トルクス規格【適応工具の呼び】T20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー オネジ オールSUS製
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個当日出荷仕様クランプレバー(オールステンレス)トラスコ品番806-0858材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303材質(本体)ステンレス種類クランプレバー取付部おねじ
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
カムレバー オネジ回転 SUS製
kipp¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303