絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
30・40・42・45・60・62・63・65・70・74・76・78・80・85・89・92・95・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
種類
クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
ブランド
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・RS PRO・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: クランプレバー

FA現場のお役立ち情報
763件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KL

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55種類クランプレバーD40C40E145.7G45J25.4K20RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KR

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45種類クランプレバーD30C30E122.3G37J20.7K16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1030KL

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A48B18L8.4H8タイプフェノール樹脂製F45種類クランプレバーD30C30E122.3G37J20.7K16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:37(37~41)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.5(30.5~34.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:38(38~42)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.5(31.5~35.5)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-1240KR

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A58B22L10.4H8タイプフェノール樹脂製F55種類クランプレバーD40C40E145.7G45J25.4K20RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:44(44~49)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:34.5(34.5~39.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:46.5(46.5~51.5)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:37(37~42)
  • ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ スイングクランプ(クランプレバータイプ) QLSWC QLSWC-0823KR

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・クランプレバーを使用したスイングクランプです。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A39B14L5.3H8タイプフェノール樹脂製F35種類クランプレバーD23C23E97.3G30J15.3K10RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)4クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用)max.時:32.3(32.3~36.3)、フラットクランプ(仕上面用)min.時:30.3(30.3~34.3)、ポイントクランプ(黒皮面用)max.時:33.2(33.2~37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)min.時:31.2(31.2~35.2)
  • クランプレバー(オネジ) KR KR5-20 イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ) KR KR5-20

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
    歯数16R40W1L20材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)H33タイプフェノール樹脂製種類クランプレバーD14a5.5S4規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5D110H237D210.5H124材質(ねじ部)スチール製取付部おねじMM5×0.8トルクス規格【適応工具の呼び】T20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー オネジ オールSUS製 イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ オールSUS製

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様クランプレバー(オールステンレス)トラスコ品番806-0858材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303材質(本体)ステンレス種類クランプレバー取付部おねじ
  • エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) Elesa

    エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)

    Elesa
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
  • カムレバー オネジ回転 SUS製 kipp

    カムレバー オネジ回転 SUS製

    kipp
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
    トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
  • クランプレバー オネジ 右ネジ kipp

    クランプレバー オネジ 右ネジ

    kipp
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ミニクランプレバー オネジ kipp

    ミニクランプレバー オネジ

    kipp
    899税込989
    1個
    当日出荷
    半径(30mm)の回転でクランプできます。
  • フィックスドレバー 角穴 イマオコーポレーション

    フィックスドレバー 角穴

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジにて取付け
    トラスコ品番805-7110材質亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバーグレー
  • エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    トラスコ品番806-0619材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • レバー イマオコーポレーション

    レバー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-5708
  • ミニクランプレバー オネジ イマオコーポレーション

    ミニクランプレバー オネジ

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    半径(30mm)の回転でクランプできます。
    トラスコ品番806-0908材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • クランプレバー オネジ SUS イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ SUS

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
  • フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS イマオコーポレーション

    フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    トラスコ品番805-7161材質本体:SUS303、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
  • エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製) イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    629税込692
    1個
    当日出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
    トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • エルゴアジャストクランプレバー イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番214-9282
  • クランプレバー オネジ オールSUS イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ オールSUS

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
  • フラットテンションレバー オネジ レバー付 スチール イマオコーポレーション

    フラットテンションレバー オネジ レバー付 スチール

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    9日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    トラスコ品番805-7146材質本体:SUM22L 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
  • ストラップクランプ ニューストロング販売

    ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルナット ニューストロング販売

    スイベルナット

    ニューストロング販売
    899税込989
    1個
    当日出荷
    治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
    用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1905RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラットクランプレバー イマオコーポレーション

    フラットクランプレバー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-2151
  • クランプレバー シルバー オネジ TRUSCO

    クランプレバー シルバー オネジ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
  • クランプレバー ブラック メネジ TRUSCO

    クランプレバー ブラック メネジ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
  • エルゴコントロールレバー ECL イマオコーポレーション

    エルゴコントロールレバー ECL

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)50タイプ色キャップ使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)35寸法d(mm)6寸法A(mm)20寸法D(mm)32寸法B(mm)24材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法D1(mm)15寸法D2(mm)22.5寸法d1(mm)16寸法d2(mm)10寸法d3(mm)4材質(キャップ)ポリアミド寸法H1(mm)24寸法R(mm)67寸法H2(mm)24寸法Lf(mm)16材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜色(キャップ)つや消しレッド寸法w(mm)4寸法R1(mm)12寸法Lf1(mm)3寸法Lf2(mm)5寸法Lf3(mm)9
  • エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SA

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。 (抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 【技術データ】 抗菌効果 JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。 ・大腸菌 ATCC25922 ・黄色ブドウ球菌 ATCC25923 ・肺炎桿菌 ATCC13883 ・緑膿菌 ATCC 27853 ・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイトヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN イマオコーポレーション

    フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【レバー】付タイプメネジ材質(グリップ)フェノール樹脂ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(オネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装
  • クランプレバー(メネジ) FKFT イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ) FKFT

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。 RoHS指令適合製品です。
    歯数22質量(g)130寸法H(mm)54.5寸法A(mm)11寸法S(mm)10寸法D(mm)22材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装ブラック寸法D1(mm)16寸法H1(mm)47寸法R(mm)80寸法H2(mm)58.5寸法Lf(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5
  • スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911 NBK(鍋屋バイテック会社)

    スライダブロック・パイプジョイント用クランプレバー(おねじ) GN911

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    18日以内出荷
    スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。 スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。 ※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
    材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)ステンレス
  • ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
    材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作(上方向締めつけ)材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ LZY‐GV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ LZY‐GV‐B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐GV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐GV‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    18日以内出荷
    スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー