絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
30・40・42・45・60・62・63・65・70・74・76・78・80・85・89・92・95・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
種類
クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
ブランド
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・Elesa
「取付穴径(mm)」から絞り込む

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバー(めねじ) KF
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LDFS-AS クランプレバー (めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー取付部めねじ
クランプレバー (プロテクトキャップ)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
LDR クランプレバー(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部リーマ穴材質(止めネジ)スティール
LDFS-NI クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDCF ミニクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769税込¥8461個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部めねじ
LCC コントロールレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類クランプレバー取付部丸穴取付穴径(mm)Φ10
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKF□L
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部めねじ
SKP クランププレート
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。 シャフトを長期間確実にロックするのに適しています。 クランプレバーはKipp FKF型スチール製を使用しています。 SKP-04-1SKP-04-3のクランプレバーは単品ではお取扱いしておりません。 RoHS指令適合製品です。形状その他材質(本体)アルミ合金(A6063)種類クランプレバー取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
ECL エルゴコントロールレバー
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
FKRT クランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
FKFT クランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部めねじ
MKF ミニクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥889~税込¥978~1個5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)36種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部めねじ取付長(mm)9
EALA エルゴアジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ付・オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじレバー色つや消しブラック![M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680896-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8![M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680853-180827-02.jpg)
M8x20mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CA-23形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)
M8x12mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-15形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)
M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-15形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6![M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680765-180827-02.jpg)
M6x12mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-5形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
M5x32mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CB-5形状L字形歯数18色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M5![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
M5x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)
M12x63mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA948CB-44形状L字形歯数28色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)63取付穴径(mm)M12![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)
M10x25mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10![M10x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681185-180827-02.jpg)
M10x20mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948CB-31形状L字形歯数26色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M10




























![M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680896-180827-02.jpg)
![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)
![M8x20mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680853-180827-02.jpg)
![M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681106-180827-02.jpg)
![M6x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680801-180827-02.jpg)
![M6x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680537-180827-02.jpg)
![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)
![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)
![M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680765-180827-02.jpg)
![M5x32mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681011-180827-02.jpg)
![M5x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681282-180827-02.jpg)
![M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680826-180827-02.jpg)
![M12x63mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681273-180827-02.jpg)
![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)
![M10x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681185-180827-02.jpg)