絞り込み
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
30・40・42・45・60・62・63・65・70・74・76・78・80・85・89・92・95・108・110・115・回し半径(mm)をもっと見る
種類
クランプレバー・グリップレバー・テンションレバー・フィックスドレバー・ラチェットレバー
ブランド
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TRUSCO・kipp・ニューストロング販売・栃木屋・ラクテム・大阪魂・ノーブランド・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: クランプレバー

FA現場のお役立ち情報
360件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(mm)から絞り込む
  • プラスチッククランプレバー(めねじ) VF MIYOSHI(小西製作所)

    プラスチッククランプレバー(めねじ) VF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
  • オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形歯数24材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)質量(g)23~30種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • オールステンレスミラークランプレバー MFSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MFSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじHタイプ) KR

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ステンレスクランプレバー(オネジ) ノーブランド

    ステンレスクランプレバー(オネジ)

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレス鋳物製の堅牢、錆びずに衛生的。機械組み立て部品、交換用部品としてご使用下さい。
    形状L字形材質(本体)SUS304種類クランプレバー表面処理電解研磨材質(ねじ部)SUS304取付部おねじ材質(スプリング)SUP7
  • LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDF プラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M6x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
  • M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M5x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
  • M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M10x40mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム

    クランプレバー ステンレス 標準めねじ

    ラクテム
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
    用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー ステンレス 標準おねじ ラクテム

    クランプレバー ステンレス 標準おねじ

    ラクテム
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。
    用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー オネジ オールSUS製 イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ オールSUS製

    イマオコーポレーション
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様クランプレバー(オールステンレス)トラスコ品番806-0858材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303材質(本体)ステンレス種類クランプレバー取付部おねじ
  • エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) Elesa

    エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)

    Elesa
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
  • カムレバー オネジ回転 SUS製 kipp

    カムレバー オネジ回転 SUS製

    kipp
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。スラストワッシャー以外はステンレス製で、防錆に優れています。ネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
    トラスコ品番806-1324材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ネジ部・ワッシャー:SUS303
  • ミニクランプレバー オネジ kipp

    ミニクランプレバー オネジ

    kipp
    899税込989
    1個
    当日出荷
    半径(30mm)の回転でクランプできます。
  • フィックスドレバー 角穴 イマオコーポレーション

    フィックスドレバー 角穴

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    六角穴付き止めネジにて取付け
    トラスコ品番805-7110材質亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバーグレー
  • エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製) イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    トラスコ品番806-0619材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • レバー イマオコーポレーション

    レバー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-5708
  • ミニクランプレバー オネジ イマオコーポレーション

    ミニクランプレバー オネジ

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    半径(30mm)の回転でクランプできます。
    トラスコ品番806-0908材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
  • クランプレバー オネジ SUS イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ SUS

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ハンドル位置調整自在レバーです。
    材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
  • フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS イマオコーポレーション

    フラットテンションレバー メネジ レバー付 SUS

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    トラスコ品番805-7161材質本体:SUS303、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
  • エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製) イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ(スチール製)

    イマオコーポレーション
    629税込692
    1個
    当日出荷
    レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け操作が楽にできます。
    トラスコ品番805-6354材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ボス部:ポリアミド(ガラス繊維強化) ブラック、ボタン:ポリアミド オレンジ、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • エルゴアジャストクランプレバー イマオコーポレーション

    エルゴアジャストクランプレバー

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-9282
  • クランプレバー オネジ オールSUS イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ オールSUS

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
  • フラットテンションレバー オネジ レバー付 スチール イマオコーポレーション

    フラットテンションレバー オネジ レバー付 スチール

    イマオコーポレーション
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    トラスコ品番805-7146材質本体:SUM22L 黒染め、グリップ:フェノール樹脂 ブラック
  • ストラップクランプ ニューストロング販売

    ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルナット ニューストロング販売

    スイベルナット

    ニューストロング販売
    899税込989
    1個
    当日出荷
    治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
    用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1905RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フラットクランプレバー イマオコーポレーション

    フラットクランプレバー

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番212-2151
  • クランプレバー ブラック メネジ TRUSCO

    クランプレバー ブラック メネジ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。
    材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(ブラックRAL9005相当つや消し)
  • フィックスドレバー FLS イマオコーポレーション

    フィックスドレバー FLS

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
    付属品六角穴付き止めネジ形状L型材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー質量(g)225種類フィックスドレバー取付部角穴
  • クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR イマオコーポレーション

    クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
  • クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKF イマオコーポレーション

    クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKF

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部メネジ許容荷重(N)195
  • エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA イマオコーポレーション

    エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) VD-EALA

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しシグナルブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
  • エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA イマオコーポレーション

    エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
    形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)

レバー』には他にこんなカテゴリがあります

クランプレバー