絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(1)
- M8(2)
- M10(3)
- M12(1)
取付部
- その他(1)
- めねじ(3)
- リーマ穴(3)
- 精度穴(2)
取付長(mm)
- 19
- 6(158)
- 7(33)
- 8(162)
- 9(41)
- 10(386)
- 12(259)
- 13(36)
- 14(83)
- 15(300)
- 16(160)
- 18(186)
- 20(391)
- 22(68)
- 25(286)
- 28(38)
- 30(293)
- 35(102)
- 40(175)
- 45(52)
- 50(109)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(8)
材質(取付部)
- スチール(5)
- ステンレス(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- ラクテム(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・TRUSCO・ノーブランド・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
マッシュルームノブボルト ステンレス
ラクテム¥359税込¥3951個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質ノブ金具:真鍮材質(ねじ部)SUS304相当材質(ノブ)フェノール樹脂(黒)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
エンプラノブ(リーマー穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KRR ディンプルノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥579税込¥6371個翌々日出荷色(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜取付部リーマ穴材質(ハブ)SS400材質(取付部)スティール
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
KJB パワー十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L